112件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チューブ 散水用 モノタロウチューブ 散水用モノタロウ(67件のレビュー)
599税込659
1巻
当日出荷
水道の蛇口にセットして散水できる便利なチューブ。 一度に広範囲に水を撒くことができる便利なチューブです。 灌水ホースとは異なり、ホース全体から水が浸みだすのではなく、等間隔に小さな穴が開いたチューブになります。 ホースコネクタ付き。
用途水道水の散水用材質PVC、銅、ABS幅(mm)約34.5散水範囲(m)1~3(一般水道)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
散水チューブ タカギ散水チューブタカギ(9件のレビュー)
1,698税込1,868
1巻
当日出荷
両端の部品はねじ式になっており、製品同士をつなげることができます(最大延長15m)。
仕様ねじ式散水範囲(m)1~3
マイカエース 石本マオランマイカエース石本マオラン(3件のレビュー)
2,698税込2,968
1巻
当日出荷から6日以内出荷
農業用灌水チューブの定番。
エバフローA型 MKVアドバンス(旧三菱ケミカルアグリドリーム)エバフローA型MKVアドバンス(旧三菱ケミカルアグリドリーム)(9件のレビュー)
9,998税込10,998
1巻
当日出荷
特殊フィルター内蔵で、目詰まりしにくい構造。 レーザー加工による正円の散水孔が均一でやさしい散水を実現(M型をのぞく) 特殊フィルターが長さ方向(手前と奥)の散水ムラを解消。作物の均一な育成が期待できます。
用途一般噴霧。長さ(m)100穴径(Φmm)0.2内径(Φmm)20最高使用圧力(MPa)0.1穴数8列穴ピッチ(mm)25折幅(mm)42均一散水性(m)70散水量(L/m・分)0.2~0.4
散水チューブ セフティー3散水チューブセフティー3(24件のレビュー)
999税込1,099
1巻
当日出荷
植物にソフトな水まき。畑や花への水やりに、水道蛇口よりコネクターを使用して接続いただき、植物にソフトなシャワーで広範囲に水まきができます。
用途散水ホース
スミサンスイM-03 住化農業資材スミサンスイM-03住化農業資材(7件のレビュー)
7,698税込8,468
1巻
当日出荷
長尺でも均一に散水できます。やさしい霧で全面に灌水します。圧力を調整すれば点滴、散水、噴霧まで幅広く使えます。M-03はMよリ孔径が大きいため、目詰まりが減ります。施工や収納が簡単で、かつ低水圧で使用できます。特殊ポリエチレン製で耐久性があります。
穴数2穴ピッチ(mm)100材質黒色特殊ポリエチレン穴径(Φmm)0.3使用圧力範囲(MPa)0.01~0.04折径(mm)52(相当径:Φ28)適合作物【果菜類】イチゴ、ピーマン、キユウリ、ナス、卜マ卜、スイ力他【葉菜類】ホーレン草、春菊、ニラ、ミツバ、サラダ菜、コマツナ他【花き類】卜ルコ桔梗、カスミ草、カーネーション、スターチス、菊、食用菊、ガーベラ、エンゼル他【育苗】水稲、イチゴ【ランナー取り、定植】、メロン、その他の育苗【根菜類】ニンジン、ダイコン、アスパラガス、ゴボウ他
SSPEチューブ ネタフィムSSPEチューブネタフィム(1件のレビュー)
6,698税込7,368
1個
当日出荷
ポットドリッパーや潅水分岐用コネクターの接続に使用します。耐紫外線及び酸化防止加工がされているため、太陽光線からの障害を長期間防ぎます。 また、酸・アルカリにも耐性があります(高濃度のものは除く)。
用途灌水用資材1巻長さ(m)100
PEパイプ ネタフィムPEパイプネタフィム
16,980税込18,678
1個
当日出荷
低密度ポリエチレン製の潅水チューブです。さまざまな用途にご使用いただけます。
用途灌水用資材寸法(mm)16長さ(m)100肉厚(mm)11巻長さ(m)100グレード4適合温度(℃)0~60外径(mm)16内径(mm)14
ドリップチューブ(スリム) カクダイドリップチューブ(スリム)カクダイ(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
狭い場所での潅水に最適なスリムタイプ。マカロニホース用接手で接続
最大延長(m)直線/10材質ポリエチレン使用圧力(MPa)0.1~0.2内径×外径(Φmm)4×6.5適合流体水(上水道水)穴ピッチ(mm)300
チューブクリーン OATアグリオチューブクリーンOATアグリオ
2,998税込3,298
1袋(1kg)
5日以内出荷
点滴チューブのスケール、スライム洗浄に! スケール(リン酸塩・Caなどが析出したもの)とスライム(微生物を含む粘質軟泥状のもの)を強力に洗浄します。 洗浄液が土壌に混入しても植物への影響はありません。
用途チューブ洗浄成分有機酸他
エバフロー K型 MKVアドバンス(旧三菱ケミカルアグリドリーム)エバフロー K型MKVアドバンス(旧三菱ケミカルアグリドリーム)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
特殊フィルター内蔵で、目詰まりしにくい構造。 レーザー加工による正円の散水孔が均一でやさしい散水を実現(M型をのぞく) 特殊フィルターが長さ方向(手前と奥)の散水ムラを解消。作物の均一な育成が期待できます。
用途片側噴霧。長さ(m)100穴径(Φmm)0.2~0.3内径(Φmm)20最高使用圧力(MPa)0.1穴数4列穴ピッチ(mm)40折幅(mm)42均一散水性(m)50散水量(L/m・分)0.2~0.5
エバフロー S型 MKVアドバンス(旧三菱ケミカルアグリドリーム)エバフロー S型MKVアドバンス(旧三菱ケミカルアグリドリーム)(3件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
特殊フィルター内蔵で、目詰まりしにくい構造。 レーザー加工による正円の散水孔が均一でやさしい散水を実現(M型をのぞく) 特殊フィルターが長さ方向(手前と奥)の散水ムラを解消。作物の均一な育成が期待できます。
用途根元噴霧長さ(m)100穴径(Φmm)0.2内径(Φmm)20最高使用圧力(MPa)0.1穴数2列穴ピッチ(mm)25折幅(mm)42均一散水性(m)70散水量(L/m・分)0.2~0.4
エバフロー M型 MKVアドバンス(旧三菱ケミカルアグリドリーム)エバフロー M型MKVアドバンス(旧三菱ケミカルアグリドリーム)(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
特殊フィルター内蔵で、目詰まりしにくい構造。 レーザー加工による正円の散水孔が均一でやさしい散水を実現(M型をのぞく) 特殊フィルターが長さ方向(手前と奥)の散水ムラを解消。作物の均一な育成が期待できます。
用途微細噴霧。長さ(m)100穴径(Φmm)スリット内径(Φmm)20最高使用圧力(MPa)0.1穴数4列穴ピッチ(mm)22折幅(mm)42均一散水性(m)60散水量(L/m・分)0.2~0.5
スミサンスイ NEWマルチ 住化農業資材スミサンスイ NEWマルチ住化農業資材
8,898税込9,788
1巻(100m)ほか
5日以内出荷
細かな散水孔間隔で潅水することで、畝全体が均一に潅水できます。水平散水のため、無マルチ栽培でも株元への潅水が可能です(花や葉を濡らしません)。
用途細かいピッチと水平散水で畝全面をしっかり株元潅水主にマルチフィルムの下でお使いいただく潅水チューブです。折径(mm)チューブ:52関連資料(0.31MB)適正使用圧力(MPa)0.005-0.04
3mmパンチユニバーサル ネタフィム3mmパンチユニバーサルネタフィム(3件のレビュー)
8,598税込9,458
1個
当日出荷
ポリエチレンパイプに3mmの穴をあけることのできるパンチ工具です。
用途灌水用資材適合ポリエチレンパイプ(16~32mm)
カンスイチューブ 三洋化成カンスイチューブ三洋化成(2件のレビュー)
399税込439
1巻(10m)
当日出荷
専用パーツを使って庭や花壇への散水が簡単にできる、水やりチューブです。
材質PVC耐熱温度(℃)約60度内径(mm)約4
キリコAⅢ型 MKVアドバンス(旧三菱ケミカルアグリドリーム)キリコAⅢ型MKVアドバンス(旧三菱ケミカルアグリドリーム)(3件のレビュー)
7,298税込8,028
1巻
当日出荷
柔らかな散水で、土や肥料を流したり固めたりしにくいチューブです。 専用の巻取機で簡単に収納でき、しかもコンパクトです。
用途一般噴霧。穴径(Φmm)0.2内径(Φmm)31最高使用圧力(MPa)0.1穴数8列穴ピッチ(mm)25折幅(mm)50均一散水性(m)100散水量(L/m・分)0.2~0.8
ミスト20ニップル 住化農業資材ミスト20ニップル住化農業資材
369税込406
1個
11日以内出荷
用途ミストエース20用のニップルです。(ホースバンド24は別売り)
ホースバンド 住化農業資材ホースバンド住化農業資材
179税込197
1個
11日以内出荷
用途手巻き式のホースバンドです。
チューブセット ネタフィムチューブセットネタフィム
729税込802
1個
当日出荷から5日以内出荷
コネクター バーブ / メス、コネクター バーブ / オス、スタビライザー 重り、コネクター バーブ / メス、AD バルブ水ダレ防止メス / オス(青)、SD コネクターのチューブセットです。
用途灌水用資材
スミサンスイM 住化農業資材スミサンスイM住化農業資材(3件のレビュー)
7,698税込8,468
1個
当日出荷
長尺でも均一に散水できます。やさしい霧で全面に灌水します。圧力を調整すれば点滴、散水、噴霧まで幅広く使えます。施工や収納が簡単で、かつ低水圧で使用できます。特殊ポリエチレン製で耐久性があります。
穴数2列穴ピッチ(mm)100材質黒色特殊ポリエチレン穴径(Φmm)0.2使用圧力範囲(MPa)0.01~0.04折径(mm)52(相当径:Φ28)適合作物【果菜類】イチゴ、ピーマン、キユウリ、ナス、卜マ卜、スイ力他【葉菜類】ホーレン草、春菊、ニラ、ミツバ、サラダ菜、コマツナ他【花き類】卜ルコ桔梗、カスミ草、カーネーション、スターチス、菊、食用菊、ガーベラ、エンゼル他【育苗】水稲、イチゴ【ランナー取り、定植】、メロン、その他の育苗【根菜類】ニンジン、ダイコン、アスパラガス、ゴボウ他
パッカー式吊り具アームのみ 住化農業資材パッカー式吊り具アームのみ住化農業資材
189税込208
1個
11日以内出荷
用途住化農業資材の灌水チューブ ミストエースS54・S72をハウスサイドに設置する固定具「パッカー式吊り具」のアーム部分(2段アーム)のみです。パッカーは別売。
散水チューブ 50m カクダイ散水チューブ 50mカクダイ
18,980税込20,878
1本
当日出荷
三層構造の特殊ホース一般家庭用散水チューブで、三層構造の特殊ホース0.1MPa以下では裏向きでの使用をおすすめしますバルブなどで流量調節を行ってください最大延長は一系統15m
材質PVC使用圧力(MPa)0.05~0.31巻長さ(m)50破壊圧力(MPa)瞬間0.5使用流体上水道水
エバフロースーパー型 MKVアドバンス(旧三菱ケミカルアグリドリーム)エバフロースーパー型MKVアドバンス(旧三菱ケミカルアグリドリーム)(3件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
特殊フィルター内蔵で、目詰まりしにくい構造。 レーザー加工による正円の散水孔が均一でやさしい散水を実現(M型をのぞく) 特殊フィルターが長さ方向(手前と奥)の散水ムラを解消。作物の均一な育成が期待できます。
用途一般噴霧。長さ(m)100穴径(Φmm)0.2内径(Φmm)20最高使用圧力(MPa)0.1穴数6列穴ピッチ(mm)40折幅(mm)42均一散水性(m)100散水量(L/m・分)0.1~0.2
軟質ホース32 住化農業資材軟質ホース32住化農業資材
9,998税込10,998
1巻(20m)
11日以内出荷
用途軟質ホース 径32mmです。規格20m巻径(mm)32
パッカー吊り具アーム 住化農業資材パッカー吊り具アーム住化農業資材
189税込208
1個
11日以内出荷
用途住化農業資材の灌水チューブ Sナイアガラを設置する固定具です。ハウス支柱に取り付ける場合には別途「パッカー」が必要です。銅線などで展張して設置も可能です。
パッカー 住化農業資材パッカー住化農業資材
199税込219
1個
11日以内出荷
用途ハウス支柱に各種アーム類を固定する為の部品。
ミストエース20 ハウスクール 住化農業資材ミストエース20 ハウスクール住化農業資材
23,980税込26,378
1巻(100m)
5日以内出荷
散水幅は最大2m(片側1m)。特殊黒色ポリエチレンで優れた耐久性です。「ミストエース20用ハンガー」は1mピッチ以内の間隔で設置してください。
用途簡易細霧冷房用チューブハウス内の頭上に専用ハンガーでチューブを吊り下げてお使いいただく潅水チューブです。メーカー独自の特殊穿孔でチューブからの細霧散水を実現しました。ハウス内の細霧冷房、湿度保持の目的としてご利用ください。専用部材「ミストエース20用ハンガー」を使用することで簡単に施工できます。折径(mm)チューブ:40関連資料(0.93MB)適正使用圧力(MPa)0.15-0.2
ミストエース Sナイアガラ 住化農業資材ミストエース Sナイアガラ住化農業資材
31,980税込35,178
1巻(100m)ほか
5日以内出荷
ハウスの両サイドから同時に散水し、ハウス全体をムラなく均一に潅水できます。奥行60mまで均一に潅水できます。チューブは縦に設置します。ハウスの内側から見て文字が正しく読めるように設置してください。特殊黒色ポリエチレンで優れた耐久性です。
用途均一潅水を頭上から連棟ハウスにも使用可能。ハウスの両サイドの高い位置に設置してお使いいただく潅水チューブです。連棟ハウスの場合、谷下位置への設置のため、ハウス間の移動の邪魔になりません。単棟ハウスの場合は、トラクターでの耕運作業の邪魔になりません。”霧雨のような散水”で土の跳ね返りがなく、やさしく全体を濡らします。折径(mm)チューブ:62関連資料(1.24MB)適正使用圧力(MPa)0.12-0.15
ミストエース Sナイアガラ 住化農業資材ミストエース Sナイアガラ住化農業資材
37,980税込41,778
1巻(120m)
5日以内出荷
ハウスの両サイドから同時に散水し、ハウス全体をムラなく均一に潅水できます。奥行60mまで均一に潅水できます。チューブは縦に設置します。ハウスの内側から見て文字が正しく読めるように設置してください。特殊黒色ポリエチレンで優れた耐久性です。
用途均一潅水を頭上から連棟ハウスにも使用可能ハウスの両サイドの高い位置に設置してお使いいただく潅水チューブです。連棟ハウスの場合、谷下位置への設置のため、ハウス間の移動の邪魔になりません。単棟ハウスの場合は、トラクターでの耕運作業の邪魔になりません。”霧雨のような散水”で土の跳ね返りがなく、やさしく全体を濡らします。折径(mm)チューブ:62関連資料(1.24MB)適正使用圧力(MPa)0.12-0.15
スミサンスイ R横とび 住化農業資材スミサンスイ R横とび住化農業資材
26,980税込29,678
1巻(100m)
5日以内出荷
散水幅は最大7m(片側3.5m)。奥行100mまで均一に潅水できます。特殊黒色ポリエチレンで優れた耐久性です。専用の巻取機で敷設・収納・移動が簡単にできます。
用途果樹栽培に適している潅水チューブです。果樹の樹間に敷設し、水平方向に散水することで樹の根元に潅水します。折径(mm)チューブ:62関連資料(0.48MB)
スミサンスイ R消雪 住化農業資材スミサンスイ R消雪住化農業資材
29,980税込32,978
1巻(100m)
5日以内出荷
特殊黒色ポリエチレンで優れた耐久性です。専用の巻取機で敷設・収納・移動が簡単にできます。
用途ビニールハウス間の積雪を散水で融雪ビニールハウスの倒壊を防ぎますビニールハウス間の通路に敷設し、地下水を散水することで融雪を行い、ビニールハウスの倒壊を防ぐ目的でお使いいただく潅水チューブです。規格100m巻折径(mm)チューブ:34幅(m)散水:6関連資料(0.21MB)適正使用圧力(MPa)0.05-0.2
ミストエース 住化農業資材ミストエース住化農業資材
31,980税込35,178
1巻(100m)ほか
5日以内出荷
ミストエースS54は4.5~6.0m間口用、ミストエースS72は6.3~7.2m間口用です。ハウスの両サイドから同時に散水し、ハウス全体をムラなく均一に潅水できます。奥行80mまで均一に潅水できます。特殊黒色ポリエチレンで優れた耐久性です。チューブの取り付けには「パッカー式吊り具」を使います(19~42mmΦ)。
用途ハウスサイドからハウス全面をムラなく潅水ハウスの両サイドに設置してお使いいただく潅水チューブです。専用の部材「パッカー式吊り具」で簡単に施工できます。”霧雨のような散水”で土の跳ね返りがなく、やさしく全体を濡らします。折径(mm)チューブ:62関連資料(1.24MB)適正使用圧力(MPa)0.12-0.15
ポーラスパイプ 10m カクダイポーラスパイプ 10mカクダイ
9,588税込10,547
1本
4日以内出荷
ホース全体から水がにじみ出る潅水ホースホース全体から水がにじみ出る潅水ホース低水圧、低流量で潅水ができます接続はワンタッチ式ストレーナー付き最適潅水量は、1m当り0.3L/分のため、バルブなどで流量調節を行ってください
材質再生ゴム/PP/POM1巻長さ(m)10
散水チューブ 10m カクダイ散水チューブ 10mカクダイ
5,998税込6,598
1本
4日以内出荷
三層構造の特殊ホース一般家庭用散水チューブで、三層構造の特殊ホース0.1MPa以下では裏向きでの使用をおすすめしますバルブなどで流量調節を行ってください
材質PVC/ABS/PP使用圧力(MPa)0.05~0.31巻長さ(m)10破壊圧力(MPa)瞬間0.5使用流体上水道水
水圧計差込口 ネタフィム水圧計差込口ネタフィム
549税込604
1個
5日以内出荷
ポリエチレンパイプに水圧計を差込む際の差込口です。ポリエチレンパイプに3mmの穴をあけて差込みます。
用途灌水用資材適合ポリエチレンパイプ
3mmパンチ ネタフィム3mmパンチネタフィム
5,498税込6,048
1個
5日以内出荷
ポリエチレンパイプに3mmの穴をあけることのできるパンチ工具です。
用途灌水用資材適合ポリエチレンパイプ
PCスプレイステイクセット ネタフィムPCスプレイステイクセットネタフィム
199税込219
1個
5日以内出荷
PCJ25L/時ドリッパー+3×5mmマイクロチューブ1m+エルボアダプター+スプレイステイクのセットです。
用途灌水用資材グレー水圧適合:1.5~4.0barチューブ長さ(m)約0.95吐出量(L/H)25
ストリームラインX80 ネタフィムストリームラインX80ネタフィム
19,980税込21,978
1巻
5日以内出荷
チューブ表面の独自のリブ(補強構造)により、耐久性と引っ張り強度がさらに向上しました。
用途灌水用資材肉厚(mm)チューブ:0.2チューブ外径(Φmm)16.6チューブ内径(Φmm)16.2吐出量(L/H)1.05
ストリームラインX60 ネタフィムストリームラインX60ネタフィム
18,980税込20,878
1巻
5日以内出荷
チューブ表面の独自のリブ(補強構造)により、耐久性と引っ張り強度がさらに向上しました。
用途灌水用資材肉厚(mm)チューブ:0.15チューブ外径(Φmm)16.5チューブ内径(Φmm)16.2吐出量(L/H)1.1

ホース/チューブ』には他にこんなカテゴリがあります

散水・かん水チューブ