モクバ印 ナイロンコード プロMokuba(小山刃物製作所)(12件のレビュー)当日出荷
耐久力、切れ味に優れた高品質コードです。(F211は素材に耐寒と耐衝撃性に優れたナイロン12を添加し、コードの摩耗や劣化を少なくしています。)ヨーロッパで認められた、高品質製品です。
用途草の刈り取り作業。材質ナイロン色黄太さ(mm)2.4
スーパーナイロンコード プロ 100mMokuba(小山刃物製作所)(6件のレビュー)当日出荷
耐久力、切れ味に優れた高品質コードです。(F211は素材に耐寒と耐衝撃性に優れたナイロン12を添加し、コードの摩耗や劣化を少なくしています。)強力ナイロン添加で、耐摩耗性、耐衝撃性を大幅に向上させています。
用途草の刈り取り作業。長さ(m)100形状四角型仕様ボビン巻トラスコ品番382-2672材質ナイロン色ピンク質量(g)700対辺(mm)2.4
スーパーナイロンコード プロMokuba(小山刃物製作所)当日出荷
耐久力、切れ味に優れた高品質コードです。(F211・F212は素材に耐寒と耐衝撃性に優れたナイロン12を添加し、コードの摩耗や劣化を少なくしています。)
素材に強力ナイロンを添加することで、耐摩耗性、耐衝撃性を、大幅に向上させています。
用途ナイロンコードによる草刈作業に長さ(m)50トラスコ品番479-5849適合機種キンボシ社製以外の刈払機材質強力ナイロン色ピンク質量(g)320太さ(mm)2.4
巻き名人 SMokuba(小山刃物製作所)当日出荷
草刈機に取り付けたまま分解することなく、コードの取り替えが可能です。一般的なコードが使用できます。両サイドからコード(約20cm)を差し込むだけで簡単セットできます。直径10cmの軽量コンパクト設計です。ボルトまたはナットを締め付けるだけの簡単設計です。足に当たっても安全です。
用途草の刈り取り作業。仕様四角2.4mmナイロンコード300mm×2本適合(コード)Φ3.3mm以下トラスコ品番420-2252材質ナイロン樹脂質量(g)200タイプ手動式
モクバ印 巻き名人 プロMokuba(小山刃物製作所)(1件のレビュー)当日出荷
草刈機に取り付けたまま分解することなく、コードの取り替えが可能です。回転中に叩くことで、自動でコードが出ます。ナイロン樹脂使用で割れにくいです。コード防護羽がコードの根元を護り本体への逆戻りを防ぎます。
用途草の刈り取り作業。形状丸型付属品丸2.3mmナイロンコード5m付適合各種3.3mm以下のナイロンコードトラスコ品番382-2664質量(g)312タイプ自動繰出式
モクバ印 巻き名人 MMokuba(小山刃物製作所)(5件のレビュー)当日出荷
草刈機に取り付けたまま分解することなく、コードの取り替えが可能です。回転中に叩くことで、自動でコードが出ます。ナイロン樹脂使用で割れにくいです。
用途草の刈り取り作業。形状角型付属品四角2.4mmナイロンコード3m付トラスコ品番382-2656質量(g)250タイプ自動繰出式
差込式替コード角トップマン[工具・金物]税込¥1,978¥1,798
チップソーサンコー(サンコーミタチ)税込¥6,158¥5,598