絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(6)
  • イマオコーポレーション(1,089)
  • TAKIGEN(タキゲン)(856)
  • RS PRO(681)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(596)
  • LAMP(スガツネ工業)(345)
  • 廣杉計器(337)
  • MIYOSHI(小西製作所)(241)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(218)
  • ハーフェレ(208)
  • ジョー・プリンス竹下(199)
  • 栃木屋(188)
  • 三星産業貿易(170)
  • 大阪魂(164)
  • ホシモト(98)
  • TRUSCO(61)
  • SUGICO(スギコ)(55)
  • シブタニ(43)
  • ノーブランド(34)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
672件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
菊形ノブボルト エスコ菊形ノブボルトエスコ(17件のレビュー)
1,080税込1,188
1セット(12個)ほか
当日出荷
材質(本体)ABS樹脂種類菊形取付部おねじ(段付)
Φ22mm プッシュつまみ エスコΦ22mm プッシュつまみエスコ(3件のレビュー)
1,490税込1,639
1個
当日出荷
未使用時、ツマミを収納できます。 扉に貫通穴をあけるだけの簡単施工。
付属品取付用ネジエスコ品番EA951CA-101高さ(mm)10(ツマミ出っ張り時)材質(本体)亜鉛ダイカスト/ポリカーボネイト種類丸形穴径(Φmm)(掘り込み)21表面処理(本体)WB(ホワイトブロンズ)メッキ適合扉厚(mm)18~41つまみ径(Φmm)22台座径(Φmm)30
Φ26mm プッシュつまみ エスコΦ26mm プッシュつまみエスコ(1件のレビュー)
1,580税込1,738
1個
当日出荷
未使用時、ツマミを収納できます。 扉に貫通穴をあけるだけの簡単施工。
付属品取付用ネジエスコ品番EA951CA-102高さ(mm)10(ツマミ出っ張り時)材質(本体)亜鉛ダイカスト/ポリカーボネイト種類丸形穴径(Φmm)(掘り込み)26表面処理(本体)WB(ホワイトブロンズ)メッキ適合扉厚(mm)20~43つまみ径(Φmm)26台座径(Φmm)35
M8x25mm 雌ねじ ゴムボール エスコM8x25mm 雌ねじ ゴムボールエスコ(7件のレビュー)
385税込424
1個
当日出荷
ねじの呼びM8外径(Φmm)25仕様手ざわりがソフトなゴム製です。エスコ品番EA948BE-22材質(ボール)プロピレンゴム、(ねじ)黄銅
引戸取手(木製) エスコ引戸取手(木製)エスコ
275税込303
1個
翌日出荷
取付ねじ無し
公団型三ツ穴取手 エスコ公団型三ツ穴取手エスコ
465税込512
1セット(2個)
当日出荷から翌日出荷
木製取手 エスコ木製取手エスコ
720税込792
1個
翌日出荷
取付ねじ無し
材質強化木(積層材)
M12x32mm クランプレバー [オレンジ] エスコM12x32mm クランプレバー [オレンジ]エスコ
1,510税込1,661
1個
当日出荷
エスコ品番EA948CB-41形状L字形歯数28オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)212~250種類クランプレバー寸法H(mm)65回し半径(mm)92材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)19最大荷重(N)420取付部おねじ最大締付力(kN)23材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)32取付穴径(mm)M12
引戸取手(ステンレス製) エスコ引戸取手(ステンレス製)エスコ
180税込198
1個
翌日出荷
M10x40mm 雄ねじカムレバー(回転式) エスコM10x40mm 雄ねじカムレバー(回転式)エスコ(1件のレビュー)
2,310税込2,541
1個
翌日出荷
材質レバー:アルミダイカスト(黒色粉体塗装)、ねじ・ワッシャー:SUM22L(亜鉛三価クロメート)、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化)寸法(mm)ねじ:M10×40、R:96、H:28.5、D:27、L:40、M:1.5
15x20mm/M4 つまみ(ステンレス製) エスコ15x20mm/M4 つまみ(ステンレス製)エスコ
775税込853
1個
翌日出荷
付属品取付ねじ(トラスネジ4×28)エスコ品番EA951CA-51高さ(mm)20材質(本体)SUS304種類特殊形取付部めねじねじの呼びM4表面処理(本体)ヘアラインつまみ径(Φmm)15材質(取付部)SUS304
M 8x 77mm [折曲型 ]回転ハンドル エスコM 8x 77mm [折曲型 ]回転ハンドルエスコ
2,730税込3,003
1個
当日出荷
材質グリップ:ポリアミド、シャンク:SUM22(クロムメッキ)ねじサイズM8仕様雌ねじ、折り曲げ式エスコ品番EA948CE-62寸法A(mm)22寸法E(mm)7.9寸法B(mm)77
M4x 4mm ローレットナット(ステンレス製) エスコM4x 4mm ローレットナット(ステンレス製)エスコ
470税込517
1個
当日出荷
ねじM4エスコ品番EA948BW-61材質ステンレス製(ヘアライン仕上げ)寸法A(mm)3.5寸法D(mm)16寸法Lf(mm)4
M5/100mm 雌ねじ取手(ステンレス製) エスコM5/100mm 雌ねじ取手(ステンレス製)エスコ
970税込1,067
1個
翌日出荷
材質ステンレス(鏡面仕上げ)エスコ品番EA948BJ-26寸法L(mm)100寸法H(mm)40寸法L1(mm)108寸法A(mm)8ねじサイズM5
M6x32mm クランプレバー [オレンジ] エスコM6x32mm クランプレバー [オレンジ]エスコ
699税込769特価
1個
当日出荷
エスコ品番EA948CB-15形状L字形歯数18オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)36~45種類クランプレバー寸法H(mm)35回し半径(mm)45材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)10最大荷重(N)100取付部おねじ最大締付力(kN)5.5材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)32取付穴径(mm)M6
薄型ハンドル エスコ薄型ハンドルエスコ
775税込853
1個
翌日出荷
M10x50mm 雄ねじカムレバー(回転式) エスコM10x50mm 雄ねじカムレバー(回転式)エスコ
2,310税込2,541
1個
翌日出荷
材質レバー:アルミダイカスト(黒色粉体塗装)、ねじ・ワッシャー:SUM22L(亜鉛三価クロメート)、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化)寸法(mm)ねじ:M10×50、R:96、H:28.5、D:27、L:50、M:1.5
M8 雌ねじクランプレバー(操作レバー付) エスコM8 雌ねじクランプレバー(操作レバー付)エスコ
550税込605
1個
翌日出荷
材質レバー・ボタン:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ねじ:黄銅寸法(mm)R:63、H:43、d:15
120x35mm 引戸取っ手(ステンレス製) エスコ120x35mm 引戸取っ手(ステンレス製)エスコ
670税込737
1個
翌日出荷
用途サッシ等材質SUS304(ヘアーライン仕上げ)エスコ品番EA951CD-5A長さ(mm)120幅(mm)35.5取付穴径4mm深さ(mm)13.6取付穴径(Φmm)4
20x24mm/M4 つまみ(ステンレス製) エスコ20x24mm/M4 つまみ(ステンレス製)エスコ
950税込1,045
1個
当日出荷
付属品取付ねじ(トラスネジ4×28)エスコ品番EA951CA-53高さ(mm)24材質(本体)SUS304種類特殊形取付部めねじねじの呼びM4表面処理(本体)ヘアラインつまみ径(Φmm)20材質(取付部)SUS304
M12x125mm フェノールグリップ(ステンレス製) エスコM12x125mm フェノールグリップ(ステンレス製)エスコ
1,550税込1,705
1個
翌日出荷
材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303)ねじサイズM12エスコ品番EA948CF-10寸法A(mm)125寸法D(mm)30寸法B(mm)26寸法C(mm)14
M8 x 60mm [ナイロン製 ]回転ハンドル エスコM8 x 60mm [ナイロン製 ]回転ハンドルエスコ
2,310税込2,541
1個
当日出荷
材質グリップ:ポリアミド、シャンク:SUM22(クロムメッキ)ねじサイズM8×13mm仕様雄ねじ、折り曲げ式エスコ品番EA948CE-51寸法A(mm)18寸法D(mm)21寸法B(mm)60
M10x30mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ) エスコM10x30mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)エスコ
1,110税込1,221
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948CB-133形状L字形オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)80寸法B(mm)54.5材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)16取付長(mm)30取付穴径(mm)M10
M8x40mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ) エスコM8x40mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)エスコ
1,070税込1,177
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948CB-125形状L字形オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)65寸法B(mm)42.5材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)13.5取付長(mm)40取付穴径(mm)M8
M6x40mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ) エスコM6x40mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)エスコ
860税込946
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948CB-116形状L字形オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)40寸法B(mm)31材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)10取付長(mm)40取付穴径(mm)M6
M6x 6mm ローレットナット(スチール製) エスコM6x 6mm ローレットナット(スチール製)エスコ
415税込457
1個
当日出荷
ねじM6エスコ品番EA948BW-53材質スチール製(クロムメッキ仕上げ)寸法A(mm)5寸法D(mm)24寸法Lf(mm)6
M5x 5mm ローレットナット(スチール製) エスコM5x 5mm ローレットナット(スチール製)エスコ
305税込336
1個
当日出荷
ねじM5エスコ品番EA948BW-52材質スチール製(クロムメッキ仕上げ)寸法A(mm)4寸法D(mm)20寸法Lf(mm)5
M5x15/Φ16mm 雄ねじノブ(ステンレス製) エスコM5x15/Φ16mm 雄ねじノブ(ステンレス製)エスコ
720税込792
1個
翌日出荷
耐食性に優れているので食品機械や洗浄機械等に最適
エスコ品番EA948BD-25材質(本体)SUS303種類丸形寸法B(mm)20取付部おねじ寸法A(Φmm)16ねじの呼びM5取付長(mm)15材質(取付部)SUS304
M6x20mm/Φ24mm ローレットノブ(雄ねじ/スチール製) エスコM6x20mm/Φ24mm ローレットノブ(雄ねじ/スチール製)エスコ
560税込616
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948BB-87材質(本体)スチール種類丸形寸法A(mm)5寸法D(Φmm)24取付部おねじねじの呼びM6取付長(mm)20材質(取付部)スチール
M4x10mm/Φ16mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製) エスコM4x10mm/Φ16mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製)エスコ
425税込468
1個
当日出荷
エスコ品番EA948BB-35A材質(本体)ステンレス種類丸形寸法A(mm)3.5寸法D(Φmm)16取付部おねじねじの呼びM4取付長(mm)10材質(取付部)ステンレス
M6/40x13mm T型ノブ(雌ねじ) エスコM6/40x13mm T型ノブ(雌ねじ)エスコ
769税込846特価
1個
当日出荷
ねじサイズM6材質ハンドル:ポリアミド(ガラス繊維強化)、雌ねじ:黄銅(C3604B)仕様雌ねじエスコ品番EA948AF-31寸法A(mm)40寸法D(mm)13寸法B(mm)30
M10x30/80x20mm T型ノブ(雄ねじ) エスコM10x30/80x20mm T型ノブ(雄ねじ)エスコ
1,010税込1,111
1個
当日出荷
ねじサイズM10×30mm材質ハンドル:ポリアミド(ガラス繊維強化)、雄ねじ:SUM22L(亜鉛メッキ)仕様雄ねじエスコ品番EA948AF-24寸法A(mm)80寸法D(mm)20寸法B(mm)41
M8x32mm クランプレバー [オレンジ] エスコM8x32mm クランプレバー [オレンジ]エスコ
1,070税込1,177
1個
当日出荷
エスコ品番EA948CB-25形状L字形歯数24オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)82~103種類クランプレバー寸法H(mm)45回し半径(mm)63材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)13.5最大荷重(N)180取付部おねじ最大締付力(kN)10材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)32取付穴径(mm)M8
M8x20mm クランプレバー [オレンジ] エスコM8x20mm クランプレバー [オレンジ]エスコ
1,070税込1,177
1個
当日出荷
エスコ品番EA948CB-23形状L字形歯数24オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)82~103種類クランプレバー寸法H(mm)45回し半径(mm)63材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)13.5最大荷重(N)180取付部おねじ最大締付力(kN)10材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)20取付穴径(mm)M8
M6x20mm クランプレバー [オレンジ] エスコM6x20mm クランプレバー [オレンジ]エスコ
850税込935
1個
当日出荷
エスコ品番EA948CB-13形状L字形歯数18オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)36~45種類クランプレバー寸法H(mm)35回し半径(mm)45材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)10最大荷重(N)100取付部おねじ最大締付力(kN)5.5材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)20取付穴径(mm)M6
M5x17 雌ねじフェノール樹脂ノブ エスコM5x17 雌ねじフェノール樹脂ノブエスコ
360税込396
1個
当日出荷
エスコ品番EA948B-11材質(本体)フェノール樹脂種類丸形寸法H(mm)14寸法D(Φmm)17寸法d(Φmm)10取付部めねじねじの呼びM5材質(取付部)黄銅
トランク取手(スチール) エスコトランク取手(スチール)エスコ
250税込275
1個
翌日出荷
ミラーハンドル エスコミラーハンドルエスコ
950税込1,045
1個
当日出荷から翌日出荷
材質SUS303幅(mm)20仕上鏡面研磨取付穴径(Φmm)3
85mm 平面ハンドル エスコ85mm 平面ハンドルエスコ
1,900税込2,090
1個
当日出荷
材質亜鉛ダイカストエスコ品番EA951CE-11寸法(mm)85×27質量(g)179タイプ左右兼用型仕上シルバー塗装クリア仕上げ
埋込ミリフトハンドル (ステンレス製) エスコ埋込ミリフトハンドル (ステンレス製)エスコ
1,630税込1,793
1個
翌日出荷
付属品木ねじ材質SUS304厚さ(mm)1質量(g)51使用荷重(kg)25深さ(mm)11.3プレート寸法(mm)75×58仕上鏡面研磨仕上げ関連資料図面(0.07MB)取付穴径(mm)4
...
ハンドル・取っ手・グリップ