特価
本日1月28日(水)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途水処理施設、厨房機器、床下収納庫
材質ステンレス鋼(SUS-304)
許容荷重(N[kgf])900[91.8]
RoHS指令(10物質対応)対応
対応ハンドル本体はPH-20、PH-22S、PH-52、PH-52-SUS、PH-53、PH-53A、PH-53-SUS、PH-54、PH-55Nです。
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
区分建築
質量(g)54
仕上クロームメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥279
税込¥307
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
パネル面からの突起が少ないデザインです。
用途水処理施設、厨房機器、床下収納庫
材質ステンレス鋼(SUS-304)
仕上電解研磨
許容荷重(N[kgf])900[91.8]
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
パネル面からの突起が少ないデザインです。
用途床下収納庫、点検口扉
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
質量(g)190
仕上ヘア-ライン仕上
推奨ねじM4皿小ネジ
許容荷重(N[kgf])700[71.4]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,900
税込¥2,090
当日出荷
用途建築、家具汎用、床下収納庫
付属品M4なべ小ネジ2本、ブラケット1個
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ABS樹脂
取付板厚(mm)12~16
許容荷重(N[kgf])130(13.3)
普及型ハンドルです。
用途消火栓扉、塗装機器、洗浄機器、鋼製家具、制御盤扉、配電盤扉、分電盤扉、工作機械
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
区分設備・機械
仕上クロームメッキ仕上
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
普及型丸棒取手です。
専用座金が付属しています。
用途水処理設備、分析機器、工作機械、厨房機器、鋼製家具、消火栓扉、理化学機器
材質ステンレス鋼棒(SUS-304)
付属品ナット× 2 個、スプリングワッシャ× 2 個
仕上鏡面研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
取手底は水抜き構造です。
取手は引き起こした状態を保持することができます。
突起の無いフラットな形状に仕上がっています。
用途水処理施設、厨房機器、床下収納庫
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
質量(g)246
仕上ヘア-ライン仕上
推奨ねじM4皿小ネジ
許容荷重(N[kgf])300[30.6]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,689
税込¥1,858
当日出荷
普及型のトランク取手です。
用途各種キャビネット、コンテナ
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理
RoHS指令(10物質対応)対応
普及型ハンドルです。
用途厨房機器、配電盤扉、分電盤扉、工作機械、消火器ボックス
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
区分設備・機械
仕上クロームメッキ仕上
操作方法左右勝手の変更はパネルカットの向きを変更して下さい。
RoHS指令(10物質対応)対応
対応ハンドル本体はPH-56-SUS、PH-57-SUSです。
材質ステンレス鋼(SUS-304)
区分建築
質量(g)41
仕上バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥279
税込¥307
当日出荷
普及型取り外しハンドルです。
用途配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
区分建築
質量(g)68
仕上クロームメッキ仕上
操作方法左右勝手の変更はパネルカットの向きを変更して下さい。
取付板厚(mm)~4
1個
¥619
税込¥681
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
取手底は水抜き構造です。
突起の無いフラットな形状に仕上がっています。
用途水処理施設、厨房機器、床下収納庫
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
仕上ヘア-ライン仕上
推奨ねじM4皿小ネジ
許容荷重(N[kgf])300[30.6]
RoHS指令(10物質対応)対応
用途通信機器、ケース
材質塩化ビニル(PVC)+ 冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)47
仕上黒色+ クロームメッキ仕上
推奨ねじM4皿小ネジ小頭
許容荷重(N[kgf])110[11.2]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥259
税込¥285
当日出荷
用途カバン、ケース、キャビネット
材質ポリエチレン(PE)+ 冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)24
仕上黒色+ ニッケルメッキ仕上
推奨ねじM3皿小ネジ
許容荷重(N[kgf])60[6.1]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
普及型丸棒取手です。
用途水処理設備、分析機器、工作機械、厨房機器、鋼製家具、消火栓扉、理化学機器
材質ステンレス鋼棒(SUS-304)
仕上鏡面研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
取手の先端が丸く、突出時に他を傷つけないデザインです。
PH-27N、PH-74Nと取り付けに互換性があります。
裏側からの非常解錠装置付きです。施錠状態でも裏側からワンタッチで開く事ができます。
専用止金が付属しています。
左右兼用型です。
用途点検口扉、制御盤扉、配電盤扉、小型キャビネット等
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
仕様鍵付( 同一)、非常解錠装置付
区分建築
質量(g)209
仕上サテンクローム色塗装仕上
操作方法左右勝手の変更は止金を反転させて下さい。ハンドルはシリンダー部を押すと起き上がり、止金が解錠されます。
取付板厚(mm)~3
RoHS指令(10物質対応)対応
取手回転取手
鍵同一鍵番号はNo.G200です。鍵は2本付属しています。
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
すりわり付のローレットツマミです。
ナイロンワッシャが付属しています。
用途制御盤扉、点検口扉
材質(本体)ステンレス鋼(SUS-303)
材質(取付部)ステンレス鋼(SUS-304)
取付部おねじ(段付)
種類丸形
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途水処理施設
材質ステンレス鋼(SUS-304)
質量(g)179
仕上電解研磨
許容荷重(N[kgf])270[27.6]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥984
税込¥1,082
当日出荷
折りたたみできる取手です。
用途科学機器、通信機器
材質軟鋼線材(SWRM)
付属品ナット× 2 個、スプリングワッシャ× 2 個
質量(g)121
仕上クロームメッキ仕上
取付板厚(mm)~4
許容荷重(N[kgf])300[30.6]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途建築、家具汎用
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
付属品M3 皿木ネジ× 2 本
質量(g)38
仕上ヘアーライン仕上
許容荷重(N[kgf])100[10.2]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
鉄製扉の開閉操作時に使用する取り外し可能な取手です。磁石全体をシリコンゴムでコーティングしているため、着磁面を傷つけず、扉の開閉ができます。
用途点検口扉
材質ポリアミド(PA6 GF30)+シリコンゴム+ネオジム磁石
仕上黒色
コード1042091601
自重(g)120
分野設備・機械
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
普及型取り外しハンドルです。
左右兼用型です。
Oリング、防水パッキンを備えた防水タイプです。
用途点検口扉、ガスチャンバー、制御盤扉、分電盤扉
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
区分設備・機械
質量(g)74
仕上梨地クロームメッキ仕上
操作方法左右勝手の変更は回転止金具を90°回転させて取り付けて下さい。
取付板厚(mm)~3
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途各種キャビネット汎用
材質(本体)ステンレス鋼(SUS-303)
材質(取付部)ステンレス鋼(SUS-304)
取付部めねじ
種類丸形
仕上鏡面研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂製の普及型取手です。
用途各種キャビネット汎用
材質ポリプロピレン(PP)
質量(g)103
仕上黒色
許容荷重(N[kgf])100[10.2]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
対応ハンドル本体はPH-58、PH-58-PLAです。
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
区分設備・機械
仕上梨地ニッケルメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途防火扉
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
付属品M4 皿小ネジ
仕上ヘアーライン仕上
取手の収納時、引き起こし時の状態を保持する機能が付いています。
取手の収納時は、ハンドルが回転しない構造となっています。
PH-42CYのパネルカットでも取り付け可能です。
用途点検口扉、ガスチャンバー、制御盤扉
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
区分建築
仕上クロームメッキ仕上
操作方法取手を起こしてから回転させると解錠できます。左右勝手の変更はパネルカットの向きを変更して下さい。
取付板厚(mm)~4
RoHS指令(10物質対応)対応
左右兼用型です。
ステンレス製の蓋を使用しているので、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途点検口扉、制御盤扉、分電盤扉
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ステンレス鋼板(SUS-304)
区分建築
質量(g)66
仕上クロームメッキ仕上+ヘアーライン仕上
操作方法左右勝手の変更は金具部品を90°回転させて取り付けて下さい。
取付板厚(mm)~3
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
用途鋼製家具、配電盤扉、分電盤扉
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
区分設備・機械
質量(g)57
仕上クロームメッキ仕上
操作方法左右勝手の変更はパネルカットの向きを変更して下さい。
取付板厚(mm)~4
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
用途各種ボックス、コンテナ
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
仕上鏡面研磨
許容荷重(N[kgf])370{37.7}
RoHS指令(10物質対応)対応
用途一般機器、設備
材質ポリアミド(PA6 GF30)+アルミニウム(Al)
仕上黒色+アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)対応
スタッドを外すとビスで取り付けできます。
普及型丸棒取手です。
専用座金が付属しています。
用途制御盤扉、操作盤扉、工作機械、食品加工機器、風力機器、理化学機器、電設機器
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
付属品ナット× 2 個、スプリングワッシャ× 2 個
仕上クロームメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
・鉄製扉の開閉操作時に使用します。・磁石によって扉に吸着するため取り外し可能。・磁石全体をゴムのような柔らかい樹脂で包み込んでいるため、着磁面を傷つけず、扉の開閉ができます。・取手を扉面に対し、約45°傾けた状態でゆっくりと扉に当ててから、取り付け・取り外しを行って下さい。
用途点検口扉
材質ポリアミド(PA)+TPR+ネオジム磁石
仕上黒色
・ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。・折りたたみできる取手です。
用途・科学機器、通信機器
材質ステンレス鋼(SUS-304)
質量(g)52
仕上鏡面研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥729
税込¥802
当日出荷
グレモンハンドル(ローラー付)用の受金具です。
用途防音扉、大型密閉扉
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
仕上サテンクロームメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,248
税込¥1,373
当日出荷
ステンレス製で耐蝕性、耐熱性に優れています。
バネ入りのため振動などで取手が持ち上がることがありません。
ゴムグリップ付きで扉を傷付ける事がありません。
用途各種キャビネット、コンテナ等
材質ステンレス鋼板(SUS-304)+天然ゴム(NR)
仕上電解研磨+黒色
用途カバン、ケース、キャビネット
材質ポリエチレン(PE)+ 亜鉛ダイカスト(ZDC)
付属品M5 トラスネジ× 2 本、ワッシャ× 2 枚
質量(g)86
仕上黒色+ クロームメッキ仕上
許容荷重(N[kgf])110[11.2]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
普及型のトランク取手です。
用途厨房機器、医療機器、船舶、水処理関連
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
仕上電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
左右兼用型です。
ハンドル、ケース共にステンレスカバー付きです。
いたずら防止用のボタンが装着されています。
取り付けが簡単なブラケット方式です。
専用止金が付属しています。
用途点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ステンレス鋼板(SUS-304)
区分建築
仕上亜鉛メッキクロメート処理+鏡面研磨
操作方法プッシュボタンを押しながら、ハンドルを右(左)に回転させると、解錠できます。
取付板厚(mm)1.0~1.6
RoHS指令(10物質対応)対応
取手ケース取手
1
2
3
4
5
6
次へ
『機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- 金型用部品、位置決め部品
- ハンドル・取っ手・グリップ
- 蝶番・ヒンジ
- アルミフレーム
- スライドレール・ガイドレール
- キャッチ
- グリスニップル・オイル窓
- パイプフレーム
- ヒーター・熱風発生機
- 扉部品
- 足場周辺機器
- シール/バネ部品
- ガススプリング
- トリム・トリムシール
- シム
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。