絞り込み
ブランド
  • シブタニ
  • TAKIGEN(タキゲン)(1,019)
  • LAMP(スガツネ工業)(876)
  • 栃木屋(268)
  • ジョー・プリンス竹下(200)
  • ホシモト(126)
  • RS PRO(95)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(75)
  • イマオコーポレーション(66)
  • TRUSCO(63)
  • ハーフェレ(42)
  • NIC(エヌアイシ・オートテック)(30)
  • 新日軽(LIXIL)(23)
  • エスコ(20)
  • ノーブランド(15)
  • RYOBI(リョービ)(13)
  • 日東工器(11)
  • ハイロジック(10)
  • SUGICO(スギコ)(8)
材質
  • アルミ(1)
  • ステンレス(9)
  • 亜鉛合金(2)
  • 黄銅(真鍮)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(21)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スナッチロック シブタニスナッチロックシブタニ(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
開扉を保持する引戸用のロックです。振動や衝撃に強く、ロック状態を確実に保持します。レバーを引くとロックが解除し、ワンタッチで操作できます。電車など、振動が多い点検口扉に最適です。
用途車両など寸法(mm)図面通り材質/仕上材質:スチール(SPCC),仕上:有色クロメート製品質量(g)185RoHS指令(10物質対応)対応
トルクヒンジ(ステンレス) シブタニトルクヒンジ(ステンレス)シブタニ
519税込571
1枚
当日出荷から5日以内出荷
任意の角度で扉を保持できるヒンジです。トルク値は0.3N・m,0.8N・m,1.5N・mの3種類からお選びいただけます。ワッシャーなどの機構部品も全てステンレス製で、耐食性に優れています。横使い・縦使い共に可能です。機構部のカバー無タイプ・カバー付タイプの2種類がございます。
用途制御盤・家具家電・事務機器・医療機器などの屋内機器材質ステンレス(SUS304)仕様トルク有効範囲:取付面から180°性能耐久性:20,000回(トルク変動率25%以内)使用温度範囲0℃~40℃仕上光沢バレルRoHS指令(10物質対応)対応
レバー付ラッチ シブタニレバー付ラッチシブタニ
149税込164
1個
当日出荷
ラッチとレバーが一体になった簡易型ラッチ錠です。
用途分電盤・配電盤、計測機器など材質ラッチ:ポリカーボネート(PC),ベース:スチール(SPCC相当)仕上ラッチ:生地(ブラック),ベース(有色クロメート)製品質量(g)15RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング付ヒンジ シブタニスプリング付ヒンジシブタニ
389税込428
1個
7日以内出荷
芯棒にスプリングが入っております。
用途機械など材質ステンレス(SUS304)質量(kg)参考扉:6(縦2ヶ使用時)仕上光沢バレル研磨製品質量(g)30RoHS指令(10物質対応)対応
段付き丁番(ステンレス) シブタニ段付き丁番(ステンレス)シブタニ
569税込626
1枚
当日出荷
段差のある筐体に適しています。ステンレス製のため耐食性に優れます。左右兼用型です。
用途分電盤・配電盤・機械など材質ステンレス(SUS304)質量(kg)参考扉:10(縦2ヶ使用時)仕上バフ研磨製品質量(g)50RoHS指令(10物質対応)対応
中開き丁番 シブタニ中開き丁番シブタニ(1件のレビュー)
299税込329
1枚
6日以内出荷
開放途中に扉を取り外せる丁番です。ステンレス製で耐食性に優れています。
用途機械など材質ステンレス(SUS304)質量(kg)参考扉:8(縦2ヶ使用時)仕上バレル研磨製品質量(g)23RoHS指令(10物質対応)対応
抜差丁番 シブタニ抜差丁番シブタニ
349税込384
1個
6日以内出荷
扉を取り外せる丁番です。左右勝手がございます。
用途機械の点検扉など材質ステンレス(SUS304)質量(kg)参考扉:7(縦2ヶ使用時)仕上光沢バレル研磨製品質量(g)40RoHS指令(10物質対応)対応
カバー付ヒンジ(クリック付きタイプ・クリック無しタイプ) シブタニカバー付ヒンジ(クリック付きタイプ・クリック無しタイプ)シブタニ
2,398税込2,638
1枚
4日以内出荷
30°、120°の2箇所で角度を保持できるクリック機能付のヒンジです。角度が保持されるため、傾斜による閉扉を防止します。取付面が化粧カバーで隠れるため、外観を損ないません。カバーは樹脂製とステンレス製の2種類ございます。作動範囲は180°です。環境試験機などの扉に最適です。DEH-28はクリック無しタイプです。
用途環境試験機・機械など材質羽根:亜鉛ダイキャスト(ZDC),芯棒:ステンレス(SUS303),カバー:DEH-(C)28-3:PBT樹脂/DEH-(C)28-3S:ステンレス(SUS304)仕上羽根:焼付塗装(シルバー),芯棒:生地,カバー:DEH-(C)28-3:生地/DEH-(C)28-3S:ヘアーラインRoHS指令(10物質対応)対応
トルクヒンジ(ステンレス・クリック式) シブタニトルクヒンジ(ステンレス・クリック式)シブタニ
1,298税込1,428
1枚
当日出荷から4日以内出荷
任意の角度で扉を保持できるヒンジです。開け始めと閉め切り付近でトルクが抜けるため、はね返らずにピタッと扉が閉まります。0.8N・m,1.5N・mの2種類からお選びいただけます。ワッシャーなどの機構部品も全てステンレス製で、耐食性に優れています。横使い・縦使い共に可能です。機構部のカバー無タイプ・カバー付タイプの2種類がございます。
用途制御盤・家具家電・事務機器・医療機器などの屋内機器材質ステンレス(SUS304)仕様トルク有効範囲:取付面から180°性能耐久性:20,000回(トルク変動率25%以内)使用温度範囲0℃~40℃仕上光沢バレルRoHS指令(10物質対応)対応
SUS316ステンレス 平型丁番 シブタニSUS316ステンレス 平型丁番シブタニ
439税込483
1枚
5日以内出荷
パーツの材質が全てSUS316製となっており、高い耐食性の製品となっております。
用途機械装置・船舶用品など材質SUS316質量(g)46仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
クリーンヒンジ シブタニクリーンヒンジシブタニ
1,698税込1,868
1枚
5日以内出荷
軸部を樹脂キャップでカバーしているため、金属同士の接触による摩耗・金属粉の飛散を軽減します。
用途クリーンルーム・機械装置など材質(本体)アルミ(A6063S-T5)仕上本体:アルマイト材質(キャップ)ポリアセタール(POM)キャップ仕上:生地RoHS指令(10物質対応)対応
L型裏丁番 シブタニL型裏丁番シブタニ
2,398税込2,638
1枚
4日以内出荷
防水パッキンを備えたパネルに使用できる丁番です。扉に溶接しやすい角型の形状です。上部の角型形状を下部の管径よりもひと回り大きくすることで、擦れによる塗装剥がれを防止します。下部ヒンジの組み換えで左右勝手を変更できます。
用途分電盤・配電盤・機械など材質ステンレス(SUS304)質量(kg)参考扉:60(縦2ヶ使用時)仕上生地製品質量(g)295RoHS指令(10物質対応)対応
角型抜差丁番(ステンレス) シブタニ角型抜差丁番(ステンレス)シブタニ
479税込527
1枚
4日以内出荷
扉を取り外せる丁番です。ステンレス製のため耐食性に優れます。左右勝手があります。
用途建築設備・機械などの扉材質ステンレス(SUS304)質量(kg)参考扉:15(縦2ヶ使用時)仕上バフ研磨製品質量(g)61RoHS指令(10物質対応)対応
平丁番(黄銅) シブタニ平丁番(黄銅)シブタニ
449税込494
1枚
4日以内出荷
管部継目がなく、強度・防塵性に優れています。
用途建築設備・機械など材質黄銅(C2801)仕上クロームメッキRoHS指令(10物質対応)対応
コーナーヒンジ(ステンレス) シブタニコーナーヒンジ(ステンレス)シブタニ
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
ステンレス製のため耐食性に優れたコーナーヒンジです。左右兼用型です。
用途空調冷熱機器・クリーンルーム・機械など材質ステンレス(SCS13)性能耐久試験50万回合格質量(kg)参考扉:50(縦2ヶ使用時)仕上バフ研磨RoHS指令(10物質対応)対応
コーナーヒンジ(ステンレス・化粧カバー付) シブタニコーナーヒンジ(ステンレス・化粧カバー付)シブタニ
5,198税込5,718
1個
4日以内出荷
はめ込み式の化粧カバーにより、取付ネジを隠せます。樹脂カムにより作動時に金属粉や異音が出にくい構造です。化粧カバーズレ止め機能付です。取付位置を微調整できる長穴スペーサー付です。左右兼用型です。
用途空調冷熱機器・クリーンルーム・機械など材質本体:ステンレス(SUS304),カバー:ステンレス(SUS304)性能耐久試験50万回合格質量(kg)参考扉:30(縦2ヶ使用時)仕上本体:バフ研磨,カバー:バフ研磨RoHS指令(10物質対応)対応
コーナーヒンジ(亜鉛ダイキャスト・化粧カバー付) シブタニコーナーヒンジ(亜鉛ダイキャスト・化粧カバー付)シブタニ
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
はめ込み式の化粧カバーにより、取付ネジを隠せます。樹脂カムにより作動時に金属粉や異音が出にくい構造です。化粧カバーズレ止め機能付です。取付位置を微調整できる長穴スペーサー付です。左右兼用型です。
用途空調冷熱機器・クリーンルーム・機械など材質本体:亜鉛ダイキャスト(ZDC),カバー:ステンレス(SUS304)性能耐久試験50万回合格質量(kg)参考扉:30(縦2ヶ使用時)仕上本体:クロームメッキ,カバー:バフ研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチパネルファスナー シブタニワンタッチパネルファスナーシブタニ
189税込208
1個
4日以内出荷
ワンタッチで取付けできます。ラッチの引込状態が保持されるので、ひとつの扉に複数個取り付けできます。幅広い板厚に対応しています。左右兼用型です。
用途分電盤・配電盤、機械など材質ラッチ・レバー:ポリアセタール(POM),ケース:ポリプロピレン(PP),パッキン:ポリエチレン(PE)仕上生地(ブラック)RoHS指令(10物質対応)対応
プッシュラッチ用台座 シブタニプッシュラッチ用台座シブタニ
499税込549
1個
4日以内出荷
ボタンを押すだけでラッチが解除できます。面付け、掘り込みの2種類の納まりに対応できます。(面付けの場合、専用台座EL-905-SPをご使用ください。)バス、特装車の内装やコンビニカウンターに最適です。樹脂製で軽量です。性能 耐久試験10万回合格。ラッチ側圧強度規定値1000N合格。EL-905-SPは、面付納まりの場合に使用する台座です。EL-905-Bは、プッシュラッチ用受けです。
用途建築設備、車両など寸法(mm)図面通り材質/仕上ASA樹脂/生地(ダークグレー)製品質量(g)59RoHS指令(10物質対応)対応
プッシュラッチ シブタニプッシュラッチシブタニ
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
ボタンを押すだけでラッチが解除できます。面付け、掘り込みの2種類の納まりに対応できます。(面付けの場合、専用台座EL-905-SPをご使用ください。)バス、特装車の内装やコンビニカウンターに最適です。樹脂製で軽量です。性能 耐久試験10万回合格。ラッチ側圧強度規定値1000N合格。EL-905-SPは、面付納まりの場合に使用する台座です。EL-905-Bは、プッシュラッチ用受けです。
用途建築設備、車両など寸法(mm)図面通り材質/仕上ポリアセタール(POM)/生地(ダークグレー)製品質量(g)91RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスラッチ錠 シブタニステンレスラッチ錠シブタニ
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷
オールステンレス仕様で、耐食性に優れています。つまみを回転させることで、ラッチの出寸法を調整できます。組み換えにより、ラッチの向きを変更できます。壊れにくいシンプルな機構です。
用途車両、機械など寸法(mm)図面通り材質/仕上ステンレス(SUS304)/光沢バレル研磨製品質量(g)274RoHS指令(10物質対応)対応
蝶番・ヒンジ