絞り込み
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)(7)
  • THK(6)
  • 日本アキュライド(5)
  • 高千穂交易(2)
ストローク(mm)
  • 686
  • 224(12)
  • 229(14)
  • 305(26)
  • 327(30)
  • 330(33)
  • 378(25)
  • 381(51)
  • 406(21)
  • 429(24)
  • 432(32)
  • 450(16)
  • 483(32)
  • 508(26)
  • 530(23)
  • 533(16)
  • 584(17)
  • 632(18)
  • 635(29)
  • 737(16)
長さ(m)
  • 0.6~0.7未満(20)
定格荷重(N)
  • 500(2)
  • 628(6)
  • 630(3)
  • 834(4)
  • 843(3)
  • 920(2)
  • 1226(2)
種類
  • スライド形(18)
材質(レール)
  • スチール(11)
スチール
段数
  • 3(18)
3
表面処理(レール)
  • 亜鉛メッキ(4)
  • 光沢クロメート処理(7)
亜鉛メッキ・光沢クロメート処理
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダブルスライドレール(重荷重用・消音ストップタイプ) 日本アキュライドダブルスライドレール(重荷重用・消音ストップタイプ)日本アキュライド(3件のレビュー)
8,398税込9,238
1本
当日出荷から翌々日出荷
種類スライド形段数3種別重荷重用仕様消音ストップタイプ、3メンバーフルトラベルタイプ
スライドレール FBL56H形 THKスライドレール FBL56H形THK(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1本
翌々日出荷から7日以内出荷
ロングストローク可能な3レールのダブルスライドタイプは、最も厚みが薄く、作用荷重が大きい箇所でも省スペースで使用できる
種類スライド形段数3精度レール長さL:±0.8mm、ストローク S:±3mm取付穴数インナーレール4、アウトレール6
スライドレール C3407 重量用 LAMP(スガツネ工業)スライドレール C3407 重量用LAMP(スガツネ工業)
10,980税込12,078
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
インナーメンバーを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。全開にするとレールが固定され、レバー操作で解除でき、同じレバーでインナーメンバーを取り外せます。
種類スライド形段数3材質(レール)鋼(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
ダブルスライドレール(中荷重用・ダブルロックタイプ) 日本アキュライドダブルスライドレール(中荷重用・ダブルロックタイプ)日本アキュライド
8,698税込9,568
1本
当日出荷から9日以内出荷
種類スライド形段数3材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)種別中荷重用仕様ダブルロックタイプ、ドロワーメンバーの脱着可能、3メンバーフルトラベルタイプ
スライドレール(重荷重) 高千穂交易スライドレール(重荷重)高千穂交易(1件のレビュー)
6,698税込7,368
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
重荷重用の3メンバーオーバートラベルのスライドレールです。伸長方向のシーケンシャル・モーション機構付きです。ボールベアリング方式のため、高精度でなめらかな動きが得られます。海外にも生産拠点を持ち低価格を実現いたしました。この断面のほか豊富な断面形状を取り揃えています。
厚さ(mm)16高さ(mm)63種類スライド形段数3取付穴Φ5.3、5.5×6.3 (使用ネジ:M5バインド小ネジ又はトラス小ネジ)材質(レール)SPCCRoHS指令(10物質対応)対応レールタイプ左右共通表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(ユニクロ)
スライドレール C3303 LAMP(スガツネ工業)スライドレール C3303LAMP(スガツネ工業)
6,798税込7,478
1個
当日出荷から4日以内出荷
厚み12.7 mmの鋼製スライドレールです。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。レール全閉時に簡易的に保持します。全開・全閉時の金属音を緩和する消音機構付きです。
種類スライド形段数3推奨ねじM4バインドまたはトラスねじ材質(レール)鋼(SPCC)材質/処理(アウターレール・インナーレール・中間レール・リテーナー)銅/光沢クロート処理(三価クロム)(スチールボール)銅/-RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
スライドレール FBL51H形 THKスライドレール FBL51H形THK
4,998税込5,498特価
1本
当日出荷から5日以内出荷
ロングストローク可能な3レールのダブルスライドタイプは、最も厚みが薄く、作用荷重が大きい箇所でも省スペースで使用できる
種類スライド形段数3精度レール長さL:±0.8mm、ストローク S:±3mm取付穴数インナーレール4、アウトレール6
スライドレール C3307 LAMP(スガツネ工業)スライドレール C3307LAMP(スガツネ工業)
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
厚み12.7 mmの鋼製スライドレールです。レール全開状態で固定されます。レバー操作で解除でき、同じレバーでインナーメンバーを取り外せます。
種類スライド形段数3推奨ねじM4バインドまたはトラスねじ材質(レール)鋼(SPCC)材質/処理(アウターレール・インナーレール・中間レール・リテーナー)鋼/光沢クロート処理(三価クロム)(スチールボール)鋼/-RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
スライドレール C3301 LAMP(スガツネ工業)スライドレール C3301LAMP(スガツネ工業)
6,698税込7,368
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
厚み12.7 mmの鋼製スライドレールです。レール全閉時に簡易的に保持します。全開・全閉時の金属音を緩和する消音機構付です。
種類スライド形段数3推奨ねじM4バインドまたはトラスねじ材質(レール)鋼(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
スライドレール C3300 LAMP(スガツネ工業)スライドレール C3300LAMP(スガツネ工業)
6,398税込7,038
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
厚み12.7 mmの鋼製スライドレールです。全開・全閉時の金属音を緩和する消音機構付です。
種類スライド形段数3推奨ねじM4バインドまたはトラスねじ材質(レール)鋼(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
スライドレール FBL51H-P14形 THKスライドレール FBL51H-P14形THK
11,980税込13,178
1本
15日以内出荷から17日以内出荷
種類スライド形段数3RoHS指令(10物質対応)対応
ダブルスライドレール”C3307”(中荷重用) 日本アキュライドダブルスライドレール”C3307”(中荷重用)日本アキュライド
22,980税込25,278
1箱(2本)
翌々日出荷から4日以内出荷
ボールベアリングを採用した精密スライドレールです。インナーメンバーが着脱出来き、自動ロック解除(押し込みフリー)タイプです
用途コンピュータ、コピー機、計測器、家電製品、スチール家具など。材質スライドレール本体:スチール(SPCC)、ボールリテーナー:電気亜鉛めっき鋼板(SECC)、ボールベアリング:炭素鋼球、表面処理:三価クロムメッキ仕上げ幅(mm)12.7高さ(mm)51.5
スチール製スライドレール5800 高千穂交易スチール製スライドレール5800高千穂交易
6,598税込7,258
1本
翌々日出荷
3メンバーのスライドレールです。 全長が14inch(355.6mm)から26inch(660.4mm)まであります。 レールの耐久性を向上させる序列機構(順次伸長させる機能)がついています。
用途自動機器、オフィス什器、ツールボックスなどに。材質冷間圧延鋼(SPCC)、表面処理:ユニクロメッキ幅(mm)16高さ(mm)63タイプストップタイプRoHS指令(10物質対応)対応
ダブルスライドレール660.4mm 日本アキュライドダブルスライドレール660.4mm日本アキュライド
23,980税込26,378
1本
翌々日出荷
レール長さ(mm)660.4ストローク(mm)686質量(kg)1.93種類スライド形段数3定格荷重(N)834(ペア)材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
ダブルスライドレール660.4mm 日本アキュライドダブルスライドレール660.4mm日本アキュライド
19,980税込21,978
1セット(2本)
当日出荷から翌々日出荷
レール長さ(mm)660.4種類スライド形段数3材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
スライドレール FBL56H-P14形 THKスライドレール FBL56H-P14形THK
4,998税込5,498
1本
11日以内出荷から18日以内出荷
種類スライド形段数3RoHS指令(10物質対応)対応
スライドレール FBL56H-P13形 THKスライドレール FBL56H-P13形THK
13,980税込15,378
1本
15日以内出荷
種類スライド形段数3RoHS指令(10物質対応)対応
スライドレール FBL51H-P13形 THKスライドレール FBL51H-P13形THK
13,980税込15,378
1本
15日以内出荷から27日以内出荷
種類スライド形段数3RoHS指令(10物質対応)対応
スライドレール C3617 LAMP(スガツネ工業)スライドレール C3617LAMP(スガツネ工業)
49,980税込54,978
1セット
4日以内出荷
レール全開時に固定します。レバー操作で解除でき、同じレバーでインナーメンバーを取り外せます。
種類スライド形段数3材質(レール)鋼(SPCC)表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)材質高さ(mm)53.1仕上光沢クロメートル処理推奨ねじM4バインド小ねじ、またはM4トラス小ねじRoHS指令(10物質対応)対応
スライドレール C3601 LAMP(スガツネ工業)スライドレール C3601LAMP(スガツネ工業)
13,980税込15,378
1本
翌々日出荷から5日以内出荷
レール全閉時に簡易的に保持します。
用途重量用種類スライド形段数3材質(レール)鋼(SPCC)表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)材質高さ(mm)53.1仕上光沢クロメートル処理推奨ねじM4バインド小ねじ、またはM4トラス小ねじRoHS指令(10物質対応)対応
スライドレール・ガイドレール