絞り込み
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)(11)
  • 日本アキュライド(2)
  • イマオコーポレーション(1)
  • THK(1)
  • TRUSCO(1)
  • 日本スライド工業(1)
ストローク(mm)
  • 247(1)
  • 275(3)
  • 277(1)
  • 279(1)
  • 279.4(4)
  • 375(1)
  • 406(1)
  • 475.8(2)
  • 540.8(1)
  • 591.6(1)
  • 682.4(1)
  • 682.7(2)
  • 683(1)
長さ(m)
  • 0.2~0.3未満(1)
  • 0.3~0.4未満(8)
  • 0.4~0.5未満(3)
  • 0.5~0.6未満(1)
  • 0.6~0.7未満(4)
定格荷重(N)
  • 461
  • 147(33)
  • 196(26)
  • 226(15)
  • 235(18)
  • 245(25)
  • 255(16)
  • 265(27)
  • 275(13)
  • 284(12)
  • 294(38)
  • 314(20)
  • 333(24)
  • 353(22)
  • 363(23)
  • 402(13)
  • 422(19)
  • 441(31)
  • 481(12)
  • 490(27)
種類
  • スライド形(15)
材質(レール)
  • スチール(9)
  • ステンレス(SUS304)(5)
スチール・ステンレス(SUS304)
段数
  • 2(7)
  • 3(7)
  • 4(1)
2・3・4
表面処理(レール)
  • ホワイトクロメート処理(1)
  • 亜鉛メッキ(3)
  • 光沢クロメート処理(5)
ホワイトクロメート処理・亜鉛メッキ・光沢クロメート処理
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スライドレール C203 LAMP(スガツネ工業)スライドレール C203LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から4日以内出荷
高さが35.3 mmの鋼製スライドレールです。
種類スライド形段数2材質(レール)鋼(SPCC)材質/処理(アウターレール・インナーレール・リテーナー)鋼/光沢クロート処理(三価クロム)(スチールボール)鋼/-RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
スライドレール 4608 LAMP(スガツネ工業)スライドレール 4608LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット
翌々日出荷から5日以内出荷
レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。レール全閉時に簡易的に保持します。アウターメンバー取付部のクッション効果によりキャビネットの多少の変形にもスムーズなスライドが得られます。
材質高さ(mm)45.4種類スライド形段数3仕上(レール)光沢クロメート処理推奨ねじ板金用取付ねじ:M4小ねじ(皿頭以外)/木板用取付ねじ:呼び4タッピンねじ(皿頭以外)幅W(mm)12.7材質(レール)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
スライドレール D401 日本スライド工業スライドレール D401日本スライド工業(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
5日以内出荷から8日以内出荷
種類スライド形段数3材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ材質(リテーナ)SECC材質(ボール)Φ3/16インチ炭素鋼球取付ねじM4バインドまたはトラス小ねじ潤滑油新日本石油エピノックグリースAP(N)
オールステンレス鋼製スライドレール LAMP(スガツネ工業)オールステンレス鋼製スライドレールLAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
高さが35.3 mmのステンレス鋼製スライドレールです。
種類スライド形段数2材質(レール)SUS304材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上(インナーレール・アウターレール・リテーナー)ステンレス鋼/素地(ボール)ステンレス鋼/-高さ(mm)35.3RoHS指令(10物質対応)対応
オールステンレス鋼製スライドレール ESR8 LAMP(スガツネ工業)オールステンレス鋼製スライドレール ESR8LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
高さが35.4 mmのステンレス鋼製スライドレールです。レール全開状態で固定されます。レバー操作で解除します。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。
材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上(インナーレール・アウターレール・リテーナー・ボール)ステンレス鋼高さ(mm)35.4種類スライド形段数2幅W(mm)9.6材質(レール)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
シングルスライドレール355.6mm 日本アキュライドシングルスライドレール355.6mm日本アキュライド
4,398税込4,838
1セット(2本)
当日出荷から翌々日出荷
レール長さ(mm)355.6種類スライド形段数2材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
スライドレール 3522G LAMP(スガツネ工業)スライドレール 3522GLAMP(スガツネ工業)
2,798税込3,078
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
鋼製スライドレールです。
種類スライド形段数3材質(レール)表面処理(レール)光沢クロメート処理材質高さ(mm)35.3仕上(レール)光沢クロメート処理推奨ねじM4バインド小ねじ、M4トラス小ねじ、M4なべ小ねじのいずれかRoHS指令(10物質対応)対応
Accuride スライドレール C337 LAMP(スガツネ工業)Accuride スライドレール C337LAMP(スガツネ工業)
7,498税込8,248
1セット
4日以内出荷
インナーメンバーを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。ドロワーレールの使用によりワンタッチでレールの取り外しができます。全閉時の金属音を緩和する消音機構付です。
種類スライド形段数3材質(レール)表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)セット内容左右1台ずつ材質/仕上鋼/ドロワーレール、中間レール、インナーレール、アウターレール:光沢クロメート処理(三価クロム) リテーナー:亜鉛めっき鋼板高さ(mm)53.8シリーズAccuride推奨ねじM4バインド、またはM4トラスねじ
スライドレール FBL35D形 THKスライドレール FBL35D形THK
8,498税込9,348
1本
翌々日出荷
FBL35D形を背面に組み合わせたダブルスライダタイプ。業界問わず幅広く使用されているタイプ。
種類スライド形段数3精度レール長さL:±0.8mm、ストローク S:±3mmRoHS指令(10物質対応)対応
シングルスライドレール C203L(軽荷重用) 日本アキュライドシングルスライドレール C203L(軽荷重用)日本アキュライド
5,998税込6,598
1箱(2本)
3日以内出荷から4日以内出荷
ボールベアリングを採用した精密スライドレールです。
用途コンピュータ、コピー機、計測器、家電製品、スチール家具など。材質スライドレール本体:スチール(SPCC)、ボールリテーナー:電気亜鉛めっき鋼板(SECC)、ボールベアリング:炭素鋼球、表面処理:三価クロムメッキ仕上げ幅(mm)9.5高さ(mm)35.3
スライドレール(軽荷重用) 3段引 TRUSCOスライドレール(軽荷重用) 3段引TRUSCO
6,998税込7,698
1セット(2本)
当日出荷
インナーメンバーを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。
用途様々な引出しに。材質鋼(光沢クロメート処理)幅(mm)19.1高さ(mm)35.3RoHS指令(10物質対応)対応
スライドレール 3535 LAMP(スガツネ工業)スライドレール 3535LAMP(スガツネ工業)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
レール全開状態で固定します。ロック解除レバーの操作で解除します。ロック解除レバーの操作でインナーメンバーを取り外せます。ロック解除レバーはインナーメンバーの先端付近(手元)にあり、ロックの解除がよりしやすく、指を挟みにくく安全です。スチールボールの数が他のレールと比べて多く、動きが滑らかです。インナーメンバーは取付穴が多く、取付位置がいろいろ選べます。
材質/仕上(インナーレール・アウターレール・リテーナー・手元ロック解除レバー)鋼/光沢クロメート処理(スチールボール)鋼/-高さ(mm)35種類スライド形段数2幅W(mm)9.7材質(レール)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理
オールステンレス鋼製スライドレール LAMP(スガツネ工業)オールステンレス鋼製スライドレールLAMP(スガツネ工業)
8,698税込9,568
1個
当日出荷
高さが35.3 mmのステンレス鋼製スライドレールです。
材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上(インナーレール・アウターレール・リテーナー)ステンレス鋼/素地(ボール)ステンレス鋼/-高さ(mm)35.3種類スライド形段数3幅W(mm)19.1材質(レール)SUS304
オールステンレス鋼製スライドレール ESR1 LAMP(スガツネ工業)オールステンレス鋼製スライドレール ESR1LAMP(スガツネ工業)
3,798税込4,178特価
1本
当日出荷から5日以内出荷
高さが35.4 mmのステンレス鋼製スライドレールです。
種類スライド形段数2材質(レール)SUS304材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上(インナーレール・アウターレール・リテーナー)ステンレス鋼(ボール)ステンレス鋼高さ(mm)35.4推奨ねじM4バインドまたはトラスねじまたは、なべ小ねじRoHS指令(10物質対応)対応
スライドレール CBL-RA654 LAMP(スガツネ工業)スライドレール CBL-RA654LAMP(スガツネ工業)
88,980税込97,878
1本
4日以内出荷
鋼製の4段引き重量用スライドレールです。4段引きのため、オーバートラベル量が大きいです。
種類スライド形段数4材質(レール)表面処理(レール)ホワイトクロメート処理(三価)仕様ロングオーバータイプ高さ(mm)55.5質量(g)5500質量(kg/m)5.5材質(ボール)クローム球材質(リテーナー)ポリアミドRoHS指令(10物質対応)対応
オールステンレス鋼製スライドレール ESR13 LAMP(スガツネ工業)オールステンレス鋼製スライドレール ESR13LAMP(スガツネ工業)
3,798税込4,178
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
高さが35.4 mmのステンレス鋼製スライドレールです。レール全閉状態を簡易的に保持します。
種類スライド形段数2材質(レール)SUS304高さ(mm)35.4材質(ボール)ステンレス鋼(SUS304)推奨ねじM4バインド小ねじ、またはM4トラス小ねじ材質(リテーナー)ステンレス鋼(SUS304)/素地材質(スライドパーツ)(ガイド)ポリアセタール/ホワイト
RS35D スライドレール(オーバートラベルタイプ) イマオコーポレーションRS35D スライドレール(オーバートラベルタイプ)イマオコーポレーション
2,619税込2,881
1本
当日出荷から4日以内出荷
ロールフォーミング工法で成形されたインナーメンバーとアウターメンバーによる高精度で滑らかなボールベアリングスライドレールです。 スライドレールには亜鉛メッキが施されているので、耐食性に優れます。 スライドレールにはグリスが封入されており、通常の使用では給油の必要は全くありません。 3段引きのオーバートラベルタイプです。
種類スライド形段数3材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメ-ト)
スライドレール・ガイドレール