絞り込み
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)(13)
  • 日本アキュライド(6)
  • 高千穂交易(1)
ストローク(mm)
  • 224(1)
  • 300(1)
  • 305(1)
  • 373(2)
  • 375(1)
  • 413.6(1)
  • 423(2)
  • 425(2)
  • 426(6)
  • 475(2)
  • 483(1)
  • 632(1)
  • 711(1)
  • 760(1)
  • 825(1)
長さ(m)
  • 0.3~0.4未満(4)
  • 0.4~0.5未満(12)
  • 0.5~0.6未満(2)
  • 0.6~0.7未満(2)
  • 0.7~0.8未満(2)
定格荷重(N)
  • 314
  • 147(33)
  • 196(26)
  • 226(15)
  • 235(18)
  • 245(25)
  • 255(16)
  • 265(27)
  • 275(13)
  • 284(12)
  • 294(38)
  • 333(24)
  • 353(23)
  • 363(23)
  • 402(13)
  • 422(20)
  • 441(32)
  • 461(13)
  • 490(27)
  • 588(13)
材質(レール)
  • アルミニウム(1)
  • スチール(17)
  • ステンレス(SUS304)(2)
種類
  • スライド形(20)
スライド形
段数
  • 2(5)
  • 3(13)
  • 4(2)
2・3・4
表面処理(レール)
  • アルマイト(1)
  • ホワイトクロメート処理(2)
  • 亜鉛メッキ(7)
  • 光沢クロメート処理(8)
アルマイト・ホワイトクロメート処理・亜鉛メッキ・光沢クロメート処理
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スライドレール 3614 LAMP(スガツネ工業)スライドレール 3614LAMP(スガツネ工業)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から4日以内出荷
取付部のクッションブロックの効果によりキャビネットの多少の変形にもスムーズなスライドが得られます。
仕様廉価版材質高さ(mm)35.3種類スライド形段数2仕上(レール)光沢クロメート処理推奨ねじM4バインド小ねじ、またはM4トラス小ねじ幅W(mm)12.7材質(レール)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価クロム)
スライドレール C2731FL LAMP(スガツネ工業)スライドレール C2731FLLAMP(スガツネ工業)
4,998税込5,498
1本
当日出荷から4日以内出荷
高さが27 mmの鋼製スライドレールです。全開時と全閉時にロックします。ロック解除レバーが手元側にあり、操作がしやすく、安全です。(指を挟みづらいです。)
種類スライド形段数3材質(レール)鋼(SPCC)表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)仕様デュアルフリップロックタイプ材質仕上光沢クロメートル処理推奨ねじM4バインド小ねじ、M3バインド小ねじ、M3トラス小ねじ、十字穴付タッピンねじ呼び3.5のいずれかをご使用ください。RoHS指令(10物質対応)対応
スライドレール C2731 LAMP(スガツネ工業)スライドレール C2731LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
2,890税込3,179
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
高さが27 mmの鋼製スライドレールです。
仕様レール長さが同じであれば、スライドレール C2731FL デュアルフリップロックタイプと併用できます。材質/仕上(アウターレール・インナーレール・中間レール・リテーナー)鋼/光沢クロメート<三価クロム>(スチールボール)鋼/-種類スライド形段数3推奨ねじM4バインドねじ、M3バインドまたはトラスねじ材質(レール)鋼(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
スライドレール C2731DIO LAMP(スガツネ工業)スライドレール C2731DIOLAMP(スガツネ工業)
3,500税込3,850
1本
3日以内出荷から13日以内出荷
高さが27 mmの鋼製スライドレールです。レール全開・全閉時、簡易的に保持します(ディテントイン・アウト機構)。不意に簡易保持しないよう操作感を調整してあります。
種類スライド形段数3材質(レール)鋼(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
ダブルスライドレール ディテントインアウト 日本アキュライドダブルスライドレール ディテントインアウト日本アキュライド
3,298税込3,628
1本
当日出荷
仕様3メンバーフルトラベルタイプ、消音ストップタイプ、ドロワーメンバーの脱着不可能、全開/全閉時簡易保持します。種別軽荷重用幅(mm)19.1高さ(mm)27種類スライド形段数4材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
ダブルスライドレール 日本アキュライドダブルスライドレール日本アキュライド(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
3メンバーフルトラベルタイプ、ストップタイプ、ドロワーメンバーの脱着不可能、軽荷重用。
種類スライド形段数3材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)材質(CMボールリテナー)ポリプロピレンPP、(DMボールリテナー)SECC t=0.6材質(スチールボール)炭素鋼球(Φ3/16)"
ステンレス鋼製スライドレール 4658 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製スライドレール 4658LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
厚み12.7 mmのステンレス鋼製スライドレールです。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。レール全閉時に簡易的に保持します。
種類スライド形段数3材質(レール)SUS304材質(ボール)ステンレス鋼(SUS304)推奨ねじ板金用取付ねじ:M4小ねじ(皿頭以外)/木板用取付ねじ:呼び4タッピンねじ(皿頭以外)材質(リテーナー)ステンレス鋼(SUS304)/素地RoHS指令(10物質対応)対応
ダブルスライドレール400mm 日本アキュライドダブルスライドレール400mm日本アキュライド
6,998税込7,698
1セット(2本)
当日出荷から翌々日出荷
レール長さ(mm)400種類スライド形材質(レール)SPCC
ダブルスライドレール(軽量用・消音ストップタイプ) 日本アキュライドダブルスライドレール(軽量用・消音ストップタイプ)日本アキュライド
2,398税込2,638
1本
当日出荷
種類スライド形段数3材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)種別軽荷重用仕様ドロワーメンバーの脱着不可能、消音ストップタイプ、3メンバーフルトラベルタイプ
オールステンレス鋼製スライドレール LAMP(スガツネ工業)オールステンレス鋼製スライドレールLAMP(スガツネ工業)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
高さが27 mmのステンレス鋼製スライドレールです。
材質1.アウターレール:ステンレス鋼(SUS304BA)2.インナーレール:ステンレス鋼(SUS304BA)3.リテーナー:ステンレス鋼(SUS304BA)4.ボール:ステンレス鋼 (SUS440C)高さ(mm)27種類スライド形段数3幅W(mm)19.1材質(レール)SUS304
クローズドロックスライドレール C2739CL(軽荷重用) 日本アキュライドクローズドロックスライドレール C2739CL(軽荷重用)日本アキュライド
2,998税込3,298
1本
当日出荷
種類スライド形段数3材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)種別軽荷重用幅(mm)19.3高さ(mm)27
ロック付スライドレール(軽荷重) 高千穂交易ロック付スライドレール(軽荷重)高千穂交易
1,198税込1,318
1本
4日以内出荷から13日以内出荷
中荷重用の2メンバースライドレールです。板ばね操作でインナーメンバーを引き抜くことが出来ます。また簡易ロック機構付きです。ボールベアリング方式のため、高精度でなめらかな動きが得られます。海外にも生産拠点を持ち低価格を実現いたしました。この断面のほか豊富な断面形状を取り揃えています。
種類スライド形段数2材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(ユニクロ)厚さ(mm)9.5高さ(mm)35.3取付穴4.5×5.3、5.3×4.5 (使用ネジ:M4バインド小ネジ)レールタイプ左右共通
スライドレール C2735 LAMP(スガツネ工業)スライドレール C2735LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
高さが27 mmの鋼製スライドレールです。レール全開状態で固定します。レバー操作で解除します。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。
材質/仕上(アウターレール・インナーレール・中間レール・リテーナー)鋼/光沢クロメート<三価クロム>(スチールボール)鋼/-種類スライド形段数3推奨ねじM4バインドねじ、M3バインドまたはトラスねじ材質(レール)鋼(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
アルミ合金製 スライドレール CBL-D402 LAMP(スガツネ工業)アルミ合金製 スライドレール CBL-D402LAMP(スガツネ工業)
6,398税込7,038
1本
4日以内出荷から61日以内出荷
アルミ合金製のため軽量なスライドレールとなります。
高さ(mm)30種類スライド形段数2質量(kg/m)0.5材質(ボール)クローム球幅W(mm)9.5材質(リテーナー)ポリアミド材質(レール)アルミニウム合金RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)シルバーアルマイト処理
スライドレール C3271 LAMP(スガツネ工業)スライドレール C3271LAMP(スガツネ工業)
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
厚み12.7 mmの鋼製スライドレールです。
用途プリンター、コピーマシンなどOA機器、コンピュータ周辺機器、計測器、精密機器、ゲームマシンなど。種類スライド形段数3材質(レール)鋼(SPCC)表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)材質/仕上(アウターレール・インナーレール・中間レール・リテーナー)鋼/光沢クロメート<三価クロム>(リテーナー)ポリプロピレン/-(スチールボール)鋼/-推奨ねじM4バインドねじRoHS指令(10物質対応)対応
シングルスライドレール660.4mm 日本アキュライドシングルスライドレール660.4mm日本アキュライド
11,980税込13,178
1セット(2本)
当日出荷から翌々日出荷
レール長さ(mm)660.4種類スライド形段数2材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
スライドレール CBL-RA654 LAMP(スガツネ工業)スライドレール CBL-RA654LAMP(スガツネ工業)
97,980税込107,778
1本
4日以内出荷
鋼製の4段引き重量用スライドレールです。4段引きのため、オーバートラベル量が大きいです。
種類スライド形段数4材質(レール)表面処理(レール)ホワイトクロメート処理(三価)仕様ロングオーバータイプ高さ(mm)55.5質量(g)5500質量(kg/m)5.5材質(ボール)クローム球材質(リテーナー)ポリアミドRoHS指令(10物質対応)対応
スライドレール CBL-RA31 LAMP(スガツネ工業)スライドレール CBL-RA31LAMP(スガツネ工業)
12,980税込14,278
1本
4日以内出荷
鋼製のスライドレールです。
高さ(mm)48質量(g)1900種類スライド形段数2質量(kg/m)1.9材質(ボール)クローム球幅W(mm)15.3材質(リテーナー)ポリアミド材質(レール)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)ホワイトクロメート処理(三価)
スライドレール C2735AL LAMP(スガツネ工業)スライドレール C2735ALLAMP(スガツネ工業)
3,500税込3,850
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
高さが27 mmの鋼製スライドレールです。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。
材質高さ(mm)27種類スライド形段数3仕上光沢クロメートル処理推奨ねじM4バインド小ねじ、M3バインド小ねじ、M3トラス小ねじのいずれかをご使用ください。幅W(mm)19.1材質(レール)鋼(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
スライドレール 3532 LAMP(スガツネ工業)スライドレール 3532LAMP(スガツネ工業)
8,498税込9,348
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
鋼製スライドレールです。レール全開状態で固定します。レバー操作で解除でき、同じレバーでインナーメンバーを取り外せます。
仕様廉価版材質高さ(mm)35.3種類スライド形段数3仕上(レール)光沢クロメート処理推奨ねじM4バインド小ねじ、またはM4トラス小ねじ幅W(mm)19.1材質(レール)表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
スライドレール・ガイドレール