絞り込み
ブランド
  • ATEN(1)
コード長さ(m)
  • 2
  • 1.8(1)
  • 3(19)
  • 3.05(6)
  • 3.7(3)
  • 300(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラックマウントPDU(1U/200V/30A/IECタイプ 6ポート) ATENラックマウントPDU(1U/200V/30A/IECタイプ 6ポート)ATEN
58,980税込64,878
1台
予約販売
IEC 320 C13タイプのACアウトレットを2ポート、IEC 320 C-19タイプのACアウトレットを4ポート搭載したベーシックPDU(コンセントバー)です。1Uサイズでラック内部にマウントできるデザインのため、サーバールームのスペース効率を高めることができます。
仕様●アウトレットタイプ:合計: IEC 320 C13×2 + IEC 320 C19×4、バンク1: アウトレット1~3; C13×1 + C19×2、バンク2: アウトレット1~3; C13×1 + C19×2●インレットタイプ:NEMA L6-30P×1質量(kg)3.05ポート数6湿度(%RH)0~80(結露なきこと)定格入力電圧(V)AC200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)432×44×178電源コード(m)2準拠規格EMC認証:J55022、安全性検証:PSE動作/保管温度(℃)0~50 / -20~60※環境温度が40近くになった場合は、安全基準を満たすために負荷を60%以下に下げてください。入力周波数(Hz)50~60入力電源6000VA(最大)/4800VA(ULディレーティング)定格出力電圧(V)AC200RoHS指令(10物質対応)対応最大入力電流(A)30(最大) / 24 (ULディレーティング)グリーンマーク認定最大出力電流(A)【バンク】C13: 12(ULディレーティング)/15(最大)、C19: 12(ULディレーティング)/15(最大)、【合計】24(ULディレーティング)/30(最大)

電源管理(PDU)』には他にこんなカテゴリがあります

電源管理(PDU)本体