絞り込み
ブランド
  • アマノ[事務用品/清掃用品](6)
  • EARTH MAN(1)
  • テナントカンパニー(1)
  • アピコ(1)
  • PUDU(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3.7V充電式ハンドポリッシャー EARTH MAN3.7V充電式ハンドポリッシャーEARTH MAN
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
2段階でスピード調節することができ、1回の充電で約15分の連続使用が可能です。(HIGH設定/ナイロンブラシでのステンレス磨き作業時)
用途本製品は先端パーツを付け替えることで水周りの清掃やさび落とし、ツヤ出し、磨き作業、頑固な汚れ落とし等様々な用途に使用することができます。付属品ハンドポリッシャー本体 ×1 / ベースパッド×1 / ナイロンたわし(Φ75mm/#180)×1 / ナイロンたわし(Φ75mm/#240)×1 / スポンジパッド(Φ75mm)×1 / ナイロンブラシ(Φ52mm)×1 / 飛散防止カバー×1 / USBケーブル(Type-C)×1 / 取扱説明書 ×1質量(kg)約0.42 ※先端パーツ除く電圧(V)DC3.7温度範囲(℃)【充電時】10~35ケーブル長(m)約1(USBケーブル付属)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)112×56×127※先端パーツ除く無負荷回転数(min-1[r.p.m])【LOW】1300【HIGH】2000入力電圧(V)【充電プラグ】DC5バッテリーリチウムイオン電池 ※交換不可充電時間最大約3.5時間(空→フル充電)使用環境温度(℃)5~40モーター電圧(V)DC3.7入力電流(A)【充電プラグ】1バッテリー容量(mAh)1500防水性IPX4
清掃ロボット PUDU清掃ロボットPUDU
3,998,000税込4,397,800
1台
20日以内出荷
4 in 1多用途清掃スイープ、床洗浄、吸引、乾拭きの多様な機能を1台に集約。1台のロボットで、あらゆる清掃ニーズに十分に対応できます。
幅(mm)こすり:400、掃き:500質量(kg)本体:60容量(L)汚水タンク・浄水タンク:15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)663 × 568 × 682時間充電:3~4時間適合面積(m2)稼働:700~1,000/hグリーン購入法適合走行速度(m/s)最高1.2稼働時間(時間)最大9
MRバーニッシャー アピコMRバーニッシャーアピコ
479,800税込527,780
1個
61日以内出荷
超高速1800回転/分で高い発熱を実現し、作業時間を大幅に短縮できるバーニッシャー
用途起動時の周速が約40m/秒というパワーで発熱しWAX床面をガラスのように仕上げます。幅(mm)450高さ(mm)1130パッドサイズ(inch)15コード長さ(m)15長さ(mm)620電源(V)100消費電力(W)1200駆動方式ベルト式モーター能力(HP)1.5RoHS指令(10物質対応)対応定格回転速度(r.p.m)900/1800可変式(パッド)
バフィングマシン アマノ[事務用品/清掃用品]バフィングマシンアマノ[事務用品/清掃用品]
1台
欠品中
プロパンエンジンで広範囲のフロアを短時間でパワフルに磨き上げます。
動力源プロパンガス
バフィングマシン アマノ[事務用品/清掃用品]バフィングマシンアマノ[事務用品/清掃用品]
1台
欠品中
広範囲のフロアを短時間で磨き上げる自走式。操作性の良いグリップハンドル式です。
バッテリー電圧(V)36質量(kg)280回転数(min-1[r.p.m])2000寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)658×1390×906清掃幅(cm)50.8(20インチ)
バフィングマシン アマノ[事務用品/清掃用品]バフィングマシンアマノ[事務用品/清掃用品]
1,198,000税込1,317,800
1台
11日以内出荷
操作が簡単な手動歩行式。小・中規模のフロアを短時間で磨き上げます。
バッテリー電圧(V)36質量(kg)190回転数(min-1[r.p.m])2100寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)635×940×710清掃幅(cm)50.8(20インチ)
2370コード式バーニッシャー テナントカンパニー2370コード式バーニッシャーテナントカンパニー
479,800税込527,780
1台
4日以内出荷
セット内容本体、ナチュラルヘアパッド1枚RoHS指令(10物質対応)対応
ブルーブレンドパッド20” アマノ[事務用品/清掃用品]ブルーブレンドパッド20”アマノ[事務用品/清掃用品]
27,980税込30,778
1箱(5枚)
6日以内出荷
スピードバーニッシュパッド20” アマノ[事務用品/清掃用品]スピードバーニッシュパッド20”アマノ[事務用品/清掃用品]
31,980税込35,178
1箱(5枚)
6日以内出荷
ホワイトライトニングパッド20” アマノ[事務用品/清掃用品]ホワイトライトニングパッド20”アマノ[事務用品/清掃用品]
27,980税込30,778
1箱(5枚)
6日以内出荷

ポリッシャー・スイーパー・バフィングマシン』には他にこんなカテゴリがあります

バフィングマシン