ベルク 角型ペール グレー岐阜プラスチック工業(RISU/リス)当日出荷から3日以内出荷
材質ポリプロピレン形状角色グレー耐熱温度(℃)100
ベルク 角型ペール ブルー岐阜プラスチック工業(RISU/リス)当日出荷から5日以内出荷
材質ポリプロピレン形状角色ブルー耐熱温度(℃)100
コンテナスタイルCS2-33J岐阜プラスチック工業(RISU/リス)当日出荷
ワンハンド開閉が可能です。連結機能付です。ポリ袋止め付です。
用途カラーでゴミの分別管理に最適。材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)1.52018年トラスコ掲載ページ9 0493商品タイプ本体+フタ
クリーンペール岐阜プラスチック工業(RISU/リス)翌々日出荷
用途感染性医療廃棄物専用容器容量(L)20材質(本体)PP、(フタ)PE色ホワイト外寸(mm)Φ308×375.5商品タイプ本体+フタ
スムース ペタルダストボックス31岐阜プラスチック工業(RISU/リス)当日出荷から4日以内出荷
手を使わずに開閉できるスリム形状のキャスター付ペタルペールです。フタはペタルを踏んで開き、閉じるときはダンパー構造でゆっくり静かに落ち、閉まります。
用途室内でのゴミの管理に。容量(L)31材質本体、フタ枠、ホイール:PP、ダンパーカバー:POM、フラップ:ABS樹脂、ペタル:HIPS、タイヤ:熱可塑性エラストマー、作動棒:スチール、ダンパーカバー用ネジ:ステンレス仕様間口×奥行×高さmm 255×405×585質量(kg)2.125高さ(mm)588奥行(mm)403間口(mm)2552018年トラスコ掲載ページ9 0468
ペダルペール岐阜プラスチック工業(RISU/リス)4日以内出荷
オートクレーブバックの受け器としても使用できるダストボックスです。 足で操作できるペダル式でポリ袋止めが付いています。