絞り込み
ブランド
  • やまびこジャパン
  • ケルヒャー(110)
  • アマノ(12)
  • 蔵王産業(12)
  • シーバイエス(11)
  • ニルフィスク(6)
  • アイリスオーヤマ(5)
  • リンレイ(4)
  • テナントカンパニー(4)
  • マキタ(3)
  • CONDOR(山崎産業)(3)
  • オカツネ(3)
  • WEGO(3)
  • ペンギンワックス(2)
  • ソニカル(2)
  • クオリティ(2)
  • アピコ(2)
  • くうかん(2)
  • FIMAP(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シューズクリーナー用ステップ やまびこジャパンシューズクリーナー用ステップやまびこジャパン
45,980税込50,578
1台
翌々日出荷
シューズクリーナー用のステップです。
適合機種WMS106質量(kg)11外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)572×407×237関連資料(0.64MB)
シューズクリーナー やまびこジャパンシューズクリーナーやまびこジャパン
299,800税込329,780
1台
翌々日出荷
現場の5Sを整える。土木から建設までのあらゆる現場の靴汚れをミストガンで一掃します。静音コンプレッサー搭載により60Hzモデルで従来比約11dB(A)低減(※従来モデルWMS92 60Hzとの比較)排水口付ステップで掃除もラクラク行えます。20L大容量エアタンクで両足を確実に清掃します。頑固な泥汚れはミスト、砂やほこりはエアーと汚れに応じて使い分けできます。本体のみです。
付属品ミストガン、エアーガン、エアーホース(シングル1、ツイン1)周波数(Hz)50/60消費電力(W)【コンプレッサー】614定格圧力(MPa)【コンプレッサー】0.78定格電圧(V)【コンプレッサー】単相100タンク容量(L)【コンプレッサー】20定格電流(A)【コンプレッサー】5.7定格出力(W)【コンプレッサー】770外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)682×400×794乾燥質量(kg)57水タンク容量(L)1.2騒音レベル(dB(A))【コンプレッサー】66/68(50/60Hz)(1m)吐出空気量(L/min)【コンプレッサー】105/127関連資料(0.64MB)
シューズクリーナー やまびこジャパンシューズクリーナーやまびこジャパン
329,800税込362,780
1セット
翌々日出荷
現場の5S環境を整える土木から建設までのあらゆる現場の靴汚れをミストガンで一掃します。静音コンプレッサー搭載により60Hzモデルで従来比約11dB(A)低減(※従来モデルWMS92 60Hzとの比較)排水口付ステップで掃除もラクラク行えます。20L大容量エアタンクで両足を確実に清掃します。頑固な泥汚れはミスト、砂やほこりはエアーと汚れに応じて使い分けできます。
付属品ミストガン、エアーガン、エアーホース(シングル1、ツイン1)周波数(Hz)50/60外形寸法(mm)本体:幅682×奥行400×高さ794/ステップ:幅572×長さ407×高さ237容量(L)コンプレッサーエアタンク:20消費電力(W)コンプレッサー:614定格圧力(MPa)コンプレッサー:0.78定格電圧(V)コンプレッサー:単相100定格電流(A)コンプレッサー:5.7定格出力(W)コンプレッサー:770乾燥質量(kg)本体:57/ステップ:11水タンク容量(L)1.2騒音値(dB(A))(50/60Hz)コンプレッサー:66/68(50/60Hz)(1m)吐出空気量(L/min)コンプレッサー:105/127関連資料(0.64MB)

洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー』には他にこんなカテゴリがあります

その他洗浄機