充電式コンパクト洗浄機アルミス5日以内出荷
電源、水道の無い場所でも、バケツ等に張った水をくみ上げ、本機から圧力のかかった水を噴射できます。
セット内容本機・給水ホース5m・泡ノズル・5パターンノズル・USBタイプC充電コード・取扱説明書質量(kg)約0.9最大流量(L/min)4定格電圧 DC V10.8定格出力(W)150定格流量(L/min)2.5バッテリー10.8V4Ah最大圧力(bar)25充電時間(時間)約1~5(ご使用のアダプター電圧による)充電方式タイプCプラグ定格圧力(bar)15稼働時間(分)約25