絞り込み
ブランド
  • シーバイエス
  • ケルヒャー(116)
  • 蔵王産業(16)
  • アマノ[事務用品/清掃用品](12)
  • アイリスオーヤマ(6)
  • ニルフィスク(5)
  • リンレイ(4)
  • テナントカンパニー(4)
  • マキタ(3)
  • CONDOR(山崎産業)(3)
  • オカツネ(3)
  • やまびこジャパン(3)
  • WEGO(3)
  • Haier(ハイアール)(2)
  • ペンギンワックス(2)
  • ソニカル(2)
  • クオリティ(2)
  • アピコ(2)
  • くうかん(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バキュマット用ワンドセット スタンダード シーバイエスバキュマット用ワンドセット スタンダードシーバイエス(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1セット
当日出荷
トラスコ品番824-5466セット内容ウェットノズル、延長管、吸引ホース(2.2m)
床洗浄機swingo 用オプションパーツ スタンダードブラシ シーバイエス床洗浄機swingo 用オプションパーツ スタンダードブラシシーバイエス
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
用途床洗浄用材質ナイロン
バキュマット220T シーバイエスバキュマット220Tシーバイエス
219,800税込241,780
1台
11日以内出荷
汚水残しのないよう幅広の”U字型スクイジー”を採用しました。作業時間を大幅に削減できます。 本体の重さは19kgと軽く、操作がラクに行え、汚水の回収作業時間、人件費を大幅に削減できます。 バキュームモーターに汚水を吸い込まない2重構造のフロート機構を採用しましたので、故障の心配がなく、消耗品を削減できます。 運転音は64dBと低く、場所を選ばず作業が行えます。 作業負荷が一番大きい排水方法は”かんたん排水”機構により女性でもラクに排水できます。
タンク容量(L)(回収)22トラスコ品番836-4699幅(mm)(スクイジー)64質量(kg)19電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)800寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)680×530×930電源コード(m)15運転音(dB)64
手押し自動床洗浄機 シーバイエス手押し自動床洗浄機シーバイエス
1,998,000税込2,197,800
1台
9日以内出荷
最新リチウムイオンバッテリーを搭載、バッテリー電圧の安定化、消費電力削減:従来バッテリーより、80%軽量化、充電時間の大幅短縮、長寿命ウイスパーテクノロジーで超静音を実現EN規格H13クラス HEPAフィルター採用V型の形状でしっかり汚水を回収
用途水洗いできる硬質床面の洗浄と吸水仕様走行方式:手押し式付属品スクイジートラスコ品番655-1060セット内容本体、スクイジー幅(mm)490全長(mm)1220高さ(mm)1120奥行(mm)1220電源(V)24V電源リチウムイオンバッテリータンク容量(L)汚水:45、洗浄水:43騒音値(dB)60連続使用時間(時間)1.7充電時間4清掃能力(m2/h)1376ダストボックス容量(L)45パッド幅(mm)430作業幅(mm)吸引:490洗浄幅(mm)430
床洗浄機swingo 用オプションパーツ パッドダイ シーバイエス床洗浄機swingo 用オプションパーツ パッドダイシーバイエス
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷
フロアパッドを装着するための製品です
用途フロアパッド装着に
自動床洗浄機swingo4000 シーバイエス自動床洗浄機swingo4000シーバイエス
3,698,000税込4,067,800
1台
4日以内出荷
旋回能力が高く、操作性に優れたバッテリー式の自動床洗浄機です。大容量の200Lタンクによって、給排水に費やす洗浄作業の中断時間を短縮できます。W型スクイジーを搭載しているため、セラミックタイルや凹凸があるフロアでも高い洗浄力と汚水回収力を発揮します。
用途水洗いできる硬質床面の洗浄と吸水トラスコ品番114-4881セット内容スクイジー幅(mm)890質量(kg)245高さ(mm)1400奥行(mm)1780電源バッテリーDC24Vタンク容量(L)(汚水)210、(洗浄水)200清掃幅(集塵幅)(mm)850清掃能力(m2/h)6375パッド幅(mm)850作業幅(mm)(吸引)1100
ツイスタースクエアパッド シーバイエスツイスタースクエアパッドシーバイエス
33,980税込37,378
1ケース(2枚)
5日以内出荷
粒子の大きさの整ったダイヤモンドが汚れにまんべんなくアタックし、優れた洗浄効果を発揮します。 微細なダイヤモンドが床面を均一に磨き上げ、平滑な床面になり汚れが付きづらく長時間光沢を維持します。 ダイヤモンドの力でワックス被膜を均一に削ります。
サイズ20インチ×14インチ(スクエアタイプ)
ミラクルヒットブラシソフト シーバイエスミラクルヒットブラシソフトシーバイエス
29,980税込32,978
1ケース(2枚)
5日以内出荷
シーバイエス スクエア振動型自動床洗浄機 S20 (エス20)専用のナイロンブラシです。 超極細毛高密度のナイロンブラシで、床材のポーラス・エンボスに入った汚れをしっかり洗浄します。 セラミック床洗浄やエンボスが多い床面での洗浄作業に最適です。ソフトとハードの2種類あります。
用途陶磁器タイル・セラミックタイル等に材質ナイロン質量(g)約430寸法(縦×横×厚さ)(mm)350×510×12
S-20 シーバイエスS-20シーバイエス
1,398,000税込1,537,800
1台
4日以内出荷
高速微振動回転により、ディスクタイプでは届かない細かなポーランス・エンボスにも届き洗浄し美観を維持します。 加圧調整機能により、洗浄パッドの負荷をコントロールできるため汚れの状況に応じた洗浄で床を管理し、剥離周期を伸ばすことが出来ます。 病院などの音を気にされる現場で作業者・施設利用者のストレス緩和に貢献します。
タンク容量(L)清水:40/汚水:48清掃幅(集塵幅)(mm)510(20インチ)仕様作業生産性:2100m2/h、チャージャー:24V#42セット内容本体・充電器・バッテリー込質量(kg)約186(バッテリー含む)電源(V)24(12×2)回転数(min-1[r.p.m])2200寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1110×530×1000押圧力(Kg)(パッド)標準:34/加圧:45連続使用時間(時間)約2バッテリーCF12V100DC充電時間(時間)約10~12走行速度(km/h)0~7
バキュマット220TJBMA(ワンドセット別売) シーバイエスバキュマット220TJBMA(ワンドセット別売)シーバイエス
279,800税込307,780
1セット
3日以内出荷
ワンドセット(ホース、延長管、吸口)は別売りです
タンク容量(L)(回収)22質量(kg)19電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)800寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)680×530×930電源コード(m)12運転音(dB)60

洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー』には他にこんなカテゴリがあります

その他洗浄機