13ページ目: 自動車用電気用品

621件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DCアルミパワープラグUA×2 SEIWA(セイワ)DCアルミパワープラグUA×2SEIWA(セイワ)
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
2台同時充電が可能な2ポートタイプのUSBソケットです。自動でスマートフォンやタブレットを識別し、各機器に最適な電流値で充電します。USB Type-A(5V/2.4A)×2ポート。
幅(mm)25高さ(mm)27奥行(mm)45ポート数2出力電圧5V2.4A入力電圧(V)DC12・24ポートUSB(Type-A)
DC-2.4A USB2ポート カシムラDC-2.4A USB2ポートカシムラ
799税込879
1個
7日以内出荷
USB-A 2ポート搭載の車載用USB電源。車のDCソケットをUSB電源に変換します。自動識別IC搭載。iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で充電できます。最大出力2ポート合計5V 2.4A(2400mA)のハイパワー(1ポート最大2.4A出力)。通電時に製品の前面パネルが青く発光。12V/24V車兼用。
入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車ブラック出力電流(A)1ポート最大2.4 2ポート合計最大2.4(2400mA)使用温度範囲(℃)0~35寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×65×27本体質量(g)20
DC-7.2A USB3ポート カシムラDC-7.2A USB3ポートカシムラ
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
USB-A 3ポート搭載の車載用USB電源。車のDCソケットをUSB電源に変換します。自動識別IC搭載。(3ポートのうち2ポートで対応。)iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で充電できます。最大出力合計5V 7.2A(7200mA)のハイパワー(1ポート最大2.4A出力 × 3ポート)。通電時に製品の前面パネルが青く発光。12V/24V車兼用。
入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車ブラック出力電圧(V)DC5出力電流(A)2.4×3ポート 合計最大7.2(7200mA)使用温度範囲(℃)0~35寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×80×29本体質量(g)30
カローラクロス専用 センターコンソールトレイ 槌屋ヤックカローラクロス専用 センターコンソールトレイ槌屋ヤック
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
専用設計でピッタリフィット。 専用設計で、センターコンソールのカップホルダーにピッタリフィット。 カップホルダー上に両面テープで貼り付けるだけの簡単装着。 スマートフォンや財布等の小物を手軽に置けるトレイ。 トレイ部表面は置いた物がすべりにくく、傷が付きにくい軟質素材を使用。 トレイ部を開くと車両のカップホルダーが使用できる、開閉タイプのトレイ。 内装に合わせた黒ツヤ仕様。
ブラック
BOSE Frames用 充電USBケーブル BOSE(ボーズ)BOSE Frames用 充電USBケーブルBOSE(ボーズ)
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
BOSE Frames用 充電USBケーブル
DC12V→AC100V/800W DC-ACインバーター エスコDC12V→AC100V/800W DC-ACインバーターエスコ
33,400税込36,740
1台
翌日出荷
矩形波 スマートフォン、タブレットなどのUSB機器はもちろん、ACコンセントも使えるので家電もOKのパワフルなインバーター。 使い方はとってもカンタン、お車から電源をとって差し込むだけ。 6つの保護回路機能付(出力オーバー保護、出力ショート保護、異常温度検出保護、入力逆接保護、入力電圧低下保護、入力過電圧保護)
仕様●定格出力:800W●最大出力:1000W●入力方式:バッテリー接続●サイズ(W×D×H)mm:120×212×76●コード長(m):0.7●重量(g):1400●入力電圧:DC12V(動作電圧範囲12.0V~14.5V)●出力電圧:AC100V●最大瞬間出力(0.1秒以内):2000W●使用温度範囲:-20℃~40℃●本体ヒューズ:40A×3個(平型ヒューズ)内蔵●付属品:バッテリー接続コード●変換効率:80%以上●回路方式:P.W.M.方式インバーターアズワン品番65-2226-45
USBシガーチャージャー(USB Aコネクタx2ポート) エスコUSBシガーチャージャー(USB Aコネクタx2ポート)エスコ
1,980税込2,178
1台
翌日出荷
シガーソケットに接続すると点灯する通電LED付きです。 高性能ICが端末を自動で識別し、最適な出力で充電します。 USB充電ポートを2ポート搭載し、スマートフォンやタブレット等を2台同時に充電できるカーチャージャーです。 12V/24V入力に対応し、普通車はもちろん、トラックなどの大型車でも使用できます。
仕様●入力電圧:DC12V/24A●出力電圧:DC5V●サイズ:25.2×59×25.2(H)mm●重量:約22g●対応機種:各種スマートフォン・タブレット、iPad・iPhone・iPod、その他、5V/2.4Aまでの出力で充電可能な機器●USBポート数:2●プラグ形状:USB Aコネクタ メス×2アズワン品番65-2196-58
INOVA カクバーター USB PD搭載 カーインバーター 3R(スリーアール)INOVA カクバーター USB PD搭載 カーインバーター3R(スリーアール)
4,488税込4,937
1個
4日以内出荷
車内でのPC作業、長時間ともなれば、気になる充電残量。 車中泊時DVDを楽しんだり、災害時ラジオを聞いたりしたい。 それらを解決できるコンセント2基に加え、スマホを急速充電できるUSBも2ポート搭載した小型カーインバータ「カクバーター」登場! クラウドファンディングMakuakeでも多くの方にご支援をいただきました!
出力電圧(V)5・9・12入力電圧(V)DC12ブラック本体寸法(mm)約130×48×34.5質量(g)約225入力電流(A)10出力周波数(Hz)55(AC出力)出力電流(A)2.4(USB-A)、3/2.22/1.67(USBType-C)出力(W)120ヒューズ定格:250V/10A(サイズ:Φ6.35×31.8mm または Φ6.4×30mm)コード長さ(m)約0.8セット内容本体仕様交流電源の性質:修正波
フラットコード2連セパレートソケット 2リバーシブルUSB自動判定 4.8A カシムラフラットコード2連セパレートソケット 2リバーシブルUSB自動判定 4.8Aカシムラ
1,898税込2,088
1個
6日以内出荷
2Socket×2USB狭い場所も通せるフラットコードで増設電源
ブラック材質(本体)PC質量(g)80寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×50×35
DC-5.4A-リバーシブルUSB 3ポート 自動判定 セパレート カシムラDC-5.4A-リバーシブルUSB 3ポート 自動判定 セパレートカシムラ
1,698税込1,868
1個
6日以内出荷
3台同時充電5.4A出力セパレートタイプの自動識別IC搭載合計最大5.4A
ブラック材質(本体)PC質量(g)60寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)14×19×60
ソーラーボトルアッシュ3 カシムラソーラーボトルアッシュ3カシムラ
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
無骨!タフデザインアッシュ手が滑りにくい溝付きボトル形状。溜まった灰を簡単に捨てられる底キャップ仕様
材質(本体)ABS・PBT寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×66×125質量(g)195
hoco S24 デュアルLED iOSケーブル hocohoco S24 デュアルLED iOSケーブルhoco
899税込989
1個
6日以内出荷
ケーブルの先端が点灯する新設計モデルで摩擦に強く耐久性の高いナイロンメッシュを採用・iOS端子部分が発光するので、暗い場所でもらくらく接続・ブラックとレッドのカラーバリエーション
質量(g)約26長さ(m)約1.2入力端子USB-A出力端子ios端子8pinRoHS指令(10物質対応)対応
MJP-3000用ACアダプター セルスターMJP-3000用ACアダプターセルスター
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
セルスター製ジャンプスターターMJP-3000を家庭用コンセントで充電するACアダプターです。
質量(g)32出力DC5V/2A出力電圧(V)DC5RoHS指令(10物質対応)対応ポート出力:USB TypeA
ハイパワーUSBカーチャージャー4.2A JTTハイパワーUSBカーチャージャー4.2AJTT
1,798税込1,978
1個
6日以内出荷
自動車のシガーソケットに接続して、iPadやGalaxyTab、スマートフォン、ゲーム機など、USB充電に対応した様々な機器に利用可能なUSBカーチャージャーです。 移動中にUSB機器を充電できるので、目的地に到着してから電池不足の心配をすることがなくなります。 また、 スマートフォンをカーナビの代わりに利用していても、ドライブの途中で「電池切れ」という心配がなくなります。
ブラックサイズ約56×27×27mm質量(g)約21出力DC5V、2.1A×2ポート(出力合計:5V、4.2A max.)入力DC12V(シガーソケット12V車専用)出力端子USB Aコネクタ(メス)×2ポート
DC/ACセパレートインバーター 80W AC+USB 2.4A カシムラDC/ACセパレートインバーター 80W AC+USB 2.4Aカシムラ
4,598税込5,058
1個
当日出荷
車のDC12VのDCソケットから家庭用AC100Vに変換できるインバーター。(定格出力80W/最大出力100W) 家庭用の携帯電話充電器、電気シェーバー、携帯ゲーム機、ポータブルDVDプレーヤー、ノートパソコン、デジタルビデオカメラ等を充電することができます。 スマートフォンの充電等に便利な出力2.4AのUSB端子付き。 USB端子とAC100V機器を同時に使用することができます。 約1mの電源コードで自由な取り回しができるセパレートタイプ。 過負荷出力保護・高電圧保護・低電圧保護・温度保護回路が搭載された安全設計。 青く光る通電ランプ付き。
質量(g)221最大出力(W)100(AC)コード長さ(m)1出力電圧(V)AC100入力電圧(V)DC12定格出力(W)80(AC)
DC-PD-20W Type-C 1ポート カシムラDC-PD-20W Type-C 1ポートカシムラ
1,198税込1,318
1個
6日以内出荷
車のカーソケットをUSB電源に変換。 車のカーソケットのキャップが閉まる超コンパクト設計。 USB PD(Power Delivery)規格準拠。 USB Type-Cポート最大20W (9V/2.2A)の高出力。 12V/24V車兼用。 通電確認用ブルーLEDランプ付。
ブラック質量(g)10電圧(V)12/24兼用ポート数1最大電流(A)2.2
DC充電器 PD-9V2A LN BK カシムラDC充電器 PD-9V2A LN BKカシムラ
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
車のDCソケット電源からLightningコネクタのiPad/iPhone/iPodのバッテリーを充電するハイパワーDC充電器。 USB PD(Power Delivery)規格対応。 最大18W (9V/2A)の高出力。 MFi認証品。 赤く光る通電ランプ付き。 12V車、24V車で使用できます。 ストレートコードタイプ。
ブラック質量(g)50電圧(V)12/24兼用出力電流(A)(最大)2コード長さ(cm)120
DC充電器 リール インジケーター 2.4A LN BK カシムラDC充電器 リール インジケーター 2.4A LN BKカシムラ
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
車のDCソケット電源からiPad/iPhone/iPodのバッテリーを充電する、Lightningコネクタ専用のハイパワーDC充電器。MFi認証品。 ワンプッシュでコードをすっきり収納。 充電しながら待ち受けも可能。 充電状況がわかる インジケーターLED付。 充電中は赤色LED、充電完了時や端末未接続時は青色LEDが点灯します。 12V/24V車兼用。
ブラック質量(g)45電圧(V)12/24兼用出力電流(A)(最大)2.4コード長さ(cm)80
DC充電器 リール インジケーター 3A Type-C BK カシムラDC充電器 リール インジケーター 3A Type-C BKカシムラ
1,798税込1,978
1個
6日以内出荷
車のDCソケット電源からスマートフォンのバッテリーを充電する、USB Type-C端子専用のハイパワーDC充電器。 ワンプッシュでコードをすっきり収納。 充電しながら待ち受けも可能。 充電状況がわかる インジケーターLED付。 充電中は赤色LED、充電完了時や端末未接続時は青色LEDが点灯します。 12V車、24V車で使用できます。
ブラック質量(g)80電圧(V)12/24兼用出力電圧(V)DC5出力電流(A)(最大)3コード長さ(cm)(伸長時)80
OGC バッテリーバッグ エーモンOGC バッテリーバッグエーモン
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷
バッテリーの持ち運びや保管にケーブルやアウトドアギアの収納に便利なメッシュポケット付き使用するバッテリーサイズに合わせてベルトを調整できる
材質本体・ベルト/ポリエステル適合バッテリーWP50-12NE、WP50-12、M24MF
OGC USBチャージャー エーモンOGC USBチャージャーエーモン
4,598税込5,058
1個
3日以内出荷
急速充電2.4A×2口+通常充電1A×4口、計6口のUSBチャージャー6口のUSBポートで一気に充電できる車内の様々な箇所に取り付けできる便利なマジックテープ付きコードリールで長さ調節可能保護回路を搭載
セット内容USBチャージャー本体(管ヒューズ10A内蔵)1個、粘着剤付きマジックテープ:オス1枚/メス2枚(※マジックテープは株式会社クラレの面ファスナーの登録商標です)サイズ本体サイズ:約W77×H95×D40mm、コードの長さ:約90cm(プラグ部分含む)質量(g)約190g定格出力入力DC12v電源専用・出力:USB type-a(2.4a)×2口/1A×4口(合計6口)・最大合計出力:42W使用可能温度範囲10~60度
シガーソケット充電器 SUNGZUシガーソケット充電器SUNGZU
5,498税込6,048
1個
9日以内出荷から16日以内出荷
ブラック
車載充電器 カーチャージャー ライトニングケーブル ケーブル一体型 ケーブル長 1.5m エレコム車載充電器 カーチャージャー ライトニングケーブル ケーブル一体型 ケーブル長 1.5mエレコム
3,198税込3,518
1個
当日出荷
充電状況がすぐ見えるインジケーターを搭載。12V/24V車に対応するLightningケーブル一体型の車載充電器。 最大18W(9V/2A)出力でPower Delivery対応のiPhoneやiPadを充電できます。 約150cmの長いケーブルで取り回しがしやすく後部座席などでも使用可能です。
その他ストレートケーブルMFI認証品、充電状況お知らせLED機能付属品無しブラック質量(g)約49コネクタ形状Lightningコネクタ(オス)定格入力電圧(V)DC12/24対応機種USB Power Delivery 3.0(18W)の規格内で充電が可能なApple社のLightningコネクタ対応製品外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32.5×77×32.5(突起部含まず)発光色赤・青使用電源アクセサリソケット保証期間1年間使用地区日本定格出力電圧(V)DC5/9ケーブル長(cm)約150定格出力電流5V時3A/9V時2Aソケット径(Φmm)20.8~22.0(対応)
DC充電器USBA×2ポート2.4A ラスタバナナDC充電器USBA×2ポート2.4Aラスタバナナ
1,080税込1,188
1個
7日以内出荷
本製品はUSBポートつきの車用DC充電器です。 USB-Aポートを2口搭載しています。 車のシガーライターソケットに差し込んで使ってください。 合計最大出力2.4A/5Vです。 12V/24V対応。
入力電圧(V)12/24最大出力合計2.4A/5VUSBポート数2
自動判別機能付DC-USB充電器3.4A 2Port オズマ自動判別機能付DC-USB充電器3.4A 2Portオズマ
1,398税込1,538
1個
8日以内出荷
3.4A出力USB-A2ポート搭載のDC-USB充電器です。
出力電流(A)3.4USBポート数2
スマートフォン用DC充電器USBタイプ2A/2ポート オズマスマートフォン用DC充電器USBタイプ2A/2ポートオズマ
988税込1,087
1個
8日以内出荷
最大出力2Aだからipadにも使える快適充電 とってもコンパクトなシガーソケット専用USB充電器
ホワイト質量(g)約29(パッケージ+本体)入力電圧(V)DC12/24出力電流(A)最大:2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約25×45×25対応機種スマートフォン・iPhone・iPad対応USBポート数2
DC充電器USBポート1Port 1A オズマDC充電器USBポート1Port 1Aオズマ
799税込879
1個
8日以内出荷
超コンパクトなUSB充電器 ご使用のケーブルを挿して使用可能 シガーソケット専用、DC12V/24V対応モデル
質量(g)約22(パッケージ+本体)入力電圧(V)DC12/24出力電流(A)1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約45×24×19対応機種スマートフォン・iPhone・iPod(第4世代以降)・iPad・携帯電話機・DSi、DSiLL、DS Lite、3DS、PSP、PSP GO対応USBポート数1
スマートフォン用DC充電器巻取 オズマスマートフォン用DC充電器巻取オズマ
929税込1,022
1個
8日以内出荷
ケーブル巻取式のDC充電器。 ボタンひとつでケーブル収納ができる。 通電表示ランプ付き。
ブラック質量(g)39寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)100×70×25定格電流(A)最大:1.0出力電圧(V)DC5.2入力電圧(V)DC12/24機能通電表示ランプ付きケーブル長(cm)約80ケーブル種類巻き取り式
スマートフォン用DC充電器1m 2A オズマスマートフォン用DC充電器1m 2Aオズマ
1,098税込1,208
1個
8日以内出荷
本製品は最大出力電流2Aの車載用充電器です。スマートフォンへの急速充電が可能です。 最大出力電流2Aなので、microUSBを搭載したタブレットへの充電も可能です。
ブラック質量(g)33ケーブル長(m)1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)52×24×24定格電流(A)最大:2.0出力電圧(V)DC5.0入力電圧(V)DC12/24(マイナスアース車専用)
USB充電&同期ケーブル カシムラUSB充電&同期ケーブルカシムラ
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
Apple社 MFi認証品。 コード部分は高耐久を維持しながら、細い構造を実現。 コネクタカバーもスリムで、スマホケースと干渉しにくい。 USB-Aポート搭載の充電器やパソコンからLightningコネクタのiPhone/iPadを充電可能。 USB-Aポート搭載のパソコンとLightningコネクタのiPhone/iPad間で、データの相互転送が可能。 ※Dockコネクタには対応しておりません。
材質コード:PVCブラックコネクタ形状Lightningコネクタ,USB-Aコネクタコード長さ(cm)50電力(V/A)許容:5V/3A
180°回転コネクタケーブル for iOS JTT180°回転コネクタケーブル for iOSJTT
1,398税込1,538
1個
6日以内出荷
衝撃に強く邪魔になりにくいスイング式コネクタ採用ケーブル コネクタの向きを自由に変えられるので、ゲームの操作を邪魔しにくい設計です。 ケーブルに横方向から力が加わっても、コネクタが曲がることで力を受け流し、ケーブルの断線やコネクタの破損を防ぎます。 ケーブルは摩擦に強く耐久性の高いナイロンメッシュの外装を採用しています。 通電するとコネクタに内蔵されたブルーLEDが光ることで、暗闇でも目印となり安心です。
ブラック長さ(m)約1コード長さ(m)1~2未満端子USB-Aオス、Lightning 8pinオス※MFI認証品ではございません。
DC/AC正弦波インバーター 1500 大橋産業(BAL)DC/AC正弦波インバーター 1500大橋産業(BAL)
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷
家庭用コンセントと同じ正弦波の電気を供給 AC100V電源を2口同時に使用できます。(AC100V×2口=1500W) 周波数(50Hz、60Hz)切り替えスイッチ付 コンパクトで持ち運びや設置もらくらく 保護回路作動時は電源ランプが赤色に点灯してお知らせ
用途DC/AC正弦波インバーター 1500W質量(kg)2.9(本体のみ)出力電圧(V)AC100入力電圧(V)DC12(動作範囲:11~15)入力方式バッテリー接続コード長さ(mm)(電源入力コード)850出力周波数(Hz)50/60(切り替えスイッチ付)出力波形正弦波使用環境温度(℃)0~40定格出力電力(W)1500回路方式P.W.M方式保護回路低電圧入力保護回路、高電圧入力保護回路、出力過負荷保護回路、出力短絡保護回路、高温保護回路、逆接続保護回路ヒューズ40A×5(本体に内蔵)
DC-2.4A-リバーシブルUSB 自動判定 インジケーター A-Cケーブル カシムラDC-2.4A-リバーシブルUSB 自動判定 インジケーター A-Cケーブルカシムラ
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
車のカーソケットをUSB電源ポートに変換。 車のカーソケットのキャップが閉まる超コンパクト設計。 充電状況がわかるインジケーターLED付。 充電中:青色LED点滅 充電完了時や端末未接続時:青色LED点灯 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。 自動識別IC搭載。 iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で急速充電できます。 12V/24V車兼用。
付属品Type-Cケーブル質量(g)10使用温度範囲(℃)0~35コード長さ(m)1.2出力電圧(V)DC5入力電圧(V)DC12/24(マイナスアース車)出力電流(A)2.4本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)23×40×20
DC-2.4A-リバーシブルUSB 自動判定 インジケーター LNケーブル カシムラDC-2.4A-リバーシブルUSB 自動判定 インジケーター LNケーブルカシムラ
3,098税込3,408
1個
3日以内出荷
車のカーソケットをUSB電源ポートに変換。 車のカーソケットのキャップが閉まる超コンパクト設計。 充電状況がわかるインジケーターLED付。 充電中:青色LED点滅 充電完了時や端末未接続時:青色LED点灯 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。 自動識別IC搭載。 iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で急速充電できます。 12V/24V車兼用。
付属品Lightningケーブル質量(g)75使用温度範囲(℃)0~35コード長さ(m)1.2出力電圧(V)DC5入力電圧(V)DC12/24(マイナスアース車)出力電流(A)2.4本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×180×45
USB充電&同期ケーブル LN STRONG カシムラUSB充電&同期ケーブル LN STRONGカシムラ
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
Apple社 MFi認証品。 防弾性特殊繊維内蔵で、折曲や断線に強い。 断線防止、ロングブッシュ構造。 見た目にも美しい強化メッシュケーブル採用。 USB-Aポート搭載の充電器やパソコンからLightningコネクタのiPhone/iPadを充電可能。 USB-Aポート搭載のパソコンとLightningコネクタのiPhone/iPad間で、データの相互転送が可能。 UL規格に合格した難燃性材料の採用。
材質アルミ、PVC規格Apple社MFi認証品コード長さ(m)1.2コネクタ形状Lightningコネクタ、USB-Aコネクタ対応5V/3Aケーブル種類メッシュ
USB充電&同期ケーブル LN 極細 WH カシムラUSB充電&同期ケーブル LN 極細 WHカシムラ
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
Apple社MFi認証品。 コード部分は高耐久を維持しながら、細い構造を実現。 コネクタカバーもスリムで、スマホケースと干渉しにくい。 USB-Aポート搭載の充電器やパソコンからLightningコネクタのiPhone/iPadを充電可能。 USB-Aポート搭載のパソコンとLightningコネクタのiPhone/iPad間で、データの相互転送が可能。
材質(コード)PVCコネクタ形状Lightningコネクタ、USB-Aコネクタ対応5V/3Aホワイトケーブル種類スリム規格Apple社MFi認証品
円偏光フィルターII 112mm Nikon(ニコン)円偏光フィルターII 112mmNikon(ニコン)
78,880税込86,768
1個
5日以内出荷
ガラス面、光沢のあるプラスチック、陶器など、非金属の平滑面や水面の反射光を軽減またはカットします。ガラス越し、あるいは水面の内部の撮影などに効果を発揮します。また空気中の水蒸気や微少なゴミに反射した光もカットするため、青空をより青く表現することもできます。
アズワン品番64-6518-28対応レンズ(Fマウントレンズ)AF-S NIKKOR 120-300mm f/2.8E FL ED SR VR、(Zマウントレンズ)NIKKOR Z 14-24mm f/2.8 S
ニュートラルカラーNC 112mm Nikon(ニコン)ニュートラルカラーNC 112mmNikon(ニコン)
49,980税込54,978
1個
9日以内出荷
レンズ保護フィルターとして最適。レンズの色調(可視光域)に影響を与えませんので常用フィルターとして使用可能。多層膜コートにより、反射防止効果に優れています。
アズワン品番64-6518-27対応レンズ(Fマウントレンズ)AF-S NIKKOR 120-300mm f/2.8E FL ED SR VR、(Zマウントレンズ)NIKKOR Z 14-24mm f/2.8 S
USBカーチャージャー4.8A 多摩電子USBカーチャージャー4.8A多摩電子
1,298税込1,428
1個
6日以内出荷
2ポート合計最大4.8A(1ポート最大2.4A)の高出力で2台同時に急速充電が可能。 トラックなどでも使用できる、DC12/24V対応。
材質PC+ABS(本体ケース)、PC(LEDレンズ)ブラック質量(g)約21ポート数2定格入力電圧(V)DC12/24寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約27.5×70.5×27.5定格出力電圧(V)DC5 4.8A(合計最大出力)
正弦波インバーター セルスター正弦波インバーターセルスター
109,800税込120,780
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
電子制御・位相制御を利用した電化製品など「正弦波」の交流電源使用を前提に設計された機器でも安心してお使いいただけます。 AC100V出力コンセント×2系統と5V2.4AUSB出力×2系統を同時に使用できます。定格出力1200W。最大出力1500Wの大容量で起動電力に対応。8つの保護機能で大きな安心。基本動作はもちろんのこと、使用する機器に左右されることなくマイコン制御し、安定した電源出力をおこないます。周波数(50Hz・60Hz)切り替えスイッチ付。
仕様出力安定度:±4%、サージ電力:3000W(0.1秒以内)付属品入力端子カバー(1個)、丸形圧着端子 大(2個)、丸形圧着端子 小(1個)、本体固定ネジ(4本)、取扱説明書/保証書使用温度範囲(℃)0~+40最大出力(W)1500出力電圧(V)AC100、USB端子:DC5定格出力電流(A)2系統、2.4A+2.4A定格出力(W)1200出力周波数(Hz)50/60±1%(切り換え)出力波形正弦波本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)198×342×82[突起部除く]回路方式P.W.M.方式インバーター歪率(%)波形:THD4以下ヒューズ容量(A)本体:40×5(内蔵)
自動車用電気用品