621件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DC充電器 2.4A LN カシムラDC充電器 2.4A LNカシムラ
1,998税込2,198
1個
当日出荷
車のシガーライターソケットからLightningコネクタのiPhone/iPadをハイパワーで充電可能なDC充電器。MFi認証品。通電ランプ付き。ストレートコードタイプ。
入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車質量(g)50使用温度範囲(℃)0~35出力4.55~5.25V/2.4A(2400mA)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)24×78×24コード長さ(cm)約120ヒューズ2A
インパクトレンチ 大橋産業(BAL)インパクトレンチ大橋産業(BAL)(3件のレビュー)
6,998税込7,698
1台
4日以内出荷
バランスのとれた新設計!モーターにかかる負荷を軽減するクラッチ式緩衝機構。ソケットはナットの角を傷めないフェイスキャッチソケット。締めすぎ防止機能採用。LEDライト付。
仕様アルミホイール対応付属品ソケット(19・21mm)、スペアヒューズ質量(kg)1.3入力電圧(V)DC12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)92×210×170電源コード(m)3.5(有効長)トルク(N・m)80~120(3~4回のインパクトで)ヒューズ10A材質(ソケット)クロムバナジウム鋼
POWER SUPPLY(安定化電源) アーガスPOWER SUPPLY(安定化電源)アーガス(1件のレビュー)
89,800税込98,780
1個
予約販売
DPSは2台を直列接続することで24V仕様としてご使用頂けます。
定格入力電圧(V)AC100定格出力電圧(V)DC0~15(可変)仕様定電流型保護回路内蔵。シガーソケット出力付、ファン付。質量(kg)14出力電流(A)(連続)50、(最大)60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×275×155
ユニバーサルソケット SEIWA(セイワ)ユニバーサルソケットSEIWA(セイワ)
599税込659
1個
9日以内出荷
電源を2極に分配できます。 すっきり取り付けられるダイレクトタイプ。 通電確認用LED付きです。 国産車・外国車問わず、ご使用できます。 お車のシガーソケットが内径20.9mm以上及び22mm未満の車種にご使用いただけます。 DC12V車専用です。
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)93.5×61×32
フィットコードソケット4 SEIWA(セイワ)フィットコードソケット4SEIWA(セイワ)
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷
プラグとソケット両方にシリコーンリングを使用した、抜け防止機能搭載の4連コードタイプソケット。 通電確認用ブルーLED付きで、接続状態の確認ができます。 定格電圧:DC12/24V車専用(マイナスアース車)/出力:最大7Aまで DC24V車でご使用の際は、そのまま24Vが出力されます。 定格12Vの場合84Wまで/定格24Vの場合168Wまで コードの長さは約1m。
コード長さ(m)1寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)46×129×32
DC/DCコンバーター SEIWA(セイワ)DC/DCコンバーターSEIWA(セイワ)
2,398税込2,638
1個
6日以内出荷
商品名・品番:DC/DCコンバーター F298 24V車専用 特長:USBポートが2口、DC12Vソケットが3口。 性能:スマートフォン2台同時充電、タブレット1台充電が可能。
ブラック質量(g)210ポート数DC/3口・USB/2口コード長さ(m)1寸法(cm)6.5×11.5×3.4寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)34×115×65
1DC+2USBコードソケット SEIWA(セイワ)1DC+2USBコードソケットSEIWA(セイワ)
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
DC12Vソケットが1口、USBポートが2口付いた増設ソケットです。 約1.0mコードタイプですので後部座席付近などへ取り回しできます。 通電時にブルーLEDが光ります。 USBポート2口は、最大5V/2.4Aの分配出力タイプです。 スマートフォン2台同時、タブレット1台の充電ができます。 ソケットの許容電力は72Wまで使用できます。
ブラック仕様USB2.4A消費電力(W)72寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)8×66×34
LIGHTNINGカーチャージャ4.8 多摩電子LIGHTNINGカーチャージャ4.8多摩電子
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
車のアクセサリーソケットから簡単に充電できる車載充電器。2ポート合計最大4.8A(1ポート最大2.4A)の高出力で2台同時に充電が可能。充電/データ転送対応Lightningケーブル(約1.2m)1本付属。トラックなどでも使用できるDC12V/24V対応。
材質PC+ABS(本体ケース)、PC(LEDレンズ)、PVC(ケーブル・コネクタケース)ブラック質量(g)約21(本体)、約31(ケーブル)ケーブル長(m)1.2定格出力DC5V 4.8A(合計最大出力)定格入力DC12V/24V本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約27.5×70.5×27.5
DC/USBパワープラグC+A/PD65W SEIWA(セイワ)DC/USBパワープラグC+A/PD65WSEIWA(セイワ)
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
USBポートを2個搭載したソケットです。2台同時充電が可能です。通電確認LED付。頑丈なアルミシェルで高級感がありながら表面がキズつきにくい設計です。
用途車の車内用品幅(mm)75高さ(mm)180奥行(mm)45
PD65Wカーチャージャー USB-C+A 多摩電子PD65Wカーチャージャー USB-C+A多摩電子
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
最大65WのUSB PD対応 USB-Cポートと最大18WのUSB-Aポートを搭載。2台の機器を同時に充電できる車載充電器。トラックなどでも使用できる、DC12V/24V対応。通電表示LED搭載。
材質(本体ケース)PCブラック質量(g)約28出力[USB-C] 最大65W DC5V 3A、 9V 3A、 12V 3A、 15V 3A、 20V 3.25A PPS:DC5V-16V 3A、 DC5V-21V 3.25A、[USB-A] 最大18W DC5V 3A、 9V 2A、 12V 1.5A入力電圧(V)DC12/24寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約31.5×65×31.5ポートUSB-C(USB Power Delivery)×1、USB-A×1
PD20Wカーチャージャー USB-C+A 多摩電子PD20Wカーチャージャー USB-C+A多摩電子
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
最大20WのUSB PD(USB Power Delivery)対応USB-Cポートと最大12W(5V 2.4A)のUSB-Aポートを搭載した車載充電器。ブルーに光る通電表示LED搭載。トラックなどでも使用できる、DC12V/24V対応。
材質(本体ケース)PCブラック質量(g)約20出力[USB-C] 最大20W DC5V 3A、 9V 2.22A、 12V 1.67A PPS:DC5V-11V 2A、[USB-A] 最大DC5V 2.4A入力電圧(V)DC12/24寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約26×62×26ポートUSB-C(USB Power Delivery)×1、USB-A×1
2連セパレートソケットリバーシブルUSB自動判定 カシムラ2連セパレートソケットリバーシブルUSB自動判定カシムラ
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
セパレートタイプ。USBPD規格対応。USBポート最大42Wの高出力。自動認識IC搭載。リバーシブルUSBポート採用。
用途スマホ/タブレットの充電BK質量(g)135出力(W)USB-Aポート:最大12 DC5V 2.4A、USB Type-Cポート:(USB PD対応端末)最大30 DC12V 2.5A/DC9V 3A/DC5V 3A・(USB PD非対応端末)最大15 DC5V 3A、2ポート同時使用時:2ポート合計最大72使用温度範囲(℃)0~35定格DC12V / 1口最大6Aまで 2口合計最大6Aまで、DC24V / 1口最大3Aまで 2口合計最大3Aまでコード長さ(m)プラグ~ソケット本体:約1入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×34×50保証期間6ヶ月
2連ダイレクトソケットリバーシブルUSB自動判定 カシムラ2連ダイレクトソケットリバーシブルUSB自動判定カシムラ
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
ダイレクトタイプ。USBPD規格対応。USBポート最大42Wの高出力。自動認識IC搭載。リバーシブルUSBポート採用。
用途スマホ/タブレットの充電BK質量(g)95出力(W)USB-Aポート:最大12 DC5V 2.4A、USB Type-Cポート:(USB PD対応端末)最大30 DC12V 2.5A/DC9V 3A/DC5V 3A・(USB PD非対応端末)最大15 DC5V 3A、2ポート同時使用時:2ポート合計最大42使用温度範囲(℃)0~35定格DC12V / 1口最大6Aまで 2口合計最大6Aまで、DC24V / 1口最大3Aまで 2口合計最大3Aまで入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×34×117保証期間6ヶ月
USB充電&同期ケーブルマグネット内蔵C-C カシムラUSB充電&同期ケーブルマグネット内蔵C-Cカシムラ
899税込989
1本
5日以内出荷
タイプC端末のデータの相互転送が可能。eMarker内蔵100W(最大20V/5A)に対応。断線防止・ロングプッシュ採用。
用途スマホ/タブレットの充電BKコード長さ(m)1コネクタ形状USB2.0[Type-C]オス - USB2.0[Type-C]オス保証期間18ヶ月電力(V/A)許容:20/5
MagSafe対応 車載ワイヤレス充電器 ダッシュボード用 粘着固定 ロングアーム ブラック MagSafe非対応機種・ケースも使える Smart StockMagSafe対応 車載ワイヤレス充電器 ダッシュボード用 粘着固定 ロングアーム ブラック MagSafe非対応機種・ケースも使えるSmart Stock
5,498税込6,048
1個
5日以内出荷
【端末固定方法:MagSafe/車体固定方法:粘着シート】スマートフォンを片手でラクラク操作できる、充電機能つき車載ホルダー/最大出力15W/コンパクトに折り畳める/MagSafe非対応機種やケースでも使えるメタルシート×2、アルコール洗浄布、充電ケーブル(USB Type-A to C)、粘着シート(予備)、六角レンチ付属
材質アルミニウムブラック質量(g)186寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×135×65
MagSafe対応 ファンつき車載ワイヤレス充電器 エアコン吹き出し口用 ブラック MagSafe非対応機種・ケースも使える Smart StockMagSafe対応 ファンつき車載ワイヤレス充電器 エアコン吹き出し口用 ブラック MagSafe非対応機種・ケースも使えるSmart Stock
5,598税込6,158
1個
5日以内出荷
【端末固定方法:MagSafe/車体固定方法:エアコン吹き出し口】スマートフォンを片手でラクラク操作できる、充電機能つき車載ホルダー/給電中の端末の発熱を抑えるファン内蔵/最大出力15W/MagSafe非対応機種やケースでも使えるメタルシート、メタルシート貼り付け用の位置合わせガイド、アルコール洗浄布、充電ケーブル(USB Type-A to C)、背面ガラス端末・ケースにもメタルシートを貼り付けできる背面ガラス対応フィルム付属
材質アルミ+PC+ABSブラック質量(g)93寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×100×65
ポータブル電子レンジ WAVE BOXポータブル電子レンジWAVE BOX
44,980税込49,478
1個
6日以内出荷
持ち運び出来るアウトドア電子レンジ、WAVE BOX W(クリーム ホワイト)です。「電子レンジを持ち運んで使えたらなぁ…」そうお考えのあなたに、いつでもどこでも使えるポータブル電子レンジ!!持ち運びができるからキャンプに、アウトドアに、レジャーに大活躍間違いなし!工事現場やロケ現場など、外でのお仕事にもオススメです。別売の専用DCコードの使用でバッテリーから直接電源を取る事ができるようになりました。
DC/DC MINIコンバーター 30A はくでんDC/DC MINIコンバーター 30Aはくでん(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
7日以内出荷
船舶・車両のDC24VをDC12Vに変換する装置です。コンパクトでスペースを取りません。※入力側・出力側どちらかに安全の為、ヒューズを付けてご使用下さい。
サイズL74×W74×H32出力電圧(V)DC13.8入力電圧(V)DC24(18-32容量(A)最大:30
ワイヤレス充電ホルダー マグネット内蔵 吸盤タイプ サンワダイレクトワイヤレス充電ホルダー マグネット内蔵 吸盤タイプサンワダイレクト
7,198税込7,918
1個
4日以内出荷
MagSafe対応iPhoneをマグネットで簡単に着脱、ワイヤレス充電ができる車載ホルダーです。Qi2.0規格に対応、従来のQi規格と比べて、最大15Wの高出力の充電により、充電速度を飛躍的に向上させます。半導体冷却機能を搭載しており、充電中の発熱を抑制し、通常のワイヤレス充電器に比べ効率よく充電できます。MagSafe対応iPhoneに内蔵されているマグネットと同じ形状でマグネットを配置しているので、iPhoneをピッタリ固定することが可能です。ボールジョイントで360度回転や自由な角度に調整し、固定することができます。伸縮式マウントアーム採用で、スマートフォンを見やすい位置に調節することができます。粘着性のあるゲル素材で、細かい凹凸のあるダッシュボードに直接取り付けることができます。レバー式の真空吸盤でしっかり固定することができます。MagSafe非対応機種でも使用できるように、貼り付けできるメタルリング付きです。【ご注意】※本製品を最大出力が5V/2A未満のUSB外部電源に接続した場合、正常に充電できない場合があります。 必ず5V/2A以上、または、USB PowerDelivery対応のUSB外部電源に接続してください。※必ずMagSafe対応スマートフォン・カバー、またはメタルリングを取付けたスマートフォン・カバーでご使用ください。 上記を満たしていない場合、スマートフォンが落下する恐れがあります。
セット内容充電ホルダー、吸盤マウント、メタルリング、USB Type-Cケーブル(約1m)定格出力(W)最大15適合機器充電:ワイヤレス充電に対応したスマートフォン、Qi2対応スマートフォン、MagSafe対応iPhone、または付属のメタルリングを貼り付け可能な700g以下のスマートフォン製品質量(g)約189保証期間ご購入日より1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ホルダー:約6.7×4.5×6.7、吸盤サイズ:直径約6.5、アーム長:約8~16.5設置方法吸盤取り付け適合車種吸盤部が貼り付くW6.5×D7.5cm以上の平滑で水平な場所がある車種耐荷重(g)700定格入力5V/3A、DC9V/2A、DC12V/2.5A取扱説明書日本語取扱説明書あり入力コネクタUSB Type-Cポート メス
ワイヤレス充電ホルダー マグネット内蔵 エアコン取付け サンワダイレクトワイヤレス充電ホルダー マグネット内蔵 エアコン取付けサンワダイレクト
6,598税込7,258
1個
4日以内出荷
MagSafe対応iPhoneをマグネットで簡単に着脱、ワイヤレス充電ができる車載ホルダーです。Qi2.0規格に対応、従来のQi規格と比べて、最大15Wの高出力の充電により、充電速度を飛躍的に向上させます。半導体冷却機能を搭載しており、充電中の発熱を抑制し、通常のワイヤレス充電器に比べ効率よく充電できます。MagSafe対応iPhoneに内蔵されているマグネットと同じ形状でマグネットを配置しているので、iPhoneをピッタリ固定することが可能です。ボールジョイントで360度回転や自由な角度に調整し、固定することができます。視界を邪魔しないエアコンルーバー取付タイプで、エアコンルーバーの横フィンの厚みが4mm以下、縦フィン同士の間隔が11.5mm以上の エアコン吹き出し口に取付け可能です。MagSafe非対応機種でも使用できるように、貼り付けできるメタルリング付きです。【ご注意】※本製品を最大出力が5V/2A未満のUSB外部電源に接続した場合、正常に充電できない場合があります。 必ず5V/2A以上、または、USB Power Delivery対応のUSB外部電源に接続してください。※必ずMagSafe対応スマートフォン・カバー、またはメタルリングを取付けたスマートフォン・カバーでご使用ください。 上記を満たしていない場合、スマートフォンが落下する恐れがあります。
セット内容充電ホルダー、アタッチメント、メタルリング、USB Type-Cケーブル(約1m)定格出力(W)最大15適合機器充電:ワイヤレス充電に対応したスマートフォン、Qi2対応スマートフォン、MagSafe対応iPhone、または付属のメタルリングを貼り付け可能な700g以下のスマートフォン製品質量(g)約124保証期間ご購入日より1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約6.7×9×6.7設置方法エアコンルーバーに取り付け適合車種エアコンルーバーの横フィンの厚さが4mm以下、縦フィン同士の間隔が11.5mm以上のエアコン吹き出し口※円形のルーバーなど、平らでない場所には取り付けできません。耐荷重(g)700定格入力5V/3A、DC9V/2A、DC12V/2.5A取扱説明書日本語取扱説明書あり入力コネクタUSB Type-Cポート メス
PD30W+USB+ソケット セパレート 槌屋ヤックPD30W+USB+ソケット セパレート槌屋ヤック
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
ソケットと急速充電に対応したUSB Type-Aポート・USB Type-Cポートを各1口搭載しています
用途接続機器に合わせて最適な電流を供給して充電するUSB自動判別機能付きです。急速充電時はお知らせランプがブルーに光ります。ヒューズ付き(USB側:内蔵/ソケット側:10A)コード長:約1m仕様●PD:30W●QC3.0:18W定格電圧 DC V12/24共用
PD30W+2USB+ソケット セパレート 槌屋ヤックPD30W+2USB+ソケット セパレート槌屋ヤック
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
ソケット1口と急速充電に対応したUSB Type-Aポート2口・USB Type-Cポート1口を搭載しています
用途接続機器に合わせて最適な電流を供給して充電するUSB自動判別機能付きです。急速充電時はお知らせランプがブルーに光ります。ヒューズ付き(USB側:内蔵/ソケット側:10A)コード長:約1m仕様●PD:30W●QC3.0:18W定格電圧 DC V12/24共用
PD30W+2USB+ソケット ディレクション 槌屋ヤックPD30W+2USB+ソケット ディレクション槌屋ヤック
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
ソケット1口と急速充電に対応したUSB Type-Aポート2口・USB Type-Cポート1口を搭載しています
用途接続機器に合わせて最適な電流を供給して充電するUSB自動判別機能付きです。急速充電時はお知らせランプがブルーに光ります。本体の角度を最大約90°(5段階)変えることが可能です。ヒューズ付き(USB側:内蔵/ソケット側:10A)仕様●PD:30W●QC3.0:18W定格電圧 DC V12/24共用
12/24V兼用 車載用DC充電器 PD対応USB-C×2、USB-A×1 カシムラ12/24V兼用 車載用DC充電器 PD対応USB-C×2、USB-A×1カシムラ
2,198税込2,418
1台
6日以内出荷
車のDCソケットを3ポートのUSB電源に変換。PD30W対応が2ポート、自動識別IC搭載USB-Aポートを搭載しています。USB-C2ポートを同時使用時にも共にPD最大30W。2台の端末を同時に高速充電可能です。通電確認用水色LEDランプ付き。
質量(g)35使用温度範囲(℃)0~40出力3ポート同時使用:合計最大78W、USB-A:最大18W(12V 1.5A, 9V 2A, 5V 3A)、USB-C:(USB PD対応端末)各ポート最大30W(12V 2.5A, 9V 3A, 5V 3A)、(USB PD非対応端末)各ポート最大15W(5V 3A)入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34×73×34
12/24V兼用 車載用DC充電器 USB-A USB-C2ポート カシムラ12/24V兼用 車載用DC充電器 USB-A USB-C2ポートカシムラ
2,598税込2,858
1台
6日以内出荷
車のDCソケットを2ポートのUSB電源に変換。USB-PD充電のノートパソコンにも使える高出力タイプです。またUSB-AポートはQC3対応、自動識別IC搭載で端末に合わせて最適な充電が可能です。ソケット周りを鮮やかに照らす青色イルミLED搭載。
質量(g)55使用温度範囲(℃)0~40出力USB-A:(QC3対応端末)最大20W (12V 1.67A, 9V 2.22A, 5V 3A)、(QC3非対応端末)最大15W(5V 3A)、USB-C:PPS対応(USB-PD対応)最大最大100W(20V 5A, 15V 3A, 12V 3A, 9V 3A, 5V 3A)、(USB PD非対応端末)最大15W(5V 3A)、2ポート同時使用時:C最大100W, A最大20W / 合計最大120W入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)44×80×28
Lightning カーチャージャー 4.8A 多摩電子Lightning カーチャージャー 4.8A多摩電子
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
車のアクセサリーソケットから簡単に充電できる車載充電器。しなやかに曲がり断線しにくいロングライフライトニングケーブル直結タイプ。直結ケーブルとUSB-A×1で2台同時充電可能。トラックなどでも使用できるDC12V/24V対応。
材質PC+ABS(本体ケース)、PC(LEDレンズ)、PVC(ケーブル・コネクタケース)ブラックケーブル長(m)約1.2直結定格入力電圧(V)DC12/24定格出力Lightning/DC5V 2.4A USB-A/DC5V 2.4A
Type-C カーチャージャー 3A 多摩電子Type-C カーチャージャー 3A多摩電子
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
DCソケットからの飛び出しが少ないショートボデイー。Type-Cスマホの急速充電に対応する高出力充電器
ブラック入力電圧(V)DC12/24
microUSB カーチャージャーコードリール 1A TKC42SK 多摩電子microUSB カーチャージャーコードリール 1A TKC42SK多摩電子
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
コードリールタイプでコードをすっきり収納できる。大型トラックでも使える12V/24V対応。通電表示ランプ付き。
ブラック入力電圧(V)DC12
USB2ポート+シガーソケット カーク産業USB2ポート+シガーソケットカーク産業
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷
メーカー取り扱いの取付プレートを横並びでご使用いただけます。
用途キャンピングカー用最大電流(A)USB2ポート:2.1、シガーソケット:20
USB2ポート カーク産業USB2ポートカーク産業
2,298税込2,528
1個
6日以内出荷
用途キャンピングカー用最大電流(A)USB2ポート:2.1
車両用シガーソケットDC-DCコンバーター MEDIK(メディク)車両用シガーソケットDC-DCコンバーターMEDIK(メディク)
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
シガーソケットの電圧低下の予防に 車両シガーソケットの電圧不足の解消 DC-DCコンバーター。 車両シガーソケットの電圧はバッテリーの状況にあわせて約10V~14Vで変動します。 ドライブレコーダーを始めシガーソケットを使う車両機器は12V以下では動作を停止してしまう機器があります。 DC-DCコンバーターを使うとシガーソケットの電圧が13V以下になることを防ぎます。 車両シガーソケット電圧が13V以下でも出力は13Vをキープ 車両シガーソケット電圧が13V以上の場合はシガーソケット電圧をそのまま出力します。 UPS300/400/500の充電安定化 ドライブレコーダーをUPSに介してシガーソケットへ接続するため各部接触部で、電圧降下が発生します。 そのため、車両シガーソケットの電圧は12v以上を常に保たなければUPSの充電が止まってしまいます。 電圧不足の解消にDC-DCコンバーターを活用します。
仕様●カラー:ブラック●電圧:12 ボルト●重量:117g●保証期間:6ヶ月●生産国:韓国アズワン品番67-9275-42
カーコンセント85W 3.0A 大橋産業(BAL)カーコンセント85W 3.0A大橋産業(BAL)
4,998税込5,498
1個
12日以内出荷
USBTYPE-C3.0A対応 お車のアクセサリーソケットの電源(DC12V)を家庭用電源(AC100V)やUSB電源(DC5V)に変換しスマートフォンやタブレットPCへ電源供給ができます。 家庭用電源とUSB電源を同時に使用することができます。(同時使用合計出力85W以内) USBはiPHoneとandroidを自動識別 動作音が静かで車内快適 スマホやタブレットPCなどの急速充電対応 コンパクトで取り付けやすい 5種類の安全保護回路を搭載
質量(g)223出力USB:DC5V 2.4A/3.0A(2口合計)出力電圧(V)AC100/DC5入力電圧(V)DC12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×110×33定格出力(W)85(USB出力含む)電源コード(m)0.9出力波形調整矩形波USBポートAタイプ/Cタイプ
3WAYインバーター 100W 大橋産業(BAL)3WAYインバーター 100W大橋産業(BAL)
3,490税込3,839
1個
当日出荷
車内で3電源が使える。AC電源(定格100W)、USB電源(定格2.1A)、アクセサリーソケット(最大10A)急速充電機能。USB端子付。3種類の電源を同時に使用できます。保護回路作動時には赤ランプでお知らせ。5種類の安全回路(AC出力)を搭載。
周波数(Hz)55(50/60Hz表示機器使用可能)最大出力(W)130本体質量(g)170(電源コード、アクセサリープラグ含む)有効長(mm)約700(電源コード)出力電圧(V)AC100/DC12/DC5入力電圧(V)DC12出力電流(A)(USB)2.1定格出力(W)100(10A以内)各出力合計出力波形調整矩形波本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×102×37保護回路低電圧入力保護回路、高電圧入力保護回路、出力過負荷保護回路、出力短絡保護回路、高温保護回路
DCソケットUSB3ポート47W カシムラDCソケットUSB3ポート47Wカシムラ
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
USB-C型2個+USB-A型のDCソケット。高出力PD20W対応が2ポート。自動識別IC内臓。3ポート合計出力47W。通電確認用ブルーLEDランプ付。
用途車の携帯関連幅(mm)20ブラック高さ(mm)36質量(g)40奥行(mm)68最大出力(W)47入力電圧(V)DC12/24マイナスアース車
レインボーイルミワイヤレスチャージパッド SEIWA(セイワ)レインボーイルミワイヤレスチャージパッドSEIWA(セイワ)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
置くだけ簡単無線充電。最大10W。手帳型ケース対応。オーロラ調に変化するレインボーイルミライト搭載。LEDのON/OFF可能です。
用途携帯関連最大出力(W)10コード長さ(m)1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×96×15コネクタ形状USB Type-C
ダイレクトソケットPD65W/リバーシブルUSB自動判定 カシムラダイレクトソケットPD65W/リバーシブルUSB自動判定カシムラ
2,798税込3,078
1個
当日出荷
タイプC型とリバーシブルUSB+A型+DCのダイレクトソケット。PD対応最大65W。自動識別IC搭載。
用途車の小物仕様●定格電圧/電流 DCプラグ:DC12V / 最大6Aまで、DC24V / 最大3Aまで●定格電圧/電流 USBポート:USB-Aポート:最大12W DC5V 2.4A、USB Type-Cポート:(USB PD対応端末)最大65W DC20V 3.25A/DC15V 3A/DC12V 3A/DC9V 3A/DC5V 3A、(USB PD非対応端末)最大15W DC5V 3A、2ポート同時使用時:2ポート合計最大42W(USB PD最大30W/USB-A最大12W)ブラック質量(g)70使用温度範囲(℃)0~35入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車最大出力65W本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×35×118
USB充電&同期ケーブル 1.2m C-C  WH カシムラUSB充電&同期ケーブル 1.2m C-C WHカシムラ
639税込703
1個
5日以内出荷
高速充電60W USBPD対応。断線に強いロングブッシュ構造。VW-1難燃素材が使用され、より安全性の高い製品。
ホワイト質量(g)20ケーブル長(m)1.2入数1台本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)10×6×23
USB充電&同期ケーブル 1.2m C-C BK カシムラUSB充電&同期ケーブル 1.2m C-C BKカシムラ
639税込703
1個
5日以内出荷
高速充電60W USBPD対応。断線に強いロングブッシュ構造。VW-1難燃素材が使用され、より安全性の高い製品。
ブラック質量(g)20ケーブル長(m)1.2入数1台本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)10×6×23
USB充電&同期ケーブル リール80cm A-C BK カシムラUSB充電&同期ケーブル リール80cm A-C BKカシムラ
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
様々なUSB-C対応端末を充電できるA-Cケーブル。パソコンと、スマホ・タブレット等とのデータ転送対応。使わない時は巻き取って収納できるリール式。コンパクトに収納できて、持ち運びにも便利。
ブラック質量(g)35ケーブル長(cm)80入数1台本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×42×19
DIAsine DC-AC正弦波インバータ 電菱DIAsine DC-AC正弦波インバータ電菱
47,980税込52,778
1台
4日以内出荷
最大6台、1.8kVAまでの並列出力可能小型・ファンレス自己消費電流を抑える動作モード 新機能軽量・薄型本体を破損させない逆極性接続保護広い入力電圧範囲広い動作温度範囲安心の国内設計出力電圧・周波数を設定可能リモートコネクタ搭載わかりやすいLED表示豊富な保護回路
用途特殊車両やキャンピングカーなどの車内用電源、蓄電システム、独立型太陽光発電システム、非常用電源装置仕様●サージ電力(3秒):420VA●最大出力電力(3分):360VA●連続出力電力(VA):300VA質量(kg)0.9寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)234.0×146.5×44.0周波数50±0.1Hz(初期値)50/60Hz出力波形正弦波(歪率3%未満)保護回路入力低電圧、入力過電圧、入力逆極性接続、出力過負荷、出力短絡、出力電圧異常、過温度定格出力電圧(V)AC100(初期値)/110/115/120※切換可効率(定格負荷)0.9RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.19MB)動作温度範囲(℃)-20~40(定格負荷)/60(70%負荷)
自動車用電気用品