バンキャビネット サイド棚 収納部2か所+棚1段DENSAN(デンサン/ジェフコム)8日以内出荷
自由な組み合わせで車内を整理整頓できます。 多彩なパーツを組み合わせて、用途に合わせた自由なレイアウトが可能です。工具・部材・ツールボックス・脚立など様々な区分収納・取り出しに力を発揮します。「引き出し+棚」で、ハンドツールや普段よく使うものの整理に便利です。
用途車両荷室用収納付属品仕切板(コの字型) 1個、平座金組み込み六角ボルト(M8×20) 6本、ねじ(左右連結用 M6×20) 4本、六角ナット(左右連結用 M6) 4個トラスコ品番194-7797材質本体:SPCC、天板:MDF色ブラック高さ(mm)外形:720奥行(mm)外形:1298間口(mm)外形:210有効内寸法・間口(mm)560有効内寸法・奥行(mm)165有効内寸法・高さ(mm)240
”バンキャビネット”シリーズDENSAN(デンサン/ジェフコム)8日以内出荷
自由な組み合わせで車内を整理整頓できます。奥行が長く、スペースを有効利用できます。奥行1300mmタイプ同士で連結使用可能です。天板は左右どちらにでも取付可能です。
用途車両荷室用収納付属品付属品・仕切板(引出し用)×2枚・トラスネジ(M6×20)×2本・六角ナット(M6)×6個トラスコ品番194-7790材質本体:SPCC、天板:MDF色黒(本体)・赤(天板)高さ(mm)外形:265タイプハイエース・キャラバン用奥行(mm)外形:1300間口(mm)外形:520引出し数1有効内寸法・間口(mm)404有効内寸法・奥行(mm)1195有効内寸法・高さ(mm)175