330x140x160mm コンビバッグ(2個組)エスコ翌日出荷
エスコ品番EA925C-1材質(本体)ファブリックポリエステル容量(L)ブラック:8、ブルー:5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ブラック:330×140×160、ブルー:300×100×120
270x350mm 電工バケツエスコ当日出荷
底は二重キャンバス。
ロープの太さは約10mmです。
底2重生地。
エスコ品番EA925YA-11材質キャンバス生地直径(Φmm)270高さ(mm)350タイプ底補強
460x265x233mm 工具箱(中皿付/青)エスコ当日出荷
フロント・バックどちらからでも開閉可能なWオープンタイプ。
付属品L型中皿、中皿用仕切板(4枚)エスコ品番EA505K-460質量(kg)1.5色ブルー材質(本体)耐衝撃性コーポリマー取付穴(mm)19×7(2ヶ所)外寸法・幅(mm)460外寸法・高さ(mm)233外寸法・奥行(mm)265
ガードバー収納バッグ(スタンド式)エスコ当日出荷
ショルダーベルト、持ち手付
バッグの収納口は巾着のように絞れます。
たためるスタンド付
1.5mのガードバーを収納すると0.4m程がバッグから出る状態で取り出しやすいです。
かさ張るガードバーをまとめて収納して持ち運べる。
スタンドを立てると設置・撤収作業も楽になります。
ガードバー以外にも蛍光灯やモップ等、長尺物の収納にも使用できます。
仕様●バッグサイズ:Φ200×1200mm●スタンド長さ:670mm×2本●材質:ポリエステル1680Dスタンド:アルミ●設置時の地面からの高さ:1050mm●収納目安:1.5mガードバーで12~15本●耐荷重:約20kgアズワン品番65-2245-06
597x336x300mm 工具箱(中皿付/青)エスコ翌日出荷
上蓋は取外しが可能です。L型中皿付。
中皿2枚付で工具・道具をオールマイティに収納可能。
ドカっと収納できてさらに両開き!
南京錠取付可能(ツル径Φ5mmまで)。
エスコ品番EA505K-600寸法(mm)597×336×300質量(kg)3.5色青材質(本体)耐衝撃性コーポリマー
702x370x389mm 車載ケース(樹脂製)エスコ翌日出荷
上蓋のパッキンにより密閉性に優れます。
車のラゲッジケースで散らかりがちなレジャー用品等の収納に最適なケースです。
フタのフレーム部分には水に強いパッキン材を使用しています。
耐久性に優れたステンレスワイヤーバックルを採用しています。
持ち手の両側2ヶ所には市販の南京錠(ツル径直径5mmまで)を付けることができます。
1人でも持ち運びしやすい肩幅サイズです。
握りやすく、重いものを入れても手が痛くなりにくい。
ボックスの深さはスキー靴や2Lのペットボトルが縦に入るサイズです。
イスや踏み台としても使用できます。
エスコ品番EA960AB-8質量(kg)3.5色本体:ダークグリーン、蓋:グレー材質(本体)ポリプロピレン、ステンレス耐荷重(kg)フタ:約80外寸法・幅(mm)702外寸法・高さ(mm)389外寸法・奥行(mm)370有効内寸法・奥行(mm)270有効内寸法・高さ(mm)335有効内寸法・幅(mm)570
697x330x250mm 工具箱(中皿付/青)エスコ翌日出荷
フロント・バックどちらからでも開閉可能。
付属品L型中皿、中皿用仕切板(4枚)エスコ品番EA505K-690質量(kg)3.4色ブルー材質(本体)耐衝撃性コーポリマー取付穴(mm)19×7(2ヶ所)外寸法・幅(mm)697外寸法・高さ(mm)250外寸法・奥行(mm)330
375x175x112mm 片開き工具箱エスコ翌日出荷
エスコ品番EA504AD-12材質スチール質量(kg)1タイプ中皿なし穴径(Φmm)南京錠取付穴:5内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約340×135×70(蓋含め)外寸法・幅(mm)375外寸法・高さ(mm)110外寸法・奥行(mm)165
675x416x472mm 収納ケース(キャスター付)エスコ翌日出荷
取手を伸ばせばキャリーケースの様に持ち運べます。
南京錠取付可能(ツル径Φ8mmまで)。
付属品中皿×2エスコ品番EA505RA-75材質PP質量(kg)7.1耐荷重(kg)75有効内寸法・間口(mm)490有効内寸法・奥行(mm)290有効内寸法・高さ(mm)360(240)
465x333x322mm 収納ケース(レッド/ブラック)エスコ翌日出荷
エスコ品番EA505-7材質高耐衝撃性コーポリマー質量(kg)2.6色レッド/ブラックタイプ中皿あり容量(L)27外寸(mm)465×333×322内寸(mm)360×255×210(中皿下)、中皿:223×265×70取付穴(mm)18×6
465x333x322mm 収納ケース(ブルー/ブラック)エスコ翌日出荷
丸鋸収納可能。(丸鋸サイズ:165~190mm収納可能)
中皿をひっくり返せば、丸鋸が水平収納可能な台座に変身。(単独でも使用可能)
収納に便利な中皿としても使用できます。(区分けに便利な仕切板1枚付)
出し入れしやすいWオープンタイプ。前後どちらからでも開閉できます。
安定感ある持ちやすい大型ハンドル(手渡しラクラク)
フタ、本体とも、リブ増量で強度抜群。(椅子代わりにもOK!)
エスコ品番EA505-6材質高耐衝撃性コーポリマー質量(kg)2.6色ブルー/ブラックタイプ中皿あり容量(L)27外寸(mm)465×333×322内寸(mm)360×255×210(中皿下)、中皿:223×265×70取付穴(mm)18×6
300x225x132mm/内寸 防水ケース(黒/ウレタン無)エスコ翌日出荷
仕様ウレタンなしエスコ品番EA657-140NF質量(kg)1.8色黒防塵防水性能67外寸法・幅(mm)339外寸法・高さ(mm)152外寸法・奥行(mm)295IP等級67有効内寸法・奥行(mm)225有効内寸法・高さ(mm)132(H)有効内寸法・幅(mm)300
371x258x152mm/内寸 防水ケース(黒/ウレタン無)エスコ翌日出荷
仕様ウレタンなしエスコ品番EA657-145NF質量(kg)2.5色黒防塵防水性能IP67外寸法・幅(mm)406外寸法・高さ(mm)174外寸法・奥行(mm)330IP等級IP67有効内寸法・奥行(mm)258有効内寸法・高さ(mm)152(H)有効内寸法・幅(mm)371
『工具箱/腰袋/工具差し』には他にこんなカテゴリがあります
工具箱/腰袋/工具差し の新着商品
ページ: 1/ 3