絞り込み
ブランド
外寸法・幅(mm)
外寸法・高さ(mm)
容量(L)
外寸法・奥行(mm)
タイプ
中皿あり・中皿なし
イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・シルバー・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド・迷彩色
耐荷重(kg)
2.5・10・18・20・22・25・28・30・40・50・70・75・80・90・100・150・370・400・490・500・耐荷重(kg)をもっと見る
材質(本体)
ABS・コーポリマー・プラスチック・ポリエチレン・ポリカーボネート・ポリプロピレン・樹脂・紙
質量(kg)
0.4・0.5・0.54・0.65・0.8・0.9・1・1.1・1.3・1.4・1.5・1.7・1.9・2・2.1・2.5・2.6・2.9・3.4・3.5・質量(kg)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
サービス分類
名入れ
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
571件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミディアムケースR-505 NEOKEEPR(ネオキーパー)ミディアムケースR-505NEOKEEPR(ネオキーパー)
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷
化学物質規制対応(RoHS指令対応・REACH規則適合) 気圧除去バルブによりケース内外に気圧差が生じた場合に気圧調整可能 スリット入りウレタン標準装備
用途工具や精密な測定機器、防災・緊急時用品、カメラ用品、アウトドア用品等の 保管搬送用のケースとしてお使いいただけます。仕様鍵穴:有質量(kg)6キャスター4輪高さ内寸(mm)(フタ)73、(本体)89防塵防水性能IP67外寸法・幅(mm)570外寸法・高さ(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)400有効内寸法・奥行(mm)490有効内寸法・高さ(mm)162有効内寸法・幅(mm)330
ミディアムケースR-409 NEOKEEPR(ネオキーパー)ミディアムケースR-409NEOKEEPR(ネオキーパー)(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1個
46日以内出荷
化学物質規制対応(RoHS指令対応・REACH規則適合) 気圧除去バルブによりケース内外に気圧差が生じた場合に気圧調整可能 スリット入りウレタン標準装備
用途工具や精密な測定機器、防災・緊急時用品、カメラ用品、アウトドア用品等の 保管搬送用のケースとしてお使いいただけます。仕様鍵穴:有質量(kg)6.8ブラック高さ内寸(mm)(フタ)38、(本体)391防塵防水性能IP67外寸法・幅(mm)478外寸法・高さ(mm)448RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)370有効内寸法・奥行(mm)401有効内寸法・高さ(mm)429有効内寸法・幅(mm)282
スモールケースR-203 NEOKEEPR(ネオキーパー)スモールケースR-203NEOKEEPR(ネオキーパー)
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
化学物質規制対応(RoHS指令対応・REACH規則適合) 気圧除去バルブによりケース内外に気圧差が生じた場合に気圧調整可能 スリット入りウレタン標準装備
用途工具や精密な測定機器、防災・緊急時用品、カメラ用品、アウトドア用品等の 保管搬送用のケースとしてお使いいただけます。仕様鍵穴:有質量(kg)1.2高さ内寸(mm)(フタ)26、(本体)115防塵防水性能IP67外寸法・幅(mm)274外寸法・高さ(mm)155RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)227有効内寸法・奥行(mm)239有効内寸法・高さ(mm)141有効内寸法・幅(mm)173
スモールケースR-201 NEOKEEPR(ネオキーパー)スモールケースR-201NEOKEEPR(ネオキーパー)(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
翌々日出荷
化学物質規制対応(RoHS指令対応・REACH規則適合) 気圧除去バルブによりケース内外に気圧差が生じた場合に気圧調整可能 スリット入りウレタン標準装備
用途工具や精密な測定機器、防災・緊急時用品、カメラ用品、アウトドア用品等の 保管搬送用のケースとしてお使いいただけます。仕様鍵穴:有質量(kg)0.5高さ内寸(mm)(フタ)18、(本体)56防塵防水性能IP67外寸法・幅(mm)227外寸法・高さ(mm)84RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)182有効内寸法・奥行(mm)204有効内寸法・高さ(mm)74有効内寸法・幅(mm)142
ツールボックス STUFF PATROLツールボックス STUFFPATROL(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷
本体に3つのパーツケースが付いています。フタに小物入れが付いています。
トラスコ品番828-8981セット内容中皿、パーツケース:3個質量(kg)2.86ブラック材質(本体)ポリプロピレン2018年トラスコ掲載ページ4 2068
オーガナイザー TANDEM PATROLオーガナイザー TANDEMPATROL
1,298税込1,428
1個
当日出荷
中のボックスは取り外し可能です。ボックスはフタを閉じると、ケース仕切りで固定され動きません。同じケースを蝶番で繋ぎ合わせて携帯できます。
ブラック(レッド)材質(本体)ポリプロピレン外寸法・高さ(mm)50シリンダ錠(別売)取付不可
プロテクタケース 2000 B&Wプロテクタケース 2000B&W
7,998税込8,798
1個
当日出荷
-30℃~80℃までの過酷な環境でも使用できます。優れた防水性を発揮します。同じシリーズの商品で積み重ね可能です。カメラやレンズの収納に最適です。
用途カメラ、小物などの保管用。貴重品などの保管用。精密機器などの保管、運搬用。質量(kg)0.9材質(本体)ポリプロピレン2018年トラスコ掲載ページ4 2174
ツールケース JUMBO B&Wツールケース JUMBOB&W
69,980税込76,978
1個
当日出荷
ポリプロピレンで強い衝撃荷重があります。名入れが可能なポケット付きです。ケース底に収納組み換え自在の収納スペースがあります。工具入れポケットは取り外し可能です。
用途工具の収納、保管用。工具の持ち運び用。トラスコ品番859-6118材質PP質量(kg)9.8ブラック2018年トラスコ掲載ページ4 2071
ツールケース JET5000 B&Wツールケース JET5000B&W
39,980税込43,978
1個
当日出荷
ポリプロピレンで強い衝撃荷重があります。名入れが可能なポケット付きです。ケース底に収納組み換え自在の収納スペースがあります。工具入れポケットは取り外し可能です。
用途工具の収納、保管用。工具の持ち運び用。トラスコ品番859-6117材質PP質量(kg)4.7ブラック2018年トラスコ掲載ページ4 2071
ツールケース FLEX B&Wツールケース FLEXB&W
31,980税込35,178
1個
当日出荷
アルミフレームでケースのリムをカバーしておりタフに使えます。ダイヤルロックとシンリンダーロックが使えます。エルゴハンドルで持ち運びしやすいです。
用途工具の収納、保管用。工具の持ち運び用。トラスコ品番859-6123材質ABS樹脂質量(kg)4.8ブラック鍵有2018年トラスコ掲載ページ4 2095
アルック・ピー L アルミーファイブエンジニアリングアルック・ピー Lアルミーファイブエンジニアリング
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷
スマートかつ軽量強靭な一体成型アタッシュタイプ。 ダイヤル錠付で安心のセキュリティ。 ショルダーベルト付で持ち運びも楽々。 一般的なパチン錠よりもスタイリッシュな錠前を採用。 もちろん外観だけではなく、施錠などの機能面も備えています。 加えて3桁ダイヤル錠を全サイズに標準装備。 セキュリティ面でも通常ケースより安心・安全にお使い頂けます。 本体側は波ウレタンとフラットウレタンにより、深さの調整かつ、蓋部と本体部ダブルの波ウレタンで収納物を挟むことで収納物の保護・固定も可能です。 臨機応変に対応できる高機能なケースです。1年保証対象品です。
幅(mm)410質量(kg)約2高さ(mm)100奥行(mm)310内寸(mm)365×270×蓋35/本体453桁ダイヤル錠
ツールケース アイリスオーヤマツールケースアイリスオーヤマ
1,898税込2,088
1個
当日出荷
収納するものに合わせて選べる3サイズで、使い勝手の良いツールケースです。 可動式トレー付きで小物の収納に便利です。
用途工具収納トラスコ品番818-3686材質フタ・トレー・ハンドル:ポリプロプレン(PP)、バックル:ABS樹脂ダークグレー/レッド材質(本体)ポリプロピレン耐荷重(kg)20外寸法・幅(mm)380外寸法・高さ(mm)190シリンダ錠(別売)取付可外寸法・奥行(mm)220
ハードボックス TRUSCOハードボックスTRUSCO
5,998税込6,598
1個
当日出荷
ハードな現場に対応可能です。バックルはポリカーボネートです。 二重構造のため、高強度で防滴性に優れています。
仕様肩かけベルトTFP-53BT取り付可能(THB-530-ODのみ)セット内容中皿材質中皿・仕切板/ポリプロピレン(PP)再生材100%OD色材質(本体)ポリプロピレン再生材50%(ブロック材)材質(フタ)ポリプロピレン(PP)再生材50%(ブロック材)材質(取手)ABS樹脂シリンダ錠(別売)取付可
283x140x70mm ハンディーボックス エスコ283x140x70mm ハンディーボックスエスコ
815税込897
1個
翌日出荷
エスコ品番EA506KB-11材質PP質量(kg)0.26有効内寸法・間口(mm)283有効内寸法・奥行(mm)140有効内寸法・高さ(mm)70
394x298x131mm/9.8L バスケット(5個) エスコ394x298x131mm/9.8L バスケット(5個)エスコ
5,340税込5,874
1個
翌日出荷
積み重ね可能。
エスコ品番EA506AC-7A材質PP容量(L)約9.8加工抗菌有効内寸法・間口(mm)394有効内寸法・奥行(mm)298有効内寸法・高さ(mm)131
675x416x472mm 収納ケース(キャスター付) エスコ675x416x472mm 収納ケース(キャスター付)エスコ
25,000税込27,500
1個
翌日出荷
取手を伸ばせばキャリーケースの様に持ち運べます。 南京錠取付可能(ツル径Φ8mmまで)。
付属品中皿×2エスコ品番EA505RA-75材質PP質量(kg)7.1耐荷重(kg)75有効内寸法・間口(mm)490有効内寸法・奥行(mm)290有効内寸法・高さ(mm)360(240)
775x472x493mm 収納ケース(キャスター付) エスコ775x472x493mm 収納ケース(キャスター付)エスコ(1件のレビュー)
29,400税込32,340
1個
翌日出荷
取手を伸ばせばキャリーケースの様に持ち運べます。 南京錠取付可能(ツル径Φ8mmまで)
付属品中皿×2エスコ品番EA505RA-100材質PP質量(kg)8.1タイプ中皿あり耐荷重(kg)100外寸(mm)775×472×493有効内寸法・間口(mm)570有効内寸法・奥行(mm)330有効内寸法・高さ(mm)430
597x336x300mm 工具箱(中皿付/青) エスコ597x336x300mm 工具箱(中皿付/青)エスコ
5,230税込5,753
1個
翌日出荷
上蓋は取外しが可能です。L型中皿付。 中皿2枚付で工具・道具をオールマイティに収納可能。 ドカっと収納できてさらに両開き! 南京錠取付可能(ツル径Φ5mmまで)。
エスコ品番EA505K-600寸法(mm)597×336×300質量(kg)3.5材質(本体)耐衝撃性コーポリマー
530x253x220mm 工具箱(中皿付/OD色) エスコ530x253x220mm 工具箱(中皿付/OD色)エスコ
4,410税込4,851
1個
当日出荷
仕様中皿付エスコ品番EA505K-530D寸法(mm)530×253×220質量(kg)2.7OD材質(本体)耐衝撃性コーポリマー取付穴(mm)22×4.5
450x243x210mm 工具箱(中皿付/OD色) エスコ450x243x210mm 工具箱(中皿付/OD色)エスコ
3,640税込4,004
1個
予約販売
仕様中皿付エスコ品番EA505K-450D質量(kg)2.1OD材質(本体)耐衝撃性コーポリマー取付穴(mm)19×4.5
370x320x245mm/15L バスケット(茶/4個) エスコ370x320x245mm/15L バスケット(茶/4個)エスコ
4,780税込5,258
1個
翌日出荷
大型電動工具等もラクラク収納できるゆとりある設計。 区分けに便利な仕切り板1枚が付属。 握りやすい大型ハンドル。 ハンドルを内側、外側に倒す事でネスティング・スタッキングどちらも行えます。 積み重ね可能。
エスコ品番EA505AS-8材質高耐衝撃性コーポリマー容量(L)約15有効内寸法・間口(mm)370有効内寸法・奥行(mm)320有効内寸法・高さ(mm)245
370x320x245mm/15L バスケット(緑/4個) エスコ370x320x245mm/15L バスケット(緑/4個)エスコ
4,780税込5,258
1個
翌日出荷
大型電動工具等もラクラク収納できるゆとりある設計。 区分けに便利な仕切り板1枚が付属。 握りやすい大型ハンドル。 ハンドルを内側、外側に倒す事でネスティング・スタッキングどちらも行えます。 積み重ね可能。
エスコ品番EA505AS-6材質高耐衝撃性コーポリマー容量(L)約15有効内寸法・間口(mm)370有効内寸法・奥行(mm)320有効内寸法・高さ(mm)245
OUTDOOR CASES TYPE6000 B&WOUTDOOR CASES TYPE6000B&W
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
B&W OUTDOOR CASEは+80℃~-40℃の環境下での使用を想定し設計され耐衝撃性やクラックテスト、防水防塵等の各種検証を行っている頑丈なハードケースです。 防水防塵保護等級はIP67です。
仕様シーリングOリング、格子状カットスポンジ、施錠用アイレット、ネームプレートスペース、イージーオープンロックバックル質量(kg)3.95材質(本体)ポリプロピレン容量(L)32.64機能自動空気圧調整バルブ防塵防水性能IP67外寸法(mm)510×419×215RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP67有効内寸法・奥行(mm)351有効内寸法・高さ(mm)196.6有効内寸法・幅(mm)473
OUTDOOR CASES TYPE3000 B&WOUTDOOR CASES TYPE3000B&W
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
B&W OUTDOOR CASEは+80℃~-40℃の環境下での使用を想定し設計され耐衝撃性やクラックテスト、防水防塵等の各種検証を行っている頑丈なハードケースです。 防水防塵保護等級はIP67です。
仕様シーリングOリング、格子状カットスポンジ、施錠用アイレット、ネームプレートスペース、イージーオープンロックバックル質量(kg)1.7材質(本体)ポリプロピレン容量(L)11.65機能自動空気圧調整バルブ防塵防水性能IP67外寸法(mm)364×295×169外寸法・幅(mm)364外寸法・高さ(mm)169RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP67外寸法・奥行(mm)295有効内寸法・奥行(mm)233有効内寸法・高さ(mm)152有効内寸法・幅(mm)329
OUTDOOR CASES TYPE1000 B&WOUTDOOR CASES TYPE1000B&W
5,398税込5,938
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
B&W OUTDOOR CASEは+80℃~-40℃の環境下での使用を想定し設計され耐衝撃性やクラックテスト、防水防塵等の各種検証を行っている頑丈なハードケースです。 防水防塵保護等級はIP67です。
仕様シーリングOリング、格子状カットスポンジ、施錠用アイレット、ネームプレートスペース質量(kg)0.7材質(本体)ポリプロピレン容量(L)4.14機能自動空気圧調整バルブ防塵防水性能IP67外寸法(mm)272×215×106外寸法・幅(mm)272外寸法・高さ(mm)106RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP67外寸法・奥行(mm)215有効内寸法・奥行(mm)177有効内寸法・高さ(mm)94有効内寸法・幅(mm)249
ボックス半分タイプ 2パーツ仕切り有り roseボックス半分タイプ 2パーツ仕切り有りrose
1,398税込1,538
1セット(2個)
当日出荷
2個1セットにて使用することにより、長さを自由自在に調節可能です。 ボックスの突起により積み重ね可能です。 組み合わせは自由自在です。
用途キャビネット内、事務机内の整理整頓に仕様積み重ね・ボックス半分タイプ(2個にて使用)トラスコ品番770-8513材質ABS樹脂ブラック質量(g)80有効幅(mm)40外寸法・高さ(mm)26.5外寸法・奥行(mm)96外寸法・間口(mm)96
ツールケース KNIPEX(クニペックス)ツールケースKNIPEX(クニペックス)
139,800税込153,780
1台
当日出荷
伸縮式ハンドルとキャスターを内蔵したキャリーケース ABS素材を用いた耐久性の高い仕様。 ケースのフレームはアルミ製で、ショルダーストラップ取り付け用のDリングを装着しています。また、中央の丈夫な仕切り板にはツールを確実に固定し収納することができるラバーバンドと12個の小さなポケットを装備しています。 底面には引出し式ハンドルを収納、外側の2つのローラーはスムーズに転がります。 ヒンジは金属製で耐久性に優れています。 ケースは片側だけ及び両方同時にも開ける事ができ、大変便利です。 特殊なランナーがついているので、床を痛めず、確実に立てることができます。 3桁のダイヤルロックと2箇所のターンバックルでふたを閉めてロックします。 書類入れと13個のポケットを装備した工具入れもいずれも取り外し可能です。 底皿は高さが60mmで、仕切り板が付属します。またカバープレートとして使用されるツールボードには13個のツールポケットが付いています。
トラスコ品番446-7086材質ABS樹脂質量(kg)8.6ブラック外寸法・高さ(mm)410鍵有外寸法・奥行(mm)270外寸法・間口(mm)510
ハンディボックスMT 青 サンコー(三甲)ハンディボックスMT 青サンコー(三甲)
779税込857
1個
当日出荷
種別SKHBMTBL材質PP質量(kg)0.26ブルー材質(本体)PP容量(L)2外寸(mm)283×140×70内寸(mm)277×118×63外寸法・幅(mm)283外寸法・高さ(mm)70外寸法・奥行(mm)140
ツールケース ホーザンツールケースホーザン
24,980税込27,478
1個
当日出荷
耐久性に優れたアルミ合板ケース。 錠前は強度に優れた引き込み式タイプ。
材質アルミ合板質量(kg)3容積16L外寸法・高さ(mm)135外寸法・奥行(mm)330外寸法・間口(mm)450有効内寸法・間口(mm)430有効内寸法・奥行(mm)(本体深さ70+フタ深さ50)有効内寸法・高さ(mm)310
ロングケース 1770 PELICAN(ペリカン)ロングケース 1770PELICAN(ペリカン)(1件のレビュー)
179,800税込197,780
1個
当日出荷
長尺タイプの大型プロテクターツールケースです。ペリカンケースは高い気密性・防水性と耐衝撃性、耐圧性、防塵性を兼ね備えた、タフボディのツールケースです。過酷な環境を耐えうる、世界で最もタフなケースとして世界各国の官公庁、警察、軍隊で正式採用され、多くのプロフェッショナルに信頼されています。産業界においても、精密機器の搬送・運搬用に広く用いられています。
用途精密機器の運搬・保管に。各種精密機器などの安全な運搬、保管に。仕様キャスター付、ブロックウレタンフォーム(1.5cm毎の切れ込み/任意の形状に切り取り加工可能)、自動気圧調整バルブ、ダブルスローラッチ、Oリング(ネオブレン)、南京錠を通す穴付き径(Φmm)(南京錠)9.5構造ツインリブ深さ(mm)(蓋)48、(底)171
ストームケース PELICAN(ペリカン)ストームケースPELICAN(ペリカン)
119,800税込131,780
1個
翌々日出荷
大型のプロテクターツールケースです。ストームケースは高い気密性・防水性と耐衝撃性、耐圧性、防塵性を兼ね備えた、軽量ボディのタフツールケースです。過酷な環境を耐えうる、タフなケースとして多くのプロフェッショナルに信頼されています。産業界においても、精密機器の搬送・運搬用に広く用いられています。
用途パソコンや大型の計測機器などの保管に。各種精密機器などの安全な運搬、保管に。仕様キャスター付、ブロックウレタンフォーム(1.5cm毎の切れ込み/任意の形状に切り取り加工可能)、プッシュタイプラッチ、Oリング(ネオブレン)、自動気圧調整バルブ、ラバータイプのソフトグリップ、南京錠を通す穴付き質量(kg)20.41材質(本体)HPX(高強度ポリプロピレン系樹脂)タイプウレタンフォーム付径(Φmm)(南京錠)7.8深さ(mm)(蓋)102、(底)349外寸法・幅(mm)845外寸法・高さ(mm)490外寸法・奥行(mm)620有効内寸法・奥行(mm)528有効内寸法・高さ(mm)452有効内寸法・幅(mm)757
ストームケース PELICAN(ペリカン)ストームケースPELICAN(ペリカン)
64,980税込71,478
1個
当日出荷から9日以内出荷
大型のプロテクターツールケースです。ストームケースは高い気密性・防水性と耐衝撃性、耐圧性、防塵性を兼ね備えた、軽量ボディのタフツールケースです。過酷な環境を耐えうる、タフなケースとして多くのプロフェッショナルに信頼されています。産業界においても、精密機器の搬送・運搬用に広く用いられています。
用途パソコンや大型の計測機器などの保管に。各種精密機器などの安全な運搬、保管に。仕様キャスター付、南京錠径:7.8mm(南京錠別売)、ブロックウレタンフォーム(1.5cm毎の切れ込み/任意の形状に切り取り加工可能)、プッシュタイプラッチ、ラバータイプのソフトグリップ、南京錠を通す穴付き材質(本体)HPX(高強度ポリプロピレン系樹脂)Oリングネオブレンバルブ自動気圧調整外寸法・幅(mm)795外寸法・高さ(mm)394外寸法・奥行(mm)518有効内寸法・奥行(mm)457有効内寸法・高さ(mm)267有効内寸法・幅(mm)736
ストームケース PELICAN(ペリカン)ストームケースPELICAN(ペリカン)
73,980税込81,378
1個
翌日出荷
大型のプロテクターツールケースです。ストームケースは高い気密性・防水性と耐衝撃性、耐圧性、防塵性を兼ね備えた、軽量ボディのタフツールケースです。過酷な環境を耐えうる、タフなケースとして多くのプロフェッショナルに信頼されています。産業界においても、精密機器の搬送・運搬用に広く用いられています。
用途パソコンや大型の計測機器などの保管に。各種精密機器などの安全な運搬、保管に。仕様キャスター付、南京錠径:7.8mm(南京錠別売)、ブロックウレタンフォーム(1.5cm毎の切れ込み/任意の形状に切り取り加工可能)、プッシュタイプラッチ、ラバータイプのソフトグリップ、南京錠を通す穴付き材質(本体)HPX(高強度ポリプロピレン系樹脂)Oリングネオブレンバルブ自動気圧調整外寸法・幅(mm)632外寸法・高さ(mm)333外寸法・奥行(mm)602有効内寸法・奥行(mm)536有効内寸法・高さ(mm)289有効内寸法・幅(mm)571
ストームケース PELICAN(ペリカン)ストームケースPELICAN(ペリカン)(2件のレビュー)
57,980税込63,778
1個
当日出荷から翌々日出荷
使い勝手のよい、中型サイズのプロテクターツールケースです。ストームケースは高い気密性・防水性と耐衝撃性、耐圧性、防塵性を兼ね備えた、軽量ボディのタフツールケースです。過酷な環境を耐えうる、タフなケースとして多くのプロフェッショナルに信頼されています。産業界においても、精密機器の搬送・運搬用に広く用いられています。
用途一眼レフカメラや無線機、ビデオカメラなど、各種精密機器の運搬・保管に。各種精密機器などの安全な運搬、保管に。仕様キャスター付、南京錠径:7.8mm(南京錠別売)、ブロックウレタンフォーム(1.5cm毎の切れ込み/任意の形状に切り取り加工可能)、プッシュタイプラッチ、ラバータイプのソフトグリップ、南京錠を通す穴付き材質(本体)HPX(高強度ポリプロピレン系樹脂)Oリングネオブレンバルブ自動気圧調整外寸法・幅(mm)538外寸法・高さ(mm)269外寸法・奥行(mm)406
ストームケース PELICAN(ペリカン)ストームケースPELICAN(ペリカン)(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
小型のプロテクターツールケースです。ストームケースは高い気密性・防水性と耐衝撃性、耐圧性、防塵性を兼ね備えた、軽量ボディのタフツールケースです。過酷な環境を耐えうる、タフなケースとして多くのプロフェッショナルに信頼されています。産業界においても、精密機器の搬送・運搬用に広く用いられています。
用途一眼レフカメラなど各種精密機器の運搬・保管に。各種精密機器などの安全な運搬、保管に。仕様南京錠径:7.8mm(南京錠別売)、ブロックウレタンフォーム(1.5cm毎の切れ込み/任意の形状に切り取り加工可能)、プッシュタイプラッチ、ラバータイプのソフトグリップ、南京錠を通す穴付き材質(本体)HPX(高強度ポリプロピレン系樹脂)Oリングネオブレンバルブ自動気圧調整外寸法・幅(mm)300外寸法・高さ(mm)119外寸法・奥行(mm)249
ラージケース PELICAN(ペリカン)ラージケースPELICAN(ペリカン)
99,980税込109,978
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
大型のキューブタイプのプロテクターツールケースです。ペリカンケースは高い気密性・防水性と耐衝撃性、耐圧性、防塵性を兼ね備えた、タフボディのツールケースです。過酷な環境を耐えうる、世界で最もタフなケースとして世界各国の官公庁、警察、軍隊で正式採用され、多くのプロフェッショナルに信頼されています。産業界においても、精密機器の搬送・運搬用に広く用いられています。
用途パソコンや大型の計測機器など、かさのある精密機器の安全な運搬・保管に。各種精密機器などの安全な運搬、保管に。仕様南京錠径:10.9mm(南京錠別売)、ブロックウレタンフォーム(1.5cm毎の切れ込み/任意の形状に切り取り加工可能)、ダブルスローラッチ、南京錠を通す穴付き材質(本体)耐衝撃性樹脂(コポリマーポリプロピレン)構造ツインリブ防塵防水性能IP67Oリングネオブレンバルブ自動気圧調整防水性IP67
スモールケース PELICAN(ペリカン)スモールケースPELICAN(ペリカン)(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
小型のプロテクターツールケースです。ペリカンケースは高い気密性・防水性と耐衝撃性、耐圧性、防塵性を兼ね備えた、タフボディのツールケースです。過酷な環境を耐えうる、世界で最もタフなケースとして世界各国の官公庁、警察、軍隊で正式採用され、多くのプロフェッショナルに信頼されています。産業界においても、精密機器の搬送・運搬用に広く用いられています。
用途一眼レフカメラ、無線機、ビデオカメラなど、各種精密機器の安全な運搬・保管に。各種精密機器などの安全な運搬、保管に。材質(本体)耐衝撃性樹脂(コポリマーポリプロピレン)構造ツインリブ防塵防水性能IP67Oリングネオブレンバルブ自動気圧調整防水性IP67
ストームケース PELICAN(ペリカン)ストームケースPELICAN(ペリカン)
99,980税込109,978
1個
翌々日出荷
大型のプロテクターツールケースです。ストームケースは高い気密性・防水性と耐衝撃性、耐圧性、防塵性を兼ね備えた、軽量ボディのタフツールケースです。過酷な環境を耐えうる、タフなケースとして多くのプロフェッショナルに信頼されています。産業界においても、精密機器の搬送・運搬用に広く用いられています。
用途パソコンや大型の計測機器などの保管に。各種精密機器などの安全な運搬、保管に。仕様キャスター付、南京錠径:7.8mm(南京錠別売)、ブロックウレタンフォーム(1.5cm毎の切れ込み/任意の形状に切り取り加工可能)、プッシュタイプラッチ、ラバータイプのソフトグリップ、南京錠を通す穴付き質量(kg)14.29材質(本体)HPX(高強度ポリプロピレン系樹脂)タイプウレタンフォームなしOリングネオブレンバルブ自動気圧調整外寸法・幅(mm)845外寸法・高さ(mm)490外寸法・奥行(mm)620有効内寸法・奥行(mm)528有効内寸法・高さ(mm)452有効内寸法・幅(mm)757
ストームケース PELICAN(ペリカン)ストームケースPELICAN(ペリカン)
63,980税込70,378
1個
翌日出荷から翌々日出荷
長尺タイプの大型プロテクターツールケースです。ストームケースは高い気密性・防水性と耐衝撃性、耐圧性、防塵性を兼ね備えた、軽量ボディのタフツールケースです。過酷な環境を耐えうる、タフなケースとして多くのプロフェッショナルに信頼されています。産業界においても、精密機器の搬送・運搬用に広く用いられています。
用途長尺の精密機器の運搬・保管に。各種精密機器などの安全な運搬、保管に。仕様キャスター付、南京錠径:7.8mm(南京錠別売)、ブロックウレタンフォーム、プッシュタイプラッチ、ラバータイプのソフトグリップ、南京錠を通す穴付き材質(本体)HPX(高強度ポリプロピレン系樹脂)Oリングネオブレンバルブ自動気圧調整外寸法・幅(mm)1011外寸法・高さ(mm)170外寸法・奥行(mm)419有効内寸法・奥行(mm)355有効内寸法・高さ(mm)152有効内寸法・幅(mm)927
メンテナンスBOX TRUSCOメンテナンスBOXTRUSCO
13,980税込15,378
1個
当日出荷
上皿に部品、本体に工具が収納できるスライド自動開閉タイプ。雨に強く水の入りにくい設計です。金属部はステンレス(SUS304)を使用、防錆に強い。シリンダー錠取り付け可能(別売)
材質フック:ポリカーボネート樹脂質量(kg)2.8材質(本体)ABS強化樹脂外寸法・幅(mm)440外寸法・高さ(mm)230外寸法・奥行(mm)232

ツールボックス/ツールバッグ』には他にこんなカテゴリがあります

樹脂製(プラスチック)