ツールケース(メタル) V形3段式TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)当日出荷
ケースのカド部にガード機能を追加した新型ツールケースです。デッドスペースをなくし収納スペースを有効に活用できます。頑丈で衝撃に強いです。天面フラットV形3段式両開きケースです。
用途整理整頓に。仕様シリンダー錠取付可能(別売)材質ハンドル/ABS樹脂質量(kg)6.4材質(本体)スチールタイプ両開きケースタイプ外寸法・幅(mm)433外寸法・高さ(mm)240外寸法・奥行(mm)220
ツールケース(メタル) V形2段式 433X220X160mmTONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷
ケースのカド部にガード機能を追加した新型ツールケースです。天面フラットV形2段式両開きケースです。デッドスペースをなくし収納スペースを有効に活用できます。頑丈で衝撃に強いです。
用途工具類の保管・管理用仕様シリンダー錠取付可能(別売)質量(kg)4タイプ両開きケースタイプ外寸法・幅(mm)433外寸法・高さ(mm)160外寸法・奥行(mm)220
ツールケース(メタル) V形2段式 433X220X195mmTONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷
ケースのカド部にガード機能を追加した新型ツールケースです。天面フラットV形2段式両開きケースです。デッドスペースをなくし収納スペースを有効に活用できます。頑丈で衝撃に強いです。
用途工具類の保管・管理用仕様南京錠取付可能(別売)質量(kg)4.6材質(本体)スチールタイプ両開きケースタイプ外寸法・幅(mm)433外寸法・高さ(mm)195外寸法・奥行(mm)220有効内寸法・奥行(mm)98有効内寸法・高さ(mm)45(上段)、405有効内寸法・幅(mm)398
ツールケースTONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷
各部に補強リブを設け、剛性をアップしています。
長蝶番を採用し、蝶番部の耐久性をアップしています。
用途工具や小物など収納・整理に。付属品山形ケース、鍵用穴(Φ6)付トラスコ品番825-7663質量(kg)1.1材質(本体)スチール外寸法・幅(mm)355外寸法・高さ(mm)121外寸法・奥行(mm)167
『ツールボックス/ツールバッグ』には他にこんなカテゴリがあります
工具箱/腰袋/工具差し の新着商品
ページ: 1/ 3