絞り込み
ブランド
  • フジコーワ(2)
有効内寸法・幅(mm)
  • 460(2)
外寸法・幅(mm)
  • 477(2)
有効内寸法・高さ(mm)
  • 50(2)
  • 140(2)
外寸法・奥行(mm)
  • 337
  • 150(4)
  • 160(2)
  • 165(4)
  • 180(2)
  • 265(2)
  • 267(2)
  • 300(3)
  • 305(2)
  • 330(3)
  • 354(2)
  • 357(2)
  • 377(5)
  • 393(2)
  • 400(3)
  • 407(2)
  • 420(2)
  • 428(3)
  • 450(3)
  • 500(2)
容量(L)
  • 27(1)
27
材質(本体)
  • アルミ(2)
アルミ
有効内寸法・奥行(mm)
  • 320(2)
320
外寸法・高さ(mm)
  • 195(2)
195
質量(kg)
  • 3.9(2)
3.9
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
多用途アルミ合金ケース ATシリーズ フジコーワ多用途アルミ合金ケース ATシリーズフジコーワ
55,980税込61,578
1台
6日以内出荷
軽量であるにも関わらず、堅牢性に優れた「ATシリーズ」は、高い信頼性であなたの大切な機材、現金、物品等を輸送時の損傷から確実に守ります。耐久性に優れた高張力アルミニウム合金板を使用しています。傷や錆に強いアルマイト仕上げのアルミフレームにより、強度を高めます。鉄製パチン錠は鍵をかけることにより本体と蓋部を完全にクローズします。グリップハンドルは頑丈なアルミ製です。グリップ部は柔らかく手にフィットする黒ビニールです。ロッキングハスプには別売りの南京錠が取り付け可能です。内装は全面布貼りです。クッション材を入れることにより、収納品の保護性を一層高めます。ハンドキャリーを考慮した、スマートなアルミケースです。信頼の日本製。
用途スマートなアタッシュケースタイプのアルミケースは、重要な現金・書類・物品の輸送に最適です。AT-3000シリーズは軽量性と堅牢性を徹底的に追及。様々な搬送物に柔軟に対応できるアタッシュケースタイプです。材質1.2mm厚 高張力アルミニウム合金厚さ(mm)1.2材質(本体)アルミ内装全面布張り外寸法・高さ(mm)195有効内寸法・高さ(mm)50/140
アルミケースAT-3000シリーズ フジコーワアルミケースAT-3000シリーズフジコーワ
49,980税込54,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
軽量性と堅牢性を徹底的に追求しており、様々な搬送物に柔軟に対応できるアタッシュケースタイプです。耐久性に優れた高張力アルミニウム合金板を使用しています。傷やサビに強いアルマイト仕上げのアルミフレームにより、強度を高めます。パチン錠は鍵をかけることにより本体とフタ部を完全にクローズします。グリップハンドルは頑丈なアルミ製で、グリップ部は柔らかく手にフィットする黒ビニールです。ロッキングハスプには別売りの南京錠が取り付け可能です。軽量であるにも関わらず、堅牢性に優れた「ATシリーズ」は、高い信頼性であなたの大切な機材、現金、物品などを輸送時の損傷から確実に守ります。
用途スマートなアタッシュケースタイプのアルミケースは、重要な現金・書類・物品の輸送に。材質フタ:1.2mm厚高張力アルミニウム合金、内装:全面布貼り、フレーム:耐蝕性アルミ合金材質(本体)1.2mm厚高張力アルミニウム合金外寸法・高さ(mm)195錠前南京錠(別売)取付可有効内寸法・高さ(mm)50/140

ツールボックス/ツールバッグ』には他にこんなカテゴリがあります

アルミ製