絞り込み
ブランド
  • フジコーワ(2)
外寸法・幅(mm)
  • 448(2)
外寸法・高さ(mm)
  • 295(2)
耐荷重(kg)
  • 15(2)
15
容量(L)
  • 49
  • 2(2)
  • 2.28(1)
  • 11.65(1)
  • 16.63(1)
  • 20(1)
  • 22.11(1)
  • 24(1)
  • 25(1)
  • 26(1)
  • 28(1)
  • 30(1)
  • 31(1)
  • 32.64(1)
  • 82(2)
  • 89(2)
  • 103(1)
  • 106(2)
  • 119(1)
  • 142(1)
外寸法・奥行(mm)
  • 618(2)
618
質量(kg)
  • 4.9(1)
  • 6.4(1)
4.9・6.4
材質(本体)
  • ポリエチレン(2)
ポリエチレン
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
有効内寸法・幅(mm)から絞り込む
PROTEX CORE 樹脂製ハードケース キャリングケースタイプ フジコーワPROTEX CORE 樹脂製ハードケース キャリングケースタイプフジコーワ
83,980税込92,378
1台
6日以内出荷
外装材として耐久性、耐衝撃性、耐蝕性に優れた高密度ポリエチレンを使用しています。パーツを保護する突起リブを外表面に設け、キャッチやハンドル等の損傷を受けやすいパーツ類はこのリブより突出しないように設計されています。傷や錆に強いアルマイト仕上げのアルミフレームにより、強度を高めます。アルミニウム合金フレームに内蔵されたガスケットは、防水性・防塵性を高めます。(生活防水)ステンレス製ロータリーキャッチは金具を半回転させることにより、本体とフタ部を圧着させ、完全にクローズします。樹脂製グリップハンドルは、手になじみ、すべりにくい設計となっています。90度の角度でストップし、未使用時にはコイルスプリングにより本体側に戻ります。スタッキングシェル形状により、同型番の積み重ねが可能。高い保管効率を誇ります。ステンレス製ドライブハンドルを装備。快適な搬送をサポートします。ガード付2輪キャスターを装備。安定したバランスを取った搬送を可能にします。PROTEX COREシリーズはその優れた特性から、防衛省、電機メーカー、各種報道機関をはじめ、あらゆる分野で数多く採用され、非常に高い評価をいただいております。信頼の日本製。
用途映像機器、通信機器、測定機器、コンピューター等精密電子機器や工具等のキャリングケースとしてお使いください。確実な保護・収納に適した中型のキャリングケース、キャスター付きです。質量(kg)6.4材質(本体)高密度ポリエチレン容量(L)49耐荷重(kg)15内形寸法(mm)I545×W372×h蓋103-身140×W372×h蓋103-身140外寸法・幅(mm)448外寸法・高さ(mm)295外寸法・奥行(mm)618
PROTEX CORE 樹脂製ハードケースハンドキャリータイプ フジコーワPROTEX CORE 樹脂製ハードケースハンドキャリータイプフジコーワ
65,980税込72,578
1台
6日以内出荷
外装材として耐久性、耐衝撃性、耐蝕性に優れた高密度ポリエチレンを使用しています。パーツを保護する突起リブを外表面に設け、キャッチやハンドル等の損傷を受けやすいパーツ類はこのリブより突出しないように設計されています。傷や錆に強いアルマイト仕上げのアルミフレームにより、強度を高めます。アルミニウム合金フレームに内蔵されたガスケットは、防水性・防塵性を高めます。(生活防水)ステンレス製ロータリーキャッチは金具を半回転させることにより、本体とフタ部を圧着させ、完全にクローズします。樹脂製グリップハンドルは、手になじみ、すべりにくい設計となっています。90度の角度でストップし、未使用時にはコイルスプリングにより本体側に戻ります。スタッキングシェル形状により、同型番の積み重ねが可能。高い保管効率を誇ります。PROTEX COREシリーズはその優れた特性から、防衛省、電機メーカー、各種報道機関をはじめ、あらゆる分野で数多く採用され、非常に高い評価をいただいております。信頼の日本製。
用途映像機器、通信機器、測定機器、コンピューター等精密電子機器や工具等のキャリングケースとしてお使いください。確実な保護・収納に適したハンドキャリータイプのケースです。質量(kg)4.9材質(本体)高密度ポリエチレン容量(L)49耐荷重(kg)15内形寸法(mm)I545×W372×h蓋103-身140外寸法・幅(mm)448外寸法・高さ(mm)295外寸法・奥行(mm)618

樹脂製(プラスチック)』には他にこんなカテゴリがあります

プロテクターツールケース