絞り込み
ブランド
  • タカチ電機工業(2)
  • フジコーワ(1)
有効内寸法・幅(mm)
  • 307(2)
有効内寸法・高さ(mm)
  • 98(2)
外寸法・高さ(mm)
  • 121(2)
  • 248(1)
  • 色イエロー(1)
  • 色オレンジ(1)
  • 色グリーン(1)
  • 色グレー(1)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ブラック(1)
  • 色ブルー(1)
  • 色レッド(1)
耐荷重(kg)
  • 15(1)
15
容量(L)
  • 26(1)
26
外寸法・幅(mm)
  • 363
  • 230(3)
  • 232(4)
  • 270(4)
  • 300(4)
  • 316(3)
  • 318(4)
  • 339(3)
  • 353(3)
  • 391(5)
  • 424(3)
  • 425(3)
  • 471(3)
  • 474(3)
  • 500(4)
  • 551(4)
  • 560(5)
  • 600(5)
  • 625(4)
  • 1121(3)
有効内寸法・奥行(mm)
  • 193(2)
193
外寸法・奥行(mm)
  • 284(2)
  • 539(1)
284・539
質量(kg)
  • 1.4(1)
  • 1.5(1)
  • 4.5(1)
1.4・1.5・4.5
材質(本体)
  • ポリエチレン(1)
ポリエチレン
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
有効内寸法・幅(mm)から絞り込む
307(2)
防水キャリングケース NKシリーズ タカチ電機工業防水キャリングケース NKシリーズタカチ電機工業
13,980税込15,378
1台
3日以内出荷
堅牢かつ洗練されたデザインで持ち運びがしやすい防水キャリングケースです。測定器・カメラ・放送機材・電動工具・医療機器などの電気機器・精密機器の収納に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
防水キャリングケース(カラーバージョン) NKシリーズ タカチ電機工業防水キャリングケース(カラーバージョン) NKシリーズタカチ電機工業
24,980税込27,478
1台
31日以内出荷
1~10個までの納期は約1カ月となります。11個以上の場合の価格・納期は別途お見積となります。船便でのお取り寄せの場合、単価は下がりますが納期が5か月半かかります。(価格は別途お見積りとなります。)堅牢かつ洗練されたデザインで持ち運びがしやすいカラフルな防水ハードケースです。
用途IP65の優れた防水性で、屋外・海や川のアウトドア・自衛隊用など、過酷な環境でのご利用に最適で測定器・カメラ・放送機材・電動工具・医療機器などの収納にも最適です。保護等級IP65RoHS指令(10物質対応)対応
PROTEX CORE 樹脂製ハードケース キャリングケースタイプ フジコーワPROTEX CORE 樹脂製ハードケース キャリングケースタイプフジコーワ
66,980税込73,678
1台
6日以内出荷
外装材として耐久性、耐衝撃性、耐蝕性に優れた高密度ポリエチレンを使用しています。パーツを保護する突起リブを外表面に設け、キャッチやハンドル等の損傷を受けやすいパーツ類はこのリブより突出しないように設計されています。アルミニウム合金フレームに内蔵されたガスケットは、防水性・防塵性を高めます。(生活防水)ステンレス製ロータリーキャッチは金具を半回転させることにより、本体とフタ部を圧着させ、完全にクローズします。樹脂製グリップハンドルは、手になじみ、すべりにくい設計となっています。90度の角度でストップし、未使用時にはコイルスプリングにより本体側に戻ります。スタッキングシェル形状により、同型番の積み重ねが可能。高い保管効率を誇ります。2段階調節が可能なドライブハンドルを装備。快適な搬送をサポートします。自在4輪キャスター(ストッパー付き)を標準装備。移動時の操作性と静止時の安定性を兼ね備えます。PROTEX COREシリーズはその優れた特性から、防衛省、電機メーカー、各種報道機関をはじめ、あらゆる分野で数多く採用され、非常に高い評価をいただいております。信頼の日本製。
用途映像機器、通信機器、測定機器、コンピューター等精密電子機器や工具等のキャリングケースとしてお使いください。機内持ち込みサイズを実現したコンパクトキャリングケースです。質量(kg)4.5材質(本体)高密度ポリエチレン容量(L)26耐荷重(kg)15内形寸法(mm)I450×W305×h蓋97-身97外寸法・幅(mm)363外寸法・高さ(mm)248外寸法・奥行(mm)539

樹脂製(プラスチック)』には他にこんなカテゴリがあります

プロテクターツールケース