絞り込み
有効内寸法・幅(mm)
  • 245(1)
  • 249(1)
  • 250(1)
有効内寸法・高さ(mm)
  • 94(1)
  • 95(1)
  • 122(1)
外寸法・高さ(mm)
  • 105(1)
  • 106(1)
  • 186(1)
  • 色イエロー(2)
  • 色オレンジ(1)
  • 色グリーン(1)
  • 色ブラック(2)
  • 色ホワイト(1)
  • 色レッド(1)
耐荷重(kg)
  • 8(1)
容量(L)
  • 4.14(1)
4.14
外寸法・幅(mm)
  • 270(2)
  • 272(1)
270・272
有効内寸法・奥行(mm)
  • 168(1)
  • 175(1)
  • 177(1)
168・175・177
材質(クッション)
  • ウレタン(1)
ウレタン
外寸法・奥行(mm)
  • 215
  • 167(3)
  • 192(3)
  • 200(3)
  • 249(5)
  • 257(4)
  • 295(4)
  • 309(3)
  • 323(3)
  • 326(3)
  • 342(3)
  • 355(5)
  • 364(3)
  • 373(4)
  • 406(4)
  • 419(4)
  • 430(5)
  • 433(4)
  • 500(5)
  • 615(6)
質量(kg)
  • 0.7(2)
  • 1.2(1)
0.7・1.2
材質(本体)
  • ポリプロピレン(3)
ポリプロピレン
ブランド
  • B&W(2)
  • TRUSCO(1)
B&W・TRUSCO
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
有効内寸法・幅(mm)から絞り込む
245(1)
249(1)
250(1)
プロテクターツールケース TRUSCOプロテクターツールケースTRUSCO
5,798税込6,378
1個
当日出荷
耐久性、密閉性の高い樹脂ツールケースなので、精密機械の保管、移送に最適です。日常小物入れ使用にも最適です。
用途精密機器の保管、移送に。南京錠取付可(別売り:Φ6mm)
プロテクタケース 1000 B&Wプロテクタケース 1000B&W(2件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷
-30℃~80℃までの過酷な環境でも使用できます。優れた防水性を発揮します。同じシリーズの商品で積み重ね可能です。カメラやレンズの収納に最適です。
用途カメラ、小物などの保管用。貴重品などの保管用。精密機器などの保管、運搬用。質量(kg)0.7
OUTDOOR CASES TYPE1000 B&WOUTDOOR CASES TYPE1000B&W
5,398税込5,938
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
B&W OUTDOOR CASEは+80℃~-40℃の環境下での使用を想定し設計され耐衝撃性やクラックテスト、防水防塵等の各種検証を行っている頑丈なハードケースです。 防水防塵保護等級はIP67です。
仕様シーリングOリング、格子状カットスポンジ、施錠用アイレット、ネームプレートスペース質量(kg)0.7材質(本体)ポリプロピレン容量(L)4.14機能自動空気圧調整バルブ防塵防水性能IP67外寸法(mm)272×215×106外寸法・幅(mm)272外寸法・高さ(mm)106RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP67外寸法・奥行(mm)215有効内寸法・奥行(mm)177有効内寸法・高さ(mm)94有効内寸法・幅(mm)249

樹脂製(プラスチック)』には他にこんなカテゴリがあります

プロテクターツールケース