絞り込み
有効内寸法・幅(mm)
  • 247(1)
  • 250(1)
有効内寸法・高さ(mm)
  • 95(1)
  • 153.5(1)
外寸法・高さ(mm)
  • 105(1)
  • 色イエロー(2)
  • 色ブラック(1)
容量(L)
  • 6.64(1)
外寸法・幅(mm)
  • 270(1)
270
有効内寸法・奥行(mm)
  • 175
  • 134(3)
  • 144(3)
  • 146(4)
  • 178(4)
  • 179(3)
  • 190(3)
  • 211(3)
  • 222(3)
  • 225(3)
  • 231(3)
  • 239(4)
  • 242(3)
  • 258(4)
  • 274(3)
  • 279(3)
  • 296(3)
  • 316(3)
  • 328(3)
  • 355(7)
  • 356(7)
外寸法・奥行(mm)
  • 215(1)
215
質量(kg)
  • 0.7(1)
  • 0.85(1)
0.7・0.85
材質(本体)
  • ポリプロピレン(2)
ポリプロピレン
ブランド
  • B&W(2)
B&W
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
有効内寸法・幅(mm)から絞り込む
247(1)
250(1)
プロテクタケース 1000 B&Wプロテクタケース 1000B&W(2件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷
-30℃~80℃までの過酷な環境でも使用できます。優れた防水性を発揮します。同じシリーズの商品で積み重ね可能です。カメラやレンズの収納に最適です。
用途カメラ、小物などの保管用。貴重品などの保管用。精密機器などの保管、運搬用。質量(kg)0.7
OUTDOOR CASES TYPE2000 B&WOUTDOOR CASES TYPE2000B&W
7,398税込8,138
1個
当日出荷から5日以内出荷
B&W OUTDOOR CASEは+80℃~-40℃の環境下での使用を想定し設計され耐衝撃性やクラックテスト、防水防塵等の各種検証を行っている頑丈なハードケースです。 防水防塵保護等級はIP67です。
仕様シーリングOリング、格子状カットスポンジ、施錠用アイレット、ネームプレートスペース質量(kg)0.85材質(本体)ポリプロピレン容量(L)6.64機能自動空気圧調整バルブ防塵防水性能IP67外寸法(mm)272×215×166RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP67有効内寸法・奥行(mm)175有効内寸法・高さ(mm)153.5有効内寸法・幅(mm)247

樹脂製(プラスチック)』には他にこんなカテゴリがあります

プロテクターツールケース