スモールケースR-203NEOKEEPR(ネオキーパー)翌々日出荷
化学物質規制対応(RoHS指令対応・REACH規則適合)
気圧除去バルブによりケース内外に気圧差が生じた場合に気圧調整可能
スリット入りウレタン標準装備
用途工具や精密な測定機器、防災・緊急時用品、カメラ用品、アウトドア用品等の
保管搬送用のケースとしてお使いいただけます。仕様鍵穴:有質量(kg)1.2高さ内寸(mm)(フタ)26、(本体)115防塵防水性能IP67外寸法・幅(mm)274外寸法・高さ(mm)155RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)227有効内寸法・奥行(mm)239有効内寸法・高さ(mm)141有効内寸法・幅(mm)173