絞り込み
ブランド
  • タカチ電機工業(2)
  • PELICAN(ペリカン)(1)
  • NEOKEEPR(ネオキーパー)(1)
  • フジコーワ(1)
有効内寸法・幅(mm)
  • 255(1)
  • 305(2)
  • 338(2)
  • 451(1)
有効内寸法・高さ(mm)
  • 146(2)
  • 156(1)
  • 159(1)
外寸法・高さ(mm)
  • 172(2)
  • 175(1)
  • 176(1)
  • 182(1)
  • 色イエロー(1)
  • 色ブラック(4)
耐荷重(kg)
  • 10(1)
10
容量(L)
  • 20(1)
20
外寸法・幅(mm)
  • 358(1)
  • 391(2)
  • 424(2)
  • 438(1)
  • 487(1)
358・391・424・438・487
有効内寸法・奥行(mm)
  • 179(2)
  • 211(2)
  • 259(1)
  • 396(1)
179・211・259・396
材質(クッション)
  • -(1)
  • ウレタン(1)
-・ウレタン
外寸法・奥行(mm)
  • 309(2)
  • 323(1)
  • 325(1)
  • 342(2)
  • 450(1)
309・323・325・342・450
質量(kg)
  • 2.4
  • 0.5(4)
  • 0.6(3)
  • 0.7(3)
  • 0.8(6)
  • 0.9(3)
  • 1(3)
  • 1.1(5)
  • 1.2(5)
  • 1.3(3)
  • 1.4(3)
  • 1.5(4)
  • 1.7(7)
  • 1.8(5)
  • 2.5(4)
  • 2.9(8)
  • 3.9(4)
  • 6(5)
  • 8(4)
  • 10.5(5)
材質(本体)
  • ポリエチレン(1)
  • ポリプロピレン(2)
ポリエチレン・ポリプロピレン
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
有効内寸法・幅(mm)から絞り込む
255(1)
305(2)
338(2)
451(1)
防水キャリングケース NKシリーズ タカチ電機工業防水キャリングケース NKシリーズタカチ電機工業
23,980税込26,378
1台
3日以内出荷
堅牢かつ洗練されたデザインで持ち運びがしやすい防水キャリングケースです。測定器・カメラ・放送機材・電動工具・医療機器などの電気機器・精密機器の収納に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
ペリカンエアーケース PELICAN(ペリカン)ペリカンエアーケースPELICAN(ペリカン)
37,980税込41,778
1個
当日出荷から4日以内出荷
仕様取得スペック:IP67、DEF STAN81-41/STANG4280ブラック材質(本体)ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
鍵付防水キャリングケース NKKシリーズ タカチ電機工業鍵付防水キャリングケース NKKシリーズタカチ電機工業
28,980税込31,878
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
ブラック材質(本体)強化ポリプロピレン使用温度範囲(℃)-20~60保護等級IP65防塵防水性能IP65RoHS指令(10物質対応)対応特性防水
PROTEX CORE 樹脂製ハードケースハンドキャリータイプ フジコーワPROTEX CORE 樹脂製ハードケースハンドキャリータイプフジコーワ
47,980税込52,778
1台
6日以内出荷
外装材として耐久性、耐衝撃性、耐蝕性に優れた高密度ポリエチレンを使用しています。独自のリブ構造が衝撃を吸収。収納物を確実に保護します。傷や錆に強いアルマイト仕上げのアルミフレームにより、強度を高めます。アルミニウム合金フレームに内蔵されたガスケットは、防水性・防塵性を高めます。(生活防水)ステンレス製ロータリーキャッチは金具を半回転させることにより、本体とフタ部を圧着させ、完全にクローズします。グリップハンドルは軽量で頑丈なポリプロピレン製です。グリップ部は柔らかく手にフィットするウレタン樹脂でできています。スタッキングシェル形状により、同型番の積み重ねが可能。高い保管効率を誇ります。別売りのショルダーストラップを装着すれば肩に掛けて軽快に持ち運べます。PROTEX COREシリーズはその優れた特性から、防衛省、電機メーカー、各種報道機関をはじめ、あらゆる分野で数多く採用され、非常に高い評価をいただいております。信頼の日本製。
用途映像機器、通信機器、測定機器、コンピューター等精密電子機器や工具等のキャリングケースとしてお使いください。確実な保護・収納に適したハンドキャリータイプのケースです。材質(本体)高密度ポリエチレン耐荷重(kg)10
ミディアムケースR-403 NEOKEEPR(ネオキーパー)ミディアムケースR-403NEOKEEPR(ネオキーパー)
14,980税込16,478
1個
59日以内出荷
化学物質規制対応(RoHS指令対応・REACH規則適合) 気圧除去バルブによりケース内外に気圧差が生じた場合に気圧調整可能 スリット入りウレタン標準装備
用途工具や精密な測定機器、防災・緊急時用品、カメラ用品、アウトドア用品等の 保管搬送用のケースとしてお使いいただけます。仕様鍵穴:有質量(kg)2.4ブラック高さ内寸(mm)(フタ)27、(本体)132防塵防水性能IP67外寸法・幅(mm)438外寸法・高さ(mm)176RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)323有効内寸法・奥行(mm)396有効内寸法・高さ(mm)159有効内寸法・幅(mm)255

樹脂製(プラスチック)』には他にこんなカテゴリがあります

プロテクターツールケース