絞り込み
ブランド
  • ベストツール
  • KAKUI(26)
  • 土牛(16)
  • コヅチ(9)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(6)
  • 王将(6)
  • プロスター(5)
  • マーベル(4)
  • KUNY'S(4)
  • エスコ(3)
  • TRUSCO(3)
  • モトコマ(3)
  • ふくろ倶楽部(2)
  • BIGMAN(ビッグマン)(2)
  • ニックス(KNICKS)(2)
  • Holstery(2)
  • 杉野工業(1)
  • DBLTACT(1)
  • PLANO[安全保護具](1)
材質
  • スチール(7)
  • 皮革(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
極匠工具差 ベストツール極匠工具差ベストツール(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
「ワンタッチ」と「がっちり」装着方法は2通り、どちらもしっかり装着できます。
用途ハンマー・釘抜き等の収納に。材質/仕上(本体)スチール/クロームメッキ仕様スリーリング質量(g)130適合ベルト幅(mm)~60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×70×85リング内径(Φmm)大/52、小/25
極匠 ハンマー差し フックタイプ ベストツール極匠 ハンマー差し フックタイプベストツール(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
足場・仮設ハンマー等の収納に。ホーン形状のフックを採用したハンマー用スチール工具差しです。 重量・石頭・両口ハンマー等の装着に対応する為6mmの太い線材を使用し、溶接点も増やしたことで強度を上げています。
材質(本体)スチール質量(g)約160呼び寸法(mm)110×60×70仕上クロームメッキ
極匠 ハンマー差し リングタイプ ベストツール極匠 ハンマー差し リングタイプベストツール
1,398税込1,538
1個
当日出荷
足場・仮設ハンマー等の収納に。ホーン形状のフックと落下防止用のリングを採用したハンマー用スチール工具差しです。 重量・石刃・石頭・両口ハンマー等の装着に対応する為6mmの太い線材を使用し、溶接点も増やしたことで強度を上げています。
材質(本体)スチール質量(g)約150呼び寸法(mm)110×60×70仕上クロームメッキ
極匠工具差 ベストツール極匠工具差ベストツール(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
「ワンタッチ」と「がっちり」装着方法は2通り、どちらもしっかり装着できます。
用途ハンマー・モンキレンチ等の収納に。材質/仕上(本体)スチール/クロームメッキ仕様カラビナ・リング質量(g)152適合ベルト幅(mm)~60
極匠 工具差し ハンマー差し ベストツール極匠 工具差し ハンマー差しベストツール(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ハンマー等の収納に最適なスチール工具差しです。 横方向からハンマーの装着ができるので作業効率が非常に良いです。
材質(本体)スチール質量(g)約126呼び寸法(mm)80×80×60仕上クロームメッキ
極匠 ミゼット&ハンマー差し ベストツール極匠 ミゼット&ハンマー差しベストツール(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
ミゼットカッター・ハンマー等の収納に最適なスチール工具差しです。 ホルダー部は可動式なので、腰をかがめても水平を保ち、工具等の落下防止に有効です。
材質(本体)スチール質量(g)約210呼び寸法(mm)220×80×90仕上クロームメッキ
極匠 Wスイング ハンマー差し ベストツール極匠 Wスイング ハンマー差しベストツール
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
仮枠ハンマーのほかに、プラスチック墨つぼ等の収納に最適なダブルスイング式コンパクト黒革工具差しです。 んな姿勢でも邪魔せずに作業ができ、ツールの「持ち上がり現象」を解消したオールステンレス製のWスイング金具(PAT)を搭載。
材質(本体)牛黒床革、ベルポーレン材、(丁番)ステンレススチール質量(g)100呼び寸法(mm)270×70×80(最大W58)
極匠 黒革Wスイングハンマー差し ベストツール極匠 黒革Wスイングハンマー差しベストツール(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
ハンマー等を収納可能なダブルスイング式黒革工具差しです。 オールステンレス製のオリジナル丁番、ダブルスイングジョイント(PAT.)は 従来の欠点だった工具を抜く際の「持ち上がり現象」を解消し、どんな姿勢でも邪魔せずに作業が出来るよう設計されました。 前面部を二重に補強することにより従来品の劣化寿命を解消した他、収納差込口に角度をつけることにより、常にブラつかず腰にフィットするよう設計されています。
材質(本体)黒染め牛床革、(リベット)スチール、(スイング部)ステンレス質量(g)約130呼び寸法(mm)270×80×55
極匠 黒革ハンマー差し ベストツール極匠 黒革ハンマー差しベストツール
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
ハンマー等を収納可能な黒革工具差しです。 ツールがしっかり収納できるサイズで設計・製造され、太陽光による変色や老化を防ぐ黒革素材を採用しています。 縫製は太目の糸で二重仕上げ、リベット部も耳革を追加装備しているので耐久性は抜群です。 摩擦を防ぐため取出し口をPE材で補強。本体は丈夫かつツールに馴染みやすい仕様です。 各メーカーのワンタッチベルトがスムーズに通せます。 安全ロープ等の取り付けが楽にできる大型のアイレットスペースを装備。 前面部を二重に補強することにより従来品の劣化寿命を解消した他 収納差込口に角度をつけることにより、常にブラつかず腰にフィットするよう設計されています。
材質(本体)黒染め牛床革、(リベット)スチール質量(g)約125呼び寸法(mm)290×100×60
極匠工具差 ベストツール極匠工具差ベストツール(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
「ワンタッチ」と「がっちり」装着方法は2通り、どちらもしっかり装着できます。
用途ハンマー・バール・フック廻し等の収納に。材質/仕上(本体)スチール/クロームメッキ
ハンマー用 工具差し