絞り込み
長さ(m)
  • 1
  • 0.1(1)
  • 0.2(5)
  • 0.3(12)
  • 0.35(13)
  • 0.4(7)
  • 0.5(20)
  • 0.7(3)
  • 1.5(2)
  • 2(6)
  • 2.5(2)
  • 3(21)
  • 5(46)
  • 8(2)
  • 10(113)
  • 15(3)
  • 20(67)
  • 25(2)
  • 30(14)
  • 50(2)
コンセント形状
コンセント形状
2P 15A 125V(2)
コンセント形状
接地3P 20A 250V(2)
使用場所
  • 使用場所屋内(5)
  • 使用場所屋外(1)
  • 色イエロー(2)
  • 色オレンジ(2)
  • 色グリーン(1)
  • 色パープル(2)
  • 色ピンク(2)
  • 色ブラック(2)
  • 色ブルー(2)
  • 色レッド(1)
特性
  • アース付(1)
  • 防塵(1)
  • 防水(1)
電線仕様
  • VCT(5)
  • VCTF(1)
  • VCTFK(1)
VCT・VCTF・VCTFK
ブランド
  • タイカツ(4)
  • エスコ(2)
  • 正和電工(1)
  • SUZUKID(スズキッド)(1)
  • ハタヤリミテッド(1)
  • フジマック(1)
タイカツ・エスコ・正和電工・SUZUKID(スズキッド)・ハタヤリミテッド・フジマック
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(m)から絞り込む
0.3(12)
0.35(13)
0.4(7)
0.5(20)
1
3(21)
5(46)
10(113)
20(67)
30(14)
長さ(m)をもっと見る
2.0SQ太線延長コード(十字型) タイカツ2.0SQ太線延長コード(十字型)タイカツ(54件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
電線にVCTF2.0mm2×2芯を採用しているので、合計最大1500Wまで使用可能です。
コンセント個数3電線仕様-種別VCTF定格電流(A)15電線仕様-芯数2電線仕様-太さ(mm2)2
屋外用3相200V延長コード タイカツ屋外用3相200V延長コードタイカツ(35件のレビュー)
6,498税込7,148
1本
当日出荷
工場等で動力用機器のコードの延長に最適。 便利な屋外・防雨型。 屋外用なので湿気の多い場所や水のかかる場所などでも使用可能です。
電線仕様-種別VCT電線仕様-太さ(mm2)2.0電線仕様-芯数4定格電流(A)20仕様4P防雨プラグ付定格電圧(V)3相200コンセント個数1ツ口コンセント形状接地3P 20A 250V使用場所屋外特性防雨
高ワット用延長コード 正和電工高ワット用延長コード正和電工(27件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
VCTFK2.0mm2サイズ仕様のL型プラグ付き延長コードです。 延長コードセット法規格、適合商品 省スペースでコンセント口に接続が可能
電線仕様-種別VCTFK使用場所屋内芯数2電線太さ(mm2)2.0最大消費電力(W)1500RoHS指令(10物質対応)対応
T-7延長コード(角型) タイカツT-7延長コード(角型)タイカツ(11件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷から5日以内出荷
やわらかくてねじれにくい。 VCTケーブル仕様で被覆が厚く破れにくい。 耐寒性にすぐれています。 最大1500Wまで使用可能です。
電線仕様-種別VCT使用場所屋内仕様屋内用定格電圧(V)125コンセント個数3(角形)コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15電線仕様-芯数2電線仕様-太さ(mm2)1.25
T-1延長コード タイカツT-1延長コードタイカツ(4件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から5日以内出荷
やわらかコードで使いやすい。 電線が太いので電圧降下を低減します。 VCTケーブル仕様で被覆が厚く強くて破れにくい。 耐寒性にすぐれています。 最大1500Wまで使用可能です。
電線仕様-種別VCT定格電圧(V)125コンセント個数3定格電流(A)15電線仕様-芯数2電線仕様-太さ(mm2)2.0
マルチタップ延長コード (200V接地付) ハタヤリミテッドマルチタップ延長コード (200V接地付)ハタヤリミテッド(8件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
当日出荷
防じんシャッター付、ホコリやチリの侵入を防ぎ安全です。コンセント一個のみ逆配線仕様です。通電確認ができるパイロットランプ内蔵です。
電線長さ(m)1コンセント形状接地3P 20A 250V特性防塵、アース付ブラック電線仕様-種別VCT使用場所屋内トラスコ品番370-3428種別屋内用質量(kg)1コンセント個数3電線太さ(mm2)3.5電線仕様-芯数4C
三相ベンリータップ SUZUKID(スズキッド)三相ベンリータップSUZUKID(スズキッド)(17件のレビュー)
8,898税込9,788
1個
当日出荷
同時に複数の機械を作動できます。 タップ本体に吊り下げ用金具がついていますので、壁、柱等への取り付けが簡単にできます。
用途乾燥機、もみすり機、精米機農事用臨時作業所、展示会場、工場等コード長さ(m)約1定格電圧(V)250コンセント個数3定格電流(A)20寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)72×55×270電線太さ(mm2)3.5
AC125V/15Ax 1m 延長コード(黒) エスコAC125V/15Ax 1m 延長コード(黒)エスコ
630税込693
1個
当日出荷
エスコ品番EA815GM-12Aコード長さ(m)1
光るブレーカー付コード フジマック光るブレーカー付コードフジマック(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
電気を使いすぎた時に通電を遮断するブレーカー付。LEDランプの光で通電確認ができる。
用途事務所内・家庭内での作業向き。オレンジ/ネイビー電線仕様VCT1.25平方ミリメートル・2芯コンセント個数4ツ口電線仕様-芯数2保護機能過負荷(使いすぎ)15A
AC125V/15Ax1.0 m 延長コード エスコAC125V/15Ax1.0 m 延長コードエスコ
1,050税込1,155
1個
翌日出荷
エスコ品番EA815GA-46コード長さ(m)1
延長コード