絞り込み
パッド寸法(mm)
  • Φ100(1)
  • Φ125(1)
  • Φ148(1)
  • Φ150(1)
  • Φ175(1)
電源(V)
  • 100(4)
消費電力(W)
  • 900~1000未満(3)
電流(A)
  • 9.5
  • 0.6(1)
  • 1(1)
  • 3.3(1)
  • 4.5(4)
  • 6(1)
  • 7(3)
  • 10(2)
  • 10.1(1)
  • 10.6(1)
  • 11.7(4)
コード長さ(m)
  • 2.5(1)
  • 5(3)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 2000(2)
  • 6800(1)
2000・6800
ブランド
  • マキタ(2)
  • EARTH MAN(1)
  • コンパクトツール(1)
マキタ・EARTH MAN・コンパクトツール
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月30日(木)は、洗車・清掃カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電子ポリッシャ マキタ電子ポリッシャマキタ(10件のレビュー)
25,980税込28,578
1台
当日出荷
ワンタッチで低速から高速へ切替。無段変速。 電子制御。定回転制御。
回転数(min-1[r.p.m])600~2000能力(mm) ウールパッド180能力(mm) スポンジパッド180電源(V)単相100電流(A)9.5消費電力(W)900コード長さ(m)2.5振動3軸合成値(m/s2)<2.5(ポリッシャ)、<2.5(ディスクサンダ)全長(mm)210質量(kg)2.0
変速電動ポリッシャー EARTH MAN変速電動ポリッシャーEARTH MAN(8件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
変速ダイヤル付きで作業に合わせてスピード調節可能 回転方式:シングルアクション
用途車・床の研磨・ワックスがけ(塗り込み)・拭き取り・ツヤ出し作業に電圧(V)AC100定格消費電力(W)900電流(A)9.5コード長さ(m)5無負荷回転数(min-1[r.p.m])約600~2000付属品変速電動ポリッシャー本体×1、ベースパッド(約Φ150mm)×1、スポンジパッド(約Φ180mm)×2、タオル地パッドカバー(Φ180mm用)×1、毛バフパッドカバー(Φ180mm用)×1、補助ハンドル×1、スパナ×1質量(kg)2.3周波数(Hz)50/60ねじ径M16本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)225×93×245定格時間(分)30
125mmランダムオービットポリッシャ マキタ125mmランダムオービットポリッシャマキタ(2件のレビュー)
30,980税込34,078
1台
当日出荷
作業に応じて選べる操作性(サイドグリップ/前グリップ/メイングリップ)。 ダイヤル&トリガ変速。エラストマ付ツールレスト。
電源(V)単相100消費電力(W)900電流(A)9.5コード長さ(m)5パッド寸法(mm)Φ100・125・150回転数(min-1[r.p.m])0~6800付属品パッドΦ125mm、六角棒スパナ、サイドグリップ質量(kg)2.8本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)451×123×134
電動ポリッシャー コンパクトツール電動ポリッシャーコンパクトツール(1件のレビュー)
49,980税込54,978
1台
当日出荷
高負荷でも回転数低下を抑える電子制御コントロール式で、高速・低速も切替ボタンで簡単に低速調整が可能です。低重心・軽量・コンパクトです。使用感を追求した「グッドバランス設計」です。作業性抜群のシングルアクションポリッシャーです。
パッドサイズ(Φmm)148バフサイズ(Φmm)175電源(V)100電流(A)9.5コード長さ(m)5入力(W)900質量(kg)2.0寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)Φ148×220×290トラスコ品番365-0782
ポリシャ