絞り込み
パッド寸法(mm)
  • Φ125(1)
  • Φ150(3)
  • Φ180(3)
保証期間
  • 1年間(2)
電源(V)
  • 100(9)
消費電力(W)
  • 900~1000未満(2)
  • 1000~1100未満(1)
  • 1100~1200未満(6)
電流(A)
  • 9.5(2)
  • 10.6(1)
  • 11.5(2)
  • 11.7(4)
コード長さ(m)
  • 2.5(1)
  • 5(8)
2.5・5
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 2000
  • 200~660(2)
  • 600~2000(2)
  • 660(2)
  • 2500(2)
  • 3000(2)
  • 3000~4500(2)
  • 3000~5200(2)
  • 3200(3)
  • 3500(2)
  • 4000~5500(2)
  • 4500(2)
  • 6800(2)
  • 7500(3)
  • 9000(4)
  • 10000(1)
  • 11000(5)
  • 12000(5)
  • 13000(1)
  • 14000(4)
ブランド
  • SHINANO(信濃機販)(4)
  • 京セラインダストリアルツールズ(2)
  • EARTH MAN(1)
  • エスコ(1)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(1)
  • マキタ(1)
SHINANO(信濃機販)・京セラインダストリアルツールズ・EARTH MAN・エスコ・HiKOKI(ハイコーキ)・マキタ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電子ポリッシャ マキタ電子ポリッシャマキタ(10件のレビュー)
25,980税込28,578
1台
当日出荷
ワンタッチで低速から高速へ切替。無段変速。 電子制御。定回転制御。
回転数(min-1[r.p.m])600~2000能力(mm) ウールパッド180能力(mm) スポンジパッド180電源(V)単相100電流(A)9.5消費電力(W)900コード長さ(m)2.5振動3軸合成値(m/s2)<2.5(ポリッシャ)、<2.5(ディスクサンダ)全長(mm)210質量(kg)2.0
ポリシャー APE201 京セラインダストリアルツールズポリシャー APE201京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
20,980税込23,078
1台
当日出荷
●車のボディのキズ取りや肌調整に適したポリッシャーです ●抜群のトリガ反応速度でインチングに対応します ●片手で操作しやすい変速ダイヤル付で磨き作業に合わせた回転数に調節が出来ます ●負荷をかけても回転数の落ち込みを抑えてムラの無い安定した研磨ができるフィードバック回路を搭載しています ●操作性の良いロングタイプ補助ハンドル付です ●ダイカスト製プロテクター採用により摩耗を緩和します
用途金属表面の研削作業及び車などの塗装面の研磨・仕上げ・艶出し付属品補助ハンドル×1、片口スパナ(17mm)×1、スピンドルネジ×1材質モーターケース/テールカバー:PA+TPE+アルミ/ギヤケース:アルミ/電源コード:PVC質量(kg)2電流(A)11.5電源(V)単相100消費電力(W)1100回転数(min-1[r.p.m])600~2000コード長さ(m)5型番APE201寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)87×236×194電源(単相/V)100保証期間1年電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])600~2000バフサイズ(Φmm)180パッド径(Φmm)150
ポリッシャー(脱着式) RPE202 京セラインダストリアルツールズポリッシャー(脱着式) RPE202京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷から4日以内出荷
●車のボディのキズ取りや肌調整に適した電源コードが取り外しできるポリッシャーです ●負荷をかけても回転が落ちないフィードバック回路を搭載しています ●変速ダイヤル付で作業内容に応じて適切な回転数を設定できます ●スイッチがONの本体に通電中の脱着コードを誤って繋いでも動作しない「再起動防止機能」付です ●本体を守る堅牢なダイカスト製プロテクターを採用しており地面などに置いても傷つきにくいです ●操作性の良いロングタイプ補助ハンドルを付属しています
用途自動車塗装面の研磨・仕上げ作業質量(kg)2電流(A)11.5電源(V)単相100消費電力(W)1100回転数(min-1[r.p.m])600~2000定格電流(A)11.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)87×251×194電源(単相/V)100絶縁方式二重絶縁保証期間1年電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])600~2000バフサイズ(Φmm)180パッド径(Φmm)150
電子ポリッシャー HiKOKI(ハイコーキ)電子ポリッシャーHiKOKI(ハイコーキ)(11件のレビュー)
26,980税込29,678
1台
当日出荷
ハイパワー最大出力1200W! 作業に合わせた回転数が選べる無段変速タイプ!
回転数(min-1[r.p.m])600~2000電源(V)単相100電流(A)10.6消費電力(W)1010コード長さ(m)2心・5質量(kg)2.2
変速電動ポリッシャー EARTH MAN変速電動ポリッシャーEARTH MAN(8件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
変速ダイヤル付きで作業に合わせてスピード調節可能 回転方式:シングルアクション
用途車・床の研磨・ワックスがけ(塗り込み)・拭き取り・ツヤ出し作業に電圧(V)AC100定格消費電力(W)900電流(A)9.5コード長さ(m)5無負荷回転数(min-1[r.p.m])約600~2000付属品変速電動ポリッシャー本体×1、ベースパッド(約Φ150mm)×1、スポンジパッド(約Φ180mm)×2、タオル地パッドカバー(Φ180mm用)×1、毛バフパッドカバー(Φ180mm用)×1、補助ハンドル×1、スパナ×1質量(kg)2.3周波数(Hz)50/60ねじ径M16本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)225×93×245定格時間(分)30
電動シングルポリッシャー Φ150パッドバフセット SHINANO(信濃機販)電動シングルポリッシャー Φ150パッドバフセットSHINANO(信濃機販)
27,980税込30,778
1セット
3日以内出荷
電動シングルアクションポリッシャーに150Φレインボーパッド、180Φウールバフ、190Φウレタンバフが各1枚が付いたセットです。軽量かつパワフルな1100Wモーター搭載。 細やかな作業が行える変速ダイヤル付き。 スイッチを握り続け無くても回転を維持出来る便利なロックボタン付き。 ロングタイプのサイドハンドル付き。
用途自動車の磨き作業セット内容本体、サイドハンドル、Φ150レインボーパッド、Φ180ウールバフ、Φ190ウレタンバフ、片口スパナ(17mm)、M16スピンドルネジ質量(kg)2.1電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)1100コード長さ(m)5無負荷回転数(min-1[r.p.m])600~2000定格電流(A)11.7絶縁方式二重絶縁危険物の類別非危険物取付軸5/16-24UNF
電動シングルポリッシャー Φ150パッドセット SHINANO(信濃機販)電動シングルポリッシャー Φ150パッドセットSHINANO(信濃機販)
23,980税込26,378
1セット
5日以内出荷
電動シングルアクションポリッシャーに150Φレインボーパッドが付いた仕様です。 軽量かつパワフルな1100Wモーター搭載。 細やかな作業が行える変速ダイヤル付き。 スイッチを握り続け無くても回転を維持出来る便利なロックボタン付き。 ロングタイプのサイドハンドル付き。
用途自動車の磨き作業セット内容本体、サイドハンドル、Φ150レインボーパッド、片口スパナ(17mm)、M16スピンドルネジ質量(kg)2.1電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)1100コード長さ(m)5無負荷回転数(min-1[r.p.m])600~2000定格電流(A)11.7絶縁方式二重絶縁危険物の類別非危険物取付軸5/16-24UNF
電動シングルポリッシャー Φ130パッドバフセット SHINANO(信濃機販)電動シングルポリッシャー Φ130パッドバフセットSHINANO(信濃機販)
27,980税込30,778
1セット
5日以内出荷
電動シングルアクションポリッシャーに130Φレインボーパッド、165Φウールバフ、165Φウレタンバフが各1枚が付いたセットです。軽量かつパワフルな1100Wモーター搭載。 細やかな作業が行える変速ダイヤル付き。 スイッチを握り続け無くても回転を維持出来る便利なロックボタン付き。 ロングタイプのサイドハンドル付き。
用途自動車の磨き作業セット内容本体、サイドハンドル、Φ130レインバーパッド、Φ165ウレタンバフ、Φ165ウールバフ、片口スパナ(17mm)、M16スピンドルネジ質量(kg)2.1電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)1100コード長さ(m)5無負荷回転数(min-1[r.p.m])600~2000定格電流(A)11.7絶縁方式二重絶縁危険物の類別非危険物取付軸5/16-UNF
電動シングルポリッシャー Φ130パッドセット SHINANO(信濃機販)電動シングルポリッシャー Φ130パッドセットSHINANO(信濃機販)
23,980税込26,378
1セット
3日以内出荷
電動シングルアクションポリッシャーに130Φレインボーパッドが付いた仕様です。 軽量かつパワフルな1100Wモーター搭載。 細やかな作業が行える変速ダイヤル付き。 スイッチを握り続け無くても回転を維持出来る便利なロックボタン付き。 ロングタイプのサイドハンドル付き。
用途自動車の磨き作業セット内容本体、サイドハンドル、Φ130レインバーパッド、片口スパナ(17mm)、M16スピンドルネジ質量(kg)2.1電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)1100コード長さ(m)5無負荷回転数(min-1[r.p.m])600~2000定格電流(A)11.7絶縁方式二重絶縁危険物の類別非危険物取付軸5/16-24UNF
ポリッシャーセット(1/4”Hex軸) エスコポリッシャーセット(1/4”Hex軸)エスコ
3,550税込3,905
1セット
翌日出荷
インパクトドライバー用マジック式ポリッシャーセットです。
パッドサイズ(Φmm)【ラバーパッド】125×t40(マジック部125)最大回転数(min-1[r.p.m])2000セット内容軸付ラバーパッド(EA809ZB-7)×1、羊毛ボンネット(EA809PB-10)×1枚、コールテンボンネット(EA809PB-13)×1枚6.35mm六角軸
ポリシャ