電動ポリシャーEARTH MAN(41件のレビュー)当日出荷
無段変速、指の操作でスピードコントロール
3つのパッドでワックスがけ
用途床や家具などのつや出しに
マイカーのワックスがけにパッドサイズ(Φmm)約148回転数(min-1[r.p.m])50Hz:約900~3000、60Hz:約600~3000電源(V)100電流(A)0.6消費電力(W)60コード長さ(m)約5周波数(Hz)50/60質量(kg)約1.6付属品スポンジパッド1枚タオル地パッドカバー3枚毛パフパッドカバー2枚ワックス用ヘラ本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約280×148×195
ポリッシャーU-TOOLS (埼玉精機)8日以内出荷
用途ペーパーによる色ハギ、パテの荒研ぎなどの研磨作業やバフを装着してのポリッシング作業に最適無負荷回転数(min-1[r.p.m])3000ねじ径(パットねじ径)5/16-24UNFパット径(Φmm)123空気消費量(L/min)450口金1/4PT高さ(mm)153質量(kg)1.2全長(mm)208騒音値(dB)86