絞り込み
ブランド
  • マキタ
  • モノタロウ(2)
  • エスコ(18)
  • コンパクトツール(11)
  • 京セラインダストリアルツールズ(9)
  • RUPES(7)
  • SHINANO(信濃機販)(5)
  • EARTH MAN(4)
  • ミルウォーキーツール(4)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(3)
  • BLACK&DECKER(3)
  • 友定建機(3)
  • マザーズ(3)
  • エス・ピー・エアー(2)
  • PROSTAFF(プロスタッフ)(2)
  • U-TOOLS (埼玉精機)(2)
  • サンコー(サンコーミタチ)(1)
  • レヂトン(1)
  • ペンギン(1)
  • SK11(1)
パッド寸法(mm)
  • 93×185(1)
  • 112×102(2)
  • 112×190(2)
  • Φ46(1)
  • Φ75(1)
  • Φ100(2)
  • Φ123(1)
  • Φ125(2)
  • Φ150(2)
  • Φ180(1)
  • Φ210(1)
電源(V)
  • 100(3)
コード長さ(m)
  • 2.5(2)
  • 5(1)
消費電力(W)
  • 900~1000未満(3)
900~1000未満
電流(A)
  • 9.5(2)
  • 10(1)
9.5・10
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 600~2200(1)
  • 1800(1)
  • 2000(1)
  • 3200(1)
  • 6800(2)
  • 11000(1)
  • 12000(1)
  • 14000(4)
600~2200・1800・2000・3200・6800・11000・12000・14000
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式サンダポリッシャ マキタ充電式サンダポリッシャマキタ
24,980税込27,478
1台
当日出荷
狭所や曲線のポリッシングに最適 作業に合わせて2モード切替可能
長さ(mm)160幅(mm)79質量(kg)1.5(バッテリ含)高さ(mm)256電源(V)直流18適合バッテリーA-60442・A-60464パッド径(Φmm)ポリッシャ:75、サンダ:46研磨能力(mm)ポリッシャ:80、サンダ:501充電当たりの作業量約37分
充電式ランダムオービットサンダ マキタ充電式ランダムオービットサンダマキタ(8件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
当日出荷
AC機に匹敵する抜群のパワー!低重心&コンパクト!「モータ前方配置+バッテリ斜め差し込み」握りやすいグリップ形状
バッテリー容量(Ah)3充電時間(分)22ペーパー径(Φmm)125質量(kg)1.6(バッテリ含む)振動3軸合成値(m/s2)<2.5
9ミリ充電式ベルトサンダ マキタ9ミリ充電式ベルトサンダマキタ(1件のレビュー)
27,980税込30,778
1台
当日出荷
9mm幅のサンディングベルトで、狭い所や複雑な形状を効率良く研削。 木材の研削にも最適。 細く深い場所も研削可能。 AC機同等の能率を実現(マキタ社AC機比) 高出力・高能率のハイパワーブラシレスモータ搭載。 先端角度調整可能 アームは-5°から90°まで無段階調整できます。 アームは折りたたみ可能。(100°~160°の範囲では作動しません。) 集じん機に接続すれば、クリーンな作業が可能。 アーム角度を変更し研削対象を照射できます。 ダイヤルにより600~1700 m/min(m/ 分)の間で自在にベルト速度を変えられます。
用途9mm幅で狭い所や複雑な形状の研削に関連資料(1.0MB)全長(mm)500質量(kg)2(バッテリ含む)
電子ポリッシャ マキタ電子ポリッシャマキタ(10件のレビュー)
25,980税込28,578
1台
当日出荷
ワンタッチで低速から高速へ切替。無段変速。 電子制御。定回転制御。
回転数(min-1[r.p.m])600~2000能力(mm) ウールパッド180能力(mm) スポンジパッド180電源(V)単相100電流(A)9.5消費電力(W)900コード長さ(m)2.5振動3軸合成値(m/s2)<2.5(ポリッシャ)、<2.5(ディスクサンダ)全長(mm)210質量(kg)2.0
充電式仕上サンダ マキタ充電式仕上サンダマキタ
14,980税込16,478
1台
当日出荷
無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000(高速)、8000(中速)、4000(低速)パッド寸法(mm)93×185ペーパー寸法(mm)93×228バッテリー容量(Ah)6.0バッテリー電圧(V)直流18充電時間(分)約27(実用充電)、約40(フル充電)
充電式防じんミニサンダ マキタ充電式防じんミニサンダマキタ
15,980税込17,578
1台
当日出荷
回転数(min-1[r.p.m])高速:14000、低速:11000パッド寸法(mm)112×102関連資料(2.19MB)
充電式防じんミニサンダ マキタ充電式防じんミニサンダマキタ
39,980税込43,978
1台
3日以内出荷
付属品バッテリBL1860B、急速充電器DC18RF/ケース付き回転数(min-1[r.p.m])高速:14000、低速:11000パッド寸法(mm)112×102ペーパー寸法(mm)面ファスナ式:114×102、クランプ式:114×140バッテリー電圧(V)18充電時間(分)実用充電:約27/フル充電:約40関連資料(2.19MB)
充電式ポリッシャ マキタ充電式ポリッシャマキタ
37,980税込41,778
1台
当日出荷から3日以内出荷
回転数(min-1[r.p.m])600~2200関連資料(2.49MB)
充電式ランダムオービットポリッシャ マキタ充電式ランダムオービットポリッシャマキタ
36,980税込40,678
1台
当日出荷
コードレスポリッシャー 快適な取り回し&コードによる傷つきを防止
長さ(mm)530幅(mm)123質量(kg)3.4(バッテリー含む)高さ(mm)134電源(V)直流18無負荷回転数(min-1[r.p.m])通常:0~6800、仕上げモード:0~5200パッド寸法(mm)100/125/150(標準付属品は125)関連資料(1.4MB)
充電式防じんミニサンダ マキタ充電式防じんミニサンダマキタ
43,980税込48,378
1台
3日以内出荷
付属品バッテリBL1860B、急速充電器DC18RF/ケース付き回転数(min-1[r.p.m])高速:14000、低速:11000パッド寸法(mm)112×190ペーパー寸法(mm)四角タイプ:114×102、三角タイプ:96×96バッテリー電圧(V)18充電時間(分)実用充電:約27/フル充電:約40関連資料(2.19MB)
125mmランダムオービットポリッシャ マキタ125mmランダムオービットポリッシャマキタ(2件のレビュー)
30,980税込34,078
1台
当日出荷
作業に応じて選べる操作性(サイドグリップ/前グリップ/メイングリップ)。 ダイヤル&トリガ変速。エラストマ付ツールレスト。
電源(V)単相100消費電力(W)900電流(A)9.5コード長さ(m)5パッド寸法(mm)Φ100・125・150回転数(min-1[r.p.m])0~6800付属品パッドΦ125mm、六角棒スパナ、サイドグリップ質量(kg)2.8本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)451×123×134
サンダポリッシャ マキタサンダポリッシャマキタ(1件のレビュー)
38,980税込42,878
1台
当日出荷
不意の傷つきを防ぐギヤハウジングカバーで安心作業。 ソフトグリップ付ループハンドル。モータを守るダストカバー。 パッドとウールパッドはマジック式で取替ワンタッチ。 スピード調整ダイヤル。無段変速スイッチ。ロックボタン。
回転数(min-1[r.p.m])0~3200能力(mm) ウールパッド180能力(mm) サンディングディスク180電源(V)単相100電流(A)10消費電力(W)950コード長さ(m)2.5振動3軸合成値(m/s2)2.5(サンダ)、2.5(ポリッシャ)全長(mm)431本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)431×198×187付属品ウールパッド180(A-25498)、ループハンドル、ボルト(2本)、スリーブ18、六角棒レンチ質量(kg)3.3トラスコ品番485-8573
225mm 充電式ドライウォールサンダ マキタ225mm 充電式ドライウォールサンダマキタ(1件のレビュー)
58,980税込64,878
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
さらに優れた集じん率 「国内業界唯一」充電式ドライウォールサンダ
長さ(mm)1120-1540幅(mm)278高さ(mm)273質量(kg)4.8パッド寸法(mm)210無負荷回転数(min-1[r.p.m])1000~1800サンディングディスク寸法(Φmm)(外径)225(マジックファスナ式)
充電式防じんミニサンダ マキタ充電式防じんミニサンダマキタ
16,980税込18,678
1台
当日出荷
付属品バッテリー・充電器別売回転数(min-1[r.p.m])高速:14000、低速:11000パッド寸法(mm)112×190ペーパー寸法(mm)四角タイプ:114×102、三角タイプ:96×96関連資料(2.19MB)
ポリシャ