絞り込み
ブランド
  • U-TOOLS (埼玉精機)
  • モノタロウ(2)
  • エスコ(18)
  • マキタ(14)
  • コンパクトツール(11)
  • 京セラインダストリアルツールズ(9)
  • RUPES(7)
  • SHINANO(信濃機販)(5)
  • EARTH MAN(4)
  • ミルウォーキーツール(4)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(3)
  • BLACK&DECKER(3)
  • 友定建機(3)
  • マザーズ(3)
  • エス・ピー・エアー(2)
  • PROSTAFF(プロスタッフ)(2)
  • サンコー(サンコーミタチ)(1)
  • レヂトン(1)
  • ペンギン(1)
  • SK11(1)
パッド寸法(mm)
  • Φ72(1)
  • Φ123(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 3000(1)
  • 3500(1)
3000・3500
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニポリッシャー U-TOOLS (埼玉精機)ミニポリッシャーU-TOOLS (埼玉精機)
29,980税込32,978
1台
8日以内出荷
用途ブツ・ゴミ除去作業後のペーパーの目消し作業に使用します。また、狭い箇所やパーツの磨き、プラスティックパーツの磨きに最適です。最小面積でポリッシングができ、作業時間の短縮化が図れます。無負荷回転数(min-1[r.p.m])3500ねじ径(パットねじ径)5/16-24UNFパット径(Φmm)72空気消費量(L/min)380口金1/4PT高さ(mm)105質量(kg)0.78全長(mm)205騒音値(dB)88付属品レギュレター、MPパットΦ72×10、ウールバフΦ80×15、ウレタンバフ(細目)Φ80×20
ポリッシャー U-TOOLS (埼玉精機)ポリッシャーU-TOOLS (埼玉精機)
29,980税込32,978
1台
8日以内出荷
用途ペーパーによる色ハギ、パテの荒研ぎなどの研磨作業やバフを装着してのポリッシング作業に最適無負荷回転数(min-1[r.p.m])3000ねじ径(パットねじ径)5/16-24UNFパット径(Φmm)123空気消費量(L/min)450口金1/4PT高さ(mm)153質量(kg)1.2全長(mm)208騒音値(dB)86
ポリシャ