絞り込み
ブランド
  • ミルウォーキーツール
  • モノタロウ(1)
  • マキタ(11)
  • BLACK&DECKER(3)
  • 京セラインダストリアルツールズ(3)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(2)
  • EARTH MAN(1)
  • コンパクトツール(1)
  • SK11(1)
  • ヒロコーポレーション(1)
  • 三和研磨工業(1)
  • WORX(1)
  • FINIXA(1)
  • 長輝ライトテック(1)
バッテリー電圧(V)
  • 12(1)
  • 18(3)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 360~2200(1)
  • 2400~4500(1)
  • 2650~5100(1)
  • 8300(1)
360~2200・2400~4500・2650~5100・8300
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリー電圧(V)から絞り込む
12(1)
18(3)
M12 サンダーポリッシャー ミルウォーキーツールM12 サンダーポリッシャーミルウォーキーツール(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 「コンプレッサー・ホース不要」1台2役 無断変速トリガーで高い操作性 アクセサリー5種類付き 工具無しで簡単にアクセサリー交換 サイドハンドル付
質量(kg)0.8(本体のみ)、1.0(2.0Ahバッテリー装着時)適合バッテリーM12 B2 JP、M12 B3 JP、M12 B4 JP、M12 B6 JP仕様燃料ゲージ、LEDライト付属品アクセサリー×5、サイドハンドル無負荷回転数(min-1[r.p.m])1速:2800、2速:8300最大径(Φmm)ポリッシャーディスク:76、サンダー:51電源電圧(V)12スピンドルM9(0.75ピッチ)
M18 FUEL ロータリーポリッシャー(ケース付き) ミルウォーキーツールM18 FUEL ロータリーポリッシャー(ケース付き)ミルウォーキーツール
51,980税込57,178
1個
7日以内出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 POWERSTATE ブラシレス モーター採用により、力強い研磨・ポリッシング作業を実現 REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 Dハンドル、サイドハンドル同梱で3つのポジションが選択可能 世界初の8段階可変ダイヤル搭載 1 回のバッテリー充電で乗用車 1 台分の研磨・ポリッシング作業が可能(5.0Ahバッテリー装着時) ゴミの侵入を防ぐダストフィルター搭載
付属品ケース、サイドハンドル、Dハンドル、六角レンチ、カップ、スポンジパッド×2、羊毛パッド質量(kg)2.4(本体のみ)、3.1(5.0Ahバッテリー装着時)電圧(V)18無負荷回転数(min-1[r.p.m])360~2200スピンドル径M14
M18 FUEL 21mm ダブルアクションポリッシャー(ケース付き) ミルウォーキーツールM18 FUEL 21mm ダブルアクションポリッシャー(ケース付き)ミルウォーキーツール
49,980税込54,978
1個
当日出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 POWERSTATE ブラシレス モーター採用により、力強い研磨・ポリッシング作業を実現 REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 オービット径21mmのダブルアクションで広範囲への作業が可能 2400~4500 RPM まで調整可能な8段階可変ダイヤル 負荷をかけても回転速度を維持するパワー 研磨作業において約53分の連続使用が可能(8.0Ahバッテリー装着時) 重度の補修作業も可能
付属品ケース、バッキングプレート質量(kg)2.57(本体のみ)、3.0(2.0Ahバッテリー装着時)電圧(V)18無負荷回転数(min-1[r.p.m])2400~4500
M18 FUEL 15MM ダブルアクションポリッシャー(ケース付き) ミルウォーキーツールM18 FUEL 15MM ダブルアクションポリッシャー(ケース付き)ミルウォーキーツール
46,980税込51,678
1個
当日出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 POWERSTATE ブラシレス モーター採用により、力強い研磨・ポリッシング作業を実現 REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 オービット径15mmのダブルアクションで広範囲への作業が可能 2,650~5,100 RPM まで調整可能な8段階可変ダイヤル 負荷をかけても回転速度を維持するパワー 研磨作業において約53分の連続使用が可能(8.0Ahバッテリー装着時) 重度の補修作業も可能
付属品ケース、バッキングプレート質量(kg)2.45(本体のみ)、2.9(2.0Ahバッテリー装着時)電圧(V)18無負荷回転数(min-1[r.p.m])2650~5100

ポリシャ』には他にこんなカテゴリがあります

充電式