絞り込み
ブランド
  • 中川製作所(2)
  • サンワダイレクト(1)
適合プリンタ
  • その他(1)
紙厚(mm)
  • 0.13
  • 0.025(3)
  • 0.08(2)
  • 0.085(2)
  • 0.1(4)
  • 0.106(4)
  • 0.11(4)
  • 0.115(3)
  • 0.12(2)
  • 0.122(4)
  • 0.125(3)
  • 0.14(2)
  • 0.145(2)
  • 0.165(4)
  • 0.17(3)
  • 0.18(2)
  • 0.188(5)
  • 0.19(4)
  • 0.21(4)
  • 0.26(5)
白色度(%)
  • 93(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サイズから絞り込む
大判インクジェットプリンター用紙 マットコート紙 中川製作所大判インクジェットプリンター用紙 マットコート紙中川製作所(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷から5日以内出荷
普通紙よりも発色性に優れており、屋内ポスター・POとしても使用が可能。
紙厚(μm)130白色度(%)約93紙質マットコート紙坪量(g/m2)96素材マットロール長さ(m)45RoHS指令(10物質対応)対応
インクジェットコート紙841mm×45m 中川製作所インクジェットコート紙841mm×45m中川製作所
7,798税込8,578
1台
翌日出荷
<HP Designjetプリンタ対応用紙> インクジェット適正の高いインクジェットマットコート紙。 簡易ポスター、屋内POP、塗りつぶしの多いCAD図面にも適応。 紙厚130μ 坪量96g/m2 白色度93%
白色度(%)93紙厚(μm)130
ロール紙 サンワダイレクトロール紙サンワダイレクト
29,980税込32,978
1ロール
4日以内出荷
お店の集客力を高めるために最適なのぼり旗を作成するためのクロスです。 ポリエステル100%のポンジクロスを採用しており、高発色・高画質で印刷が可能です。 薄手の加工をしてあるので、裏抜けに優れています。 耐水性に優れており、およそ6ヶ月の使用が可能になっています。 各社大判インクジェットプリンターに対応しています。
用途のぼり旗作成専用厚さ(μm)130坪量(g/m2)60長さ(m)20紙厚(mm)0.13紙管径(inch)2素材ポリエステル100%(ポンジクロス)適合プリンタiPF8400、iPF6400、iPF5100、iPF8400S(24インチモデル)、iPF6400S(24インチモデル)、iPF8300S、iPF6300S、iPF8400SE(24インチモデル)、iPF6400SE(24インチモデル)、iPF825・815・765・760、iPF655・650、PX-H10000・H9000・F10000、PX-H8000・H7000・F8000、PX-20000・10000、PX-H9000、PX-H7000、SC-T7250・T7050・T5250・T5050、SC-T3250・T3050(24インチモデル)、Designjet Z6200・Z5200PS 、Designjet Z3200PS・Z2100Phto 24インチモデル、Designjet Z3200PS・Z2100Phto 44インチモデル、Designjet T7100・T1300・T2500・T2300・T1500・T920(24インチモデル) 、Designjet T790 24インチモデル、Designjet T790 44インチモデル、Designjet T520 24インチモデル、Designjet T520 36インチモデル
大型プリンター用紙