タワー型タップ 360°配線 雷ガード 集中スイッチ AC12個口 USB4ポート 急速充電 スイングプラグ 取付用マグネット付きELPA当日出荷
AC差込口は12個口で複数台の機器もスッキリ配線USBは4ポートで前面にあるので抜き差し簡単iPhone、iPad、Android等スマートフォン/タブレットを充電可能です。接続された機器(iPhone、iPad、Android等)に対し、最適な出力を自動識別し、急速充電します。過電流等の異常発生時は保護回路が作動し、接続機器を守ります。4ポート合計4.8A ※上部2ポート 合計2.4A(1ポートのみの使用 最大2.4A) ※下部2ポート 合計2.4A(1ポートのみの使用 最大2.4A)ブレーカー内蔵集中スイッチ付雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付断線に強いコード耐トラッキングカバー付180°回転スイングプラグAC差込口はホコリ・ゴミの侵入を防ぐ扉付です。サポート用マグネット付でスチール机などに安定させて設置できます。
コネクタ形状USB Aタイプ(メス)使用可能電力(合計)(W)1400までスイッチブレーカー内蔵集中スイッチ付USBポート数4コンセント形状2Pコンセント個数12プラグ形状2P・スイングプラグ(180°回転・耐トラッキングカバー付)電源コード(m)2定格(ACコンセント)AC100V 14A、(USB)DC5V 合計4.8A色ブラック使用温度範囲(℃)-10~40マグネット付き耐雷サージ付きアズワン品番65-0603-28
『OAタップ/電源タップ』には他にこんなカテゴリがあります
OAタップ/電源タップ の新着商品
ページ: 1/ 3