「インターフェイス 」から絞り込む
カテゴリ: 有線テンキーブランド: エレコムすべて解除
テンキーボード 有線 USB接続 メンブレン [Tab]キー・[00]キー エレコム (4件のレビュー) 当日出荷
Excelに便利な[Tab]キー・[00]キー付き。ノートパソコンでの使用に最適なスタンダードUSBテンキーボード。
ケーブル長(m) 0.5 質量(g) 約110 対応OS Windows 11、Windows 10、Windows 8~8.1、Windows RT~RT8.1、Windows 7(SP1)、Windows Vista(SP2)、Windows XP(SP3) コネクタ形状 USB[A] 対応機種 USBポートを装備したWindows OS搭載機 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 90×140×23.5(ケーブル除く) インターフェース USB キー配列 20キー 保証期間 6カ月間 キー方式 メンブレン キーストローク(mm) 2.3 電源供給方式 USBバスパワー キーピッチ(mm) 19
テンキー 有線 メンブレン 高耐久 USBハブ付 [Tab]キー・[00]キー付き エレコム (3件のレビュー) 当日出荷
マウスなどのUSB機器を2台まで接続可能!2ポートUSB2.0ハブ機能を搭載したUSBテンキーボード。
ケーブル長(m) 0.5 質量(g) 約114 ポート数 【アップストリーム(パソコン側)】1ポート、【ダウンストリーム(HUB側)】(USB2.0)×2 対応OS Windows 11、Windows 10、Windows 8~8.1、Windows RT~RT8.1、Windows 7(SP1)、Windows Vista(SP2)、Windows XP(SP3) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 90×140×23.5(ケーブル除く) インターフェース USB キー配列 20キー 保証期間 6カ月間 キー方式 メンブレン キーストローク(mm) 2.3 電源供給方式 USBバスパワー キーピッチ(mm) 19 供給電流(mA) 100未満/1ポート
テンキー 有線 パンタグラフ 薄型 ブラック エレコム 当日出荷
最薄部わずか6.5mmの薄型設計。 電池のいらない有線接続タイプで、しっかりした打ち心地のパンタグラフ方式を採用した有線薄型テンキーパッド
ケーブル長(m) 0.5 色 ブラック 付属品 ユーザーズマニュアル×1 質量(g) 約110※ケーブル含む 対応OS Windows 11、Windows 10、Windows 8.1、Windows 7、Windows XP、macOS HighSierra(10.13) ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 コネクタ形状 USB-Aオス 対応機種 USBポートを装備したWindows OS、macOS搭載機 対応 【VCCI ClassB】対応 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 89.6×127.5×21.5(ケーブル除く) インターフェース USB キー配列 20キー 保証期間 6カ月間 キー方式 パンタグラフ キーストローク(mm) 2 電源供給方式 USBバスパワー キーピッチ(mm) 19
テンキー 有線 USB接続 抗菌 静音 メンブレン エレコム 欠品中
本格静音設計で音が気になる場所や時間帯での使用に最適!さらに、日々のパソコン操作に安心をプラスする抗菌仕様。電池のいらない有線静音テンキーパッド。
キー方式 メンブレン ケーブル長(m) 0.8 色 ブラック コネクタ形状 USB-Aオス 対応機種 USBポートを装備したWindows OS、macOS、Chrome OS搭載機 対応OS Windows 11、Windows 10、Windows 8.1、 macOS Big sur (11)、 Chrome OS ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 ※最新情報は対応表をご確認ください。 キー配列 20キー キーピッチ(mm) 19 キーストローク(mm) 2 電源供給方式 USBバスパワー 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 89.3×135.3×26.6 質量(g) 約90※ケーブル含む 保証期間 1年間 対応 【VCCI ClassB】対応 インターフェース USB
『テンキーボード』には他にこんなカテゴリがあります