スマートウォッチ タクティカル平野商会(1件のレビュー)当日出荷
毎日の健康管理がスムーズに楽しく出来るスマホ連動型多機能ウォッチです。スポーツ時の運動時間、心拍、距離、歩数、消費カロリーをリアルタイムで表示しアプリに記録します。血圧も測定可能で、日々の健康管理が簡単便利に行えます。さらに音楽再生や天気予報など日常生活に役立つ機能も搭載。待ち受け画面も2種類から選ぶことができ、お好みまたは用途にあわせた待受け画面に設定可能です。普段使いからスポーツ時まで、幅広いシーンでご使用いただけます。
材質本体:PC・アクリル、ベルト:TPU・ステンレス質量(g)33ベルト幅W×長さL(mm)22×235(本体含む全長)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×20×59対応機種Android5.0以上、iOS9.0以上連続使用時間(時間)約24使用電源USB充電/DC5V1Aディスプレイ1.44インチ充電時間(時間)約1.5内蔵電池リチウムポリマー充電池バッテリー容量(mAh)50充電可能回数約300回防水仕様非防水 ※端子に水が触れない程度の小雨程度までRoHS指令(10物質対応)対応BluetoothVer.5.1通信距離(m)約10連続待受時間約90時間
『スマートウォッチ』には他にこんなカテゴリがあります