産業用無線通信機器MOXA当日出荷から翌々日出荷
ワイヤレス通信を可能にする、産業用無線通信機器です。
用途産業用ワイヤレスアプリケーションに対応JPバンド
NPORTMOXA当日出荷から翌々日出荷
シリアルデバイスをインスタントにネットワークへ接続することができます。
リモートイーサネットI/OMOXA翌々日出荷から45日以内出荷
ローカルイーサネットデバイスに情報を転送できるリモートIOです。
デイジーチェーンでの接続も可能です。
用途産業用産業用リモートI/O、データ収集に最適なソリューションに。寸法(mm)27.8×124×84(1.09×4.88×3.31 インチ)質量(g)200取付方式DINレール取り付け、壁取り付け規格●EMC:EN 55032/24、 EN 61000-6-2/-6-4●EMI:CISPR 32、 FCC Part 15B Class A●EMS:IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 4 kV; Air: 8 kV、IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz to 1 GHz: 10 V/m、IEC 61000-4-4 EFT: Power: 2 kV; Signal: 1 kV、IEC 61000-4-5 Surge: Power: 2 kV; Signal: 1 kV、IEC 61000-4-6 CS: 10 V、IEC 61000-4-8 PFMF●Hazardous Locations:ATEX、 Class I Division 2●Safety:UL 508●Shock:IEC 60068-2-27●Freefall:IEC 60068-2-32●Vibration:IEC 60068-2-6ポート数(イーサネット)2入力電圧(V)12~36DC材質(ハウジング)プラスチック相対湿度5~95% (結露しないこと)LED●LED Indicators:Power、 Ready、 Port 1、 Port 2入力電源No.1、Power Connector:Screw-fastened Euroblock terminalリミット設定Altitude:4000m動作温度範囲(℃)-10~60ケーブルサイズ(AWG)I/O cable:16~26、Power cable:12~24対応ソフトウェア●Configuration Options:Web Console (HTTP)、 Windows Utility (ioSearch)、 MCC Tool●Industrial Protocols:Modbus TCP Server (Slave)、 Moxa AOPC (Active Tag)、 MXIO Library、 EtherNet/IP Adapter●Management:RESTful API、 SNMPv1/v2c、 SNMPv1 Trap、 HTTP、 DHCP Client、 BOOTP、 IPv4、 TCP/IP、 UDP●MIB:Device Settings MIB●Security:Access control listEthernet●Mode:Adapter●Max. No. of Scanner Connections:9 (for read-only)、 1 (for read/write)対応バス●Functions Supported:1、 2、 3、 4、 5、 6、 15、 16、 23●Mode:Server (Slave)●Max. No. of Client Connections:10セキュリティ機能●Authentication:Local databaseEthernetインタフェース●10/100BaseT(X) Ports (RJ45 connector):2、 1 MAC address (Ethernet bypass)●Magnetic Isolation Protection:1.5 kV (built-in)グリーンマーク認定
放熱器TDKラムダ税込¥6,378¥5,798
ソーラー回転台GB[制御機器]税込¥1,758¥1,598
降圧変圧器日章工業税込¥9,898~¥8,998~