444件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
瞬停対策ブロック omron(オムロン)瞬停対策ブロックomron(オムロン)
27,980税込30,778
1個
当日出荷
瞬停による装置の停止、データの消失などのトラブルを未然に防ぐバックアップ時間500msを保証(出力電流2.5A時)。形S8VS/形S82J/形S82Kの24V出力と外付け配線で接続可能。形S8TSとはバスラインコネクタ(形S8T-BUS03)で接続。最大4台まで並列接続可能により、バックアップ容量(時間、電流)が増やせます。SEMI F47-0200規格に対応。鉛フリーはんだ対応。(エコラベル認定商品)
質量(g)450以下規格SEMI F47-0200保存温度(℃)-25~65絶縁抵抗(MΩ)(DC接続端子一括)と(PE(保護接地)端子)間:100以上(DC500Vにて)使用周囲湿度25~85%(保存湿度25~90%)安全規格UL : UL508(Listing、 Class2 : Per UL1310) 、 UL60950-1cUL : CSA C22.2 No.14、 No.60950-1 EN/VDE : EN50178(=VDE0160)、EN60950-1(=VDE0805 Teil1耐衝撃(m/s2)150(6方向 各3回にて異常のないこと)耐振動10~55Hz 片振幅 0.375mm 3方向 各2hにて異常のないこと入力電流(A)充電時:0.4、待機時:0.18過電流保護逆L垂下形、 自動復帰、 過電流検出点 5.8~6.8A過電圧保護雑音端子電圧EN61204-3 Class B適合、FCCクラスA準拠放射妨害電解強度EN61204-3 Class B適合耐電圧(V/min)(DC接続端子一括)と(PE(保護接地)端子)間:AC1.0k(検出電流20mA)(DC接続端子一括・PE(保護接地)端子 )と(信号出力端子一括)間:AC500(検出電流20mA)
トランス用フェライトコア EPCOS (エプコス) U 93/104/30 EPCOSトランス用フェライトコア EPCOS (エプコス) U 93/104/30EPCOS
3,598税込3,958
1個
6日以内出荷
コアサイズ = U 93/104/30併用可能製品 = 電源トランス寸法 = 93 x 76 x 30mmAL評価 = 5700nH材質 = N87奥行き = 30mm長さ = 93mm幅 = 76mm1) 表のAL値は、2つのコアで構成される、空隙なしのUコアセット(UI 93/152/30の組み合わせ)に適用されます。 2) 表のAL値は、UコアとIコア1つずつで構成される、空隙なしのコアセット(UI 93/104/30の組み合わせ)に適用。. U / Iコア. EPCOSのUコアは断面が長方形で、IコアはSIFERRIT N27及びN87製です。飽和磁束密度とキュリー温度が高く、損失が低いことから、電源、パルス、高電圧トランスに最適です。UコアとIコアは個別の販売です。. 用途. ストレージチョーク及びトランス 電源トランスの構築
RoHS指令(10物質対応)対応
ACアダプタ 12V 1A UNIFIVEACアダプタ 12V 1AUNIFIVE
1,798税込1,978
1個
予約販売
Unifive UV313 シリーズ壁面取り付け型 AC/DC アダプタは、定格電力が 10 W です。短絡保護、過電圧保護、過電流保護の機能を備えています。動作温度は最高 40 ℃ です。MP3 プレーヤー、携帯型 GPS、PDA、超小型サイズ 軽量 高エネルギー効率
仕様●タイプ:AC/DCアダプタ●出力電圧:12V●入力電圧:100 → 240V ac●出力電流:1A●入力コネクタ:2 Pin Plug●定格電力:10WタイプAC/DC アダプタ規格安全認証、信頼性、省エネ、ROHS 2、LPS、EMC定格電力(W)10入力電圧(V)90(Min.)、100~240(Typ.)、264(Max.)出力電流(A)1保存温度(℃)-20~65(Free Convection、Sea Level)プラグPL03B入力周波数(Hz)47(Min.)、50/60(Typ.)、63(Max.)動作温度(℃)0~40(Free Convection、Sea Level)アズワン品番65-7222-29定格出力電圧(DC V)12動作湿度(%RH)5~95(結露なし)保存湿度(%RH)5~95(結露なし)入力コネクタ2 Pin Plug
海外旅行用変圧器(トランス式) 日章工業海外旅行用変圧器(トランス式)日章工業
5,998税込6,598
1台
当日出荷
全世界対応。 ビデオカメラ、スマートフォン、デジタルカメラなどの充電に最適。 小型軽量の変圧器。 ライトグリーンLED通電ランプ付き。 経済産業省からの例外承認取得品です、安心してご使用ください。 1回のご使用時間が1時間以下であれば同じ消費電力容量を持つ変圧器で対応可能。
質量(g)(総質量)720種類海外旅行用変圧器(トランス式)周波数(Hz)50/60本体質量(g)710出力電圧(V)AC100入力電圧(V)AC110~240容量(W)(AC110~130)300、(AC220~240)120保護機能サーマルプロテクター(自動復帰)温度過昇防止装置コード長さ(cm)約70電源プラグ(本体)Cコンセント(出力)A<1個付き>RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×62×105使用可能国全世界対応
NPORT MOXANPORTMOXA
39,980税込43,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
シリアルデバイスをインスタントにネットワークへ接続することができます。
用途シリアル・イーサーネット変換に
Phoenix Contact USBケーブル フエニックス・コンタクトPhoenix Contact USBケーブルフエニックス・コンタクト
13,980税込15,378
1個
当日出荷
仕様QUINT取り付けと接続アクセサリ.データケーブルやアセンブリアダプタを含む、QUINTシリーズ電源向けの一連のアクセサリシリーズIFS-USB-DATACABLERoHS指令(10物質対応)対応
単相ノイズフィルタ EACシリーズ コーセル単相ノイズフィルタ EACシリーズコーセル
1,898税込2,088
1個
9日以内出荷から12日以内出荷
シリーズEAC定格電圧(V)AC 1Φ 250 / DC250端子形状ねじ
PBAシリーズ用電源置き換え金具 コーセルPBAシリーズ用電源置き換え金具コーセル
949税込1,044
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質SECC板厚t(mm)1.6
電源ケーブル omron(オムロン)電源ケーブルomron(オムロン)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
BA100R / BA100T / BA75T用電源ケーブル
仕様BA100R/BA100T/BA75T用電源ケーブル適合機種BA100R/BA100T/BA75T
通信ケーブル omron(オムロン)通信ケーブルomron(オムロン)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
自動シャットダウンソフト「PowerAct Pro」を使用してメーカー製無停電電源装置(UPS)を制御するための通信ケーブル。
仕様自動シャットダウンソフト専用適合機種BU5002R/BU3002R/BU3002RH/BU3002SW/BU1002SW/BU100RE/BU60RE/BU300RW/BU200RW/BU100RW/BU75RW/BU150R/BU150SW/BU100SW/BU75SW/BU50SW/BU100RS/BA100R/BA100T/BA75T/BN300R/BN150R/BN75R/BN300T/BN220T/BN150T/BN100T/BN75T/BN50T/BY75SW/BY50FW/BX75SW/BX50FW種類ケーブル主な用途自動シャットダウンソフト(PowerAct Proなど)を使用するためのRS-232C通信ケーブル※製品付属のRS-232Cケーブルはこの型式です。
Hanフード ハーティングHanフードハーティング
4,798税込5,278
1袋(10個)
5日以内出荷から13日以内出荷
サイズ3Aロッキング方式1レバー方式RoHS指令(10物質対応)対応
Hanハウジングバルクヘッドマウント ハーティングHanハウジングバルクヘッドマウントハーティング
6,398税込7,038
1袋(10個)
当日出荷から5日以内出荷
サイズ3ARoHS指令(10物質対応)対応
Han-Quintaxモジュール(4+シールド) ハーティングHan-Quintaxモジュール(4+シールド)ハーティング
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷
端子クインタックスモジュールインサートRoHS指令(10物質対応)対応
Han 70Aアクシャルスクリューモジュール ハーティングHan 70Aアクシャルスクリューモジュールハーティング
6,998税込7,698
1袋(2個)
5日以内出荷から13日以内出荷
定格電圧(V)1000定格電流(A)70サイズ1 Module結線方式アキシャルスクリュー(専用圧着工具不要)RoHS指令(10物質対応)対応
Han 40Aアクシャルスクリューモジュール ハーティングHan 40Aアクシャルスクリューモジュールハーティング
4,298税込4,728
1袋(2個)
4日以内出荷から49日以内出荷
定格電圧(V)1000定格電流(A)40サイズ1 Module結線方式アキシャルスクリュー(専用圧着工具不要)RoHS指令(10物質対応)対応
直付金具 IDEC(和泉電気)直付金具IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
319税込351
1セット(10個)ほか
当日出荷から81日以内出荷
電源 TDKラムダ電源TDKラムダ
789税込868
1個ほか
当日出荷から62日以内出荷
モジュール式リモートI/O ETHERNET 産業用ECOスイッチ ワゴジャパンモジュール式リモートI/O ETHERNET 産業用ECOスイッチワゴジャパン
23,980税込26,378
1個
当日出荷から6日以内出荷
形状DINレール直付きブラック定格出力電力(W)3定格出力電圧(V)DC18~30
TRACOPOWER DINレール取り付けキット TEP 75-WI用 アクセサリ TEP-MK1 TEP TRACO POWERTRACOPOWER DINレール取り付けキット TEP 75-WI用 アクセサリ TEP-MK1 TEPTRACO POWER
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
アクセサリタイプ = DINレール取付けキット併用可能製品 = TEP 75-WIシリーズ = TEP取付スタイル = DINレール
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS トランスアクセサリー E 42/21/20コイルフォーマー EPCOSEPCOS トランスアクセサリー E 42/21/20コイルフォーマーEPCOS
599税込659
1個
5日以内出荷
アクセサリタイプ = E 42/21/20コイルフォーマー併用可能製品 = B66329幅 = 37.2mmE 42/21/15及びE 42/21/20コア. 空隙なしのフェライトコア
RoHS指令(10物質対応)対応
トランス用フェライトコア EPCOS (エプコス) ETD 11/17/34 EPCOSトランス用フェライトコア EPCOS (エプコス) ETD 11/17/34EPCOS
519税込571
1袋(2個)
翌々日出荷
コアサイズ = ETD 11/17/34併用可能製品 = SMPSトランス寸法 = 34 x 11.1 x 17.5mmAL評価 = 2600nH材質 = N87奥行き = 17.5mm長さ = 34mm幅 = 11.1mmETD 34フェライトコア. コアETDはIEC51 (CO) 276に準拠 CECC品質の認定を受けたN87又はN27製コア
材質N87長さ(mm)34幅(mm)11寸法(mm)34×17×11奥行(mm)17.5基準規格IEC 63093-6RoHS指令(10物質対応)対応併用機器電源トランスアクセサリタイプフェライトコアインダクタンス(nH)2600
トランス用フェライトコア EPCOS (エプコス) ETD 59 EPCOSトランス用フェライトコア EPCOS (エプコス) ETD 59EPCOS
2,998税込3,298
1袋(2個)
翌々日出荷
コアサイズ = ETD 59併用可能製品 = SMPSトランス寸法 = 59.8 x 31.2 x 22.1mmAL評価 = 5300nH材質 = N87奥行き = 22.1mm長さ = 59.8mm幅 = 31.2mmETD 59フェライトコア. コアETDはIEC51 (CO) 276に準拠 空隙なしのフェライトコア
RoHS指令(10物質対応)対応
OEP オーディオトランス, 100mW Hz @ 300, 1mW Hz @ 30 OEPOEP オーディオトランス, 100mW Hz @ 300, 1mW Hz @ 30OEP(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
高性能密閉型AF基板実装.OEPの高性能、業界標準の基板実装オーディオトランス製品です。この周波数トランスのデュアル一次巻線と二次巻線は、さまざまな入力、インターステージと出力に適した幅広いインピーダンスマッチングを提供します。.特長:.業界標準1インチグリッド間隔ガラス繊維入りナイロンケースに樹脂封入フォイル巻き取りスクリーンオプションのミューメタル(ニッケルと鉄の合金)製の遮蔽缶を用意(品番:210-6469210-6469).OEPオーディオ周波数トランスのシリーズには、次の製品も含まれます。.:210-6403210-6403:3.75Ω、6.3+6.3:1+1基板実装オーディオトランス:210-6419210-6419:600Ω、1+1:2+2基板実装オーディオトランス:210-6425210-6425:600Ω、1+1:6.45+6.45基板実装オーディオトランス:210-6431210-6431:150Ω、1+1:1+1基板実装オーディオトランス:210-6447210-6447:600Ω、1+1:1+1基板実装オーディオトランス:210-6469210-6469:オプションのミューメタル(ニッケルと鉄の合金)製の遮蔽缶
幅(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルピン実装タイプスルーホール定格電力(mW)100mWHz@300、1mWHz@30一次インピーダンス(Ω)150
OEP オーディオトランス, 1 W, 2 W, 5 W, 15 W, 30 W OEPOEP オーディオトランス, 1 W, 2 W, 5 W, 15 W, 30 WOEP
8,598税込9,458
1個
5日以内出荷
これらのトランスは100Vのラインマッチング用です。他の出力マッチングには適していません。.100Vのライントランス.OEPがお届けするこれらの100Vライントランスは、ラウドスピーカーをPAアンプの100Vライン出力に対応するように設計されています。.OEPシリーズの100Vライントランスには、次の製品が含まれています。.210-6497210-6497は8Ωスピーカ用2Wライントランスです。210-6504210-6504は、8Ωスピーカー用の5Wライントランスです。210-6526210-6526は、8Ωスピーカー用の10Wライントランスです。210-6532210-6532は、4、8、又は16Ωのスピーカーに適したユニバーサルタイプで、タップ付きで1、2、5、15、30Wを供給します。
長さ(mm)105.5幅(mm)65.5寸法(mm)105.5×65.5×58質量(kg)1タイプコア:Bobbin奥行(mm)58定格電力(W)1、2、5、15、30抵抗(Ω)(一次/二次)DC191.5/0.2RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプシャーシマウント二次インピーダンス(Ω)4→16
ACアダプタ 5V 2A UNIFIVEACアダプタ 5V 2AUNIFIVE
1,798税込1,978
1個
6日以内出荷
Unifive UV313 シリーズ壁面取り付け型 AC/DC アダプタは、定格電力が 10 W です。短絡保護、過電圧保護、過電流保護の機能を備えています。動作温度は最高 40 ℃ です。MP3 プレーヤー、携帯型 GPS、PDA、超小型サイズ 軽量 高エネルギー効率
仕様●タイプ:AC/DCアダプタ●出力電圧:5V●入力電圧:100 → 240V ac●出力電流:2A●入力コネクタ:2 Pin Plug●定格電力:10WタイプAC/DC アダプタ規格安全認証、信頼性、省エネ、ROHS 2、LPS、EMC定格電力(W)10入力電圧(V)90(Min.)、100~240(Typ.)、264(Max.)出力電流(A)2保存温度(℃)-20~65(Free Convection、Sea Level)プラグPL03B入力周波数(Hz)47(Min.)、50/60(Typ.)、63(Max.)動作温度(℃)0~40(Free Convection、Sea Level)アズワン品番65-7214-83定格出力電圧(DC V)5動作湿度(%RH)5~95(結露なし)保存湿度(%RH)5~95(結露なし)入力コネクタ2 Pin Plug
海外旅行用変圧器(トランス式) 日章工業海外旅行用変圧器(トランス式)日章工業
4,598税込5,058
1台
8日以内出荷
ビデオカメラ、スマートフォン、デジタルカメラなどの充電に最適。 超小型軽量の変圧器。 ライトグリーンLED通電ランプ付き。 経済産業省からの例外承認取得品です、安心してご使用ください。 1回のご使用時間が1時間以下であれば同じ消費電力容量を持つ変圧器で対応可能。
質量(g)(総質量)235種類海外旅行用変圧器(トランス式)周波数(Hz)50/60本体質量(g)225出力電圧(V)AC100入力電圧(V)AC110~130容量(W)105保護機能サーマルプロテクター(自動復帰)温度過昇防止装置コード長さ(cm)約70電源プラグ(本体)Aコンセント(出力)A<1個付き>RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×32×108使用可能国カナダ、アジア、北米、中南米
海外旅行用変圧器(トランス式) 日章工業海外旅行用変圧器(トランス式)日章工業
5,898税込6,488
1台
13日以内出荷
全世界対応。 ビデオカメラ、スマートフォン、デジタルカメラなどの充電に最適。 超小型軽量の変圧器。 ライトグリーンLED通電ランプ付き。 経済産業省からの例外承認取得品です、安心してご使用ください。 1回のご使用時間が1時間以下であれば同じ消費電力容量を持つ変圧器で対応可能。
質量(g)(総質量)260種類海外旅行用変圧器(トランス式)周波数(Hz)50/60本体質量(g)250出力電圧(V)AC100入力電圧(V)AC110~240容量(W)(AC110~130)60、(AC220~240)40保護機能サーマルプロテクター(自動復帰)温度過昇防止装置コード長さ(cm)約70電源プラグ(本体)Cコンセント(出力)A<1個付き>RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×32×108使用可能国全世界対応(一部を除く)
海外旅行用変圧器 日章工業海外旅行用変圧器日章工業(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1台
当日出荷から5日以内出荷
ドライヤー、沸かすだけの電気ケトルに最適。 超小型・軽量・大容量の電熱器具専用変圧器。 1回のご使用時間が1時間以下であれば同じ消費電力容量を持つ変圧器で対応可能。
質量(g)(総質量)124種類海外旅行用変圧器(電子式)周波数(Hz)(AC110~130V)50/60、(AC220~240V)50本体質量(g)80出力電圧(V)AC100入力電圧(V)AC110~130、AC220~240保護機能サーマルプロテクター(自動復帰)、温度過昇防止装置適合地域全世界対応(一部を除く)電源プラグ(本体)Cコンセント(出力)A<1個付き>全質量(g)124RoHS指令(10物質対応)対応使用可能国全世界対応(一部を除く)出力コンセントA<1個付き>
ISD-1110-T MOXAISD-1110-TMOXA
16,980税込18,678
1個
当日出荷
シリアルデバイスをサージから保護するためのデバイスです。
用途シリアルデバイスをサージから保護するために仕様7データ線、RS-232C、4kVサージ保護、7データ線エントリサージプロテクタ、広温度範囲モデルトラスコ品番168-8310質量(g)140動作温度(℃)-40~85
産業用アンマネージドイーサーネットスイッチ MOXA産業用アンマネージドイーサーネットスイッチMOXA
139,800税込153,780
1個
翌々日出荷
堅牢な産業用アンマネージドイーサーネットスイッチです。DINレールへの取り付けが可能です。
用途高信頼性が必要なアプリケーションに最適なイーサーネットスイッチ、過酷な環境に仕様産業用アンマネージド・イーサネットスイッチ16ポート10/100BaseT(X)トラスコ品番168-4966材質アルミ筐体質量(g)1440ポート数【10/100BaseT(X)(ポート)】16動作温度(℃)0~60
ケーブル IBSケーブルIBS
119,800税込131,780
1巻
当日出荷から9日以内出荷
強化アルミシールドを施したケーブルです。 RS-232C等の規格外の長距離伝送やノイズ対策にご使用いただけます。
用途RS-232C、その他ケーブル用、長距離伝送やノイズ対策に仕様伝送ケーブル
MikroElektronika ソーラーパネル MikroElektronikaMikroElektronika ソーラーパネルMikroElektronika(1件のレビュー)
2,655税込2,921特価
1個
当日出荷
仕様太陽電池.MikroElektronikaの太陽電池は、直射日光を受けて発電することにより、デバイスの電源として使用できます。MIKROE-651太陽電池の主な特長パネルはPCフィルムラミネーションで封止された単結晶シリコンソーラーセルで構成質量(g)22種類ソーラー充電器外形寸法(mm)70×65×3.2RoHS指令(10物質対応)対応最大電圧(V)4最大電流(mA)100最大電力(W)0.4
OEP マイクロフォントランス OEPOEP マイクロフォントランスOEP
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
OEP オーディオトランス OEPOEP オーディオトランスOEP(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から7日以内出荷
トランス用フェライトコア EPCOS (エプコス) EPCOSトランス用フェライトコア EPCOS (エプコス)EPCOS
439税込483
1組ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Siemens 選択性モジュール SITOP用 アクセサリ SIEMENSSiemens 選択性モジュール SITOP用 アクセサリSIEMENS
19,980税込21,978
1個
当日出荷から7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:セレクティブモジュール併用可能製品:SITOPCE、cULus、UR、CB、ATEX、IEXEx、cCSAus Class I Div 2、GL、ABS. SITOP PSE200U選択性モジュール. SITOP PSE200U及びSITOP選択式モジュールは、あらゆる24 V電源に最適な拡張です。負荷電流を複数のフィーダに分配し、それを監視します。. 特長と利点. ケーブル長やケーブル交差にかかわらず過負荷時に確実にシャットダウン. 各出力の最大電流を調整可能なモジュールあたり4つの負荷フィーダ. リモート診断の2つのバージョン: グループ信号又は単チャンネル信号. 単チャンネル信号(PSE200U)のモジュールを無償のSIMATIC S7ファンクションブロック(S7-1500 / 1200 / 300 / 400)で評価. 現場で短時間で障害の発生箇所を特定するLED. 中央から(PSE200U)リモートでリセット可能. 出力を手動でスイッチオン / オフ(PSE200U)して簡単に試運転. 総突入電流を軽減するフィーダのシーケンシャル接続. 電流と時間のアジャスタを密閉できる透明カバーで誤調整から保護(PSE200U). 選択性モジュールの利点. 1台の電源ユニット(PSU)を単独で使用するだけでは、障害なしの供給を保証できません。選択性モジュールは、回路内の過負荷又は短絡を高い信頼性で検出します。選択性モジュールは、過負荷が発生したときに、ケーブルの長さや切断面に関係なく、信頼性の高いシャットダウンを可能にします。RoHS指令(10物質対応)対応
Siemens DINレール取付電源 / パネル取付電源 SIEMENSSiemens DINレール取付電源 / パネル取付電源SIEMENS
34,980税込38,478
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Sanyo ソーラーパネル SANYO(三洋電機)Sanyo ソーラーパネルSANYO(三洋電機)
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
仕様●短絡電流(μA):96.7●アモルファスシリコン太陽電池、アモルトン(ガラス基板)屋内使用向け質量(g)15.6タイプAmorphous ソーラーセル電圧(V)(開回路)5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96.7×56.7×1.1動作温度(℃)-10~60RoHS指令(10物質対応)対応
単相ノイズフィルタ EAMシリーズ コーセル単相ノイズフィルタ EAMシリーズコーセル
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷から12日以内出荷
シリーズEAM定格電圧(V)AC 1Φ 250 / DC250端子形状ねじ
PBAシリーズ用ファンユニット コーセルPBAシリーズ用ファンユニットコーセル
3,398税込3,738
1個
13日以内出荷から19日以内出荷

変圧・変換』には他にこんなカテゴリがあります

スイッチング電源関連商品