444件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スイッチング・パワーサプライ 端子台カバー omron(オムロン)スイッチング・パワーサプライ 端子台カバーomron(オムロン)
149税込164
1個
翌々日出荷から31日以内出荷
仕様端子台カバー
壁掛け用取付金具 omron(オムロン)壁掛け用取付金具omron(オムロン)
5,498税込6,048
1個
当日出荷
仕様壁掛け用取付金具適合機種BZ50LT2/BZ35LT2種類金具
接点信号入出力カード omron(オムロン)接点信号入出力カードomron(オムロン)
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
Windows XP/2000/NT4.0のUPS管理ソフトおよび、Apple社製 XserveRAIDのUPS管理機能を使うための通信カード。 Windows XP/2000/NT4.0のUPS管理ソフトを使用する場合はケーブルBUC26と合わせてお使いください。 Apple社製 XserveRAIDのUPS管理機能を使用する場合はBUC28と合わせてお使いください。
交換用ファン omron(オムロン)交換用ファンomron(オムロン)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から4日以内出荷
フロントパネルから無停電電源装置(UPS)/交流安定化電源装置(CVCF)を停止せずにファン交換が行えます。
種類ファン
サポートアングル omron(オムロン)サポートアングルomron(オムロン)
11,880税込13,068特価
1個
当日出荷
仕様EIA/JIS19インチラック対応ポートアングル適合機種BU100RS/BA100R種類金具主な用途サポートアングル(ラック搭載用レール)
メンテナンスポート用カバー ハーティングメンテナンスポート用カバーハーティング
1,098税込1,208
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
タイプhar-portアクセサリ仕様USB、 RJ45共通RoHS指令(10物質対応)対応
USB 2.0メンテナンス用ポート(A-A) ハーティングUSB 2.0メンテナンス用ポート(A-A)ハーティング
2,498税込2,748
1個
33日以内出荷
仕様USB2.0タイプタイプAジャック
Han 20EEEモジュール ハーティングHan 20EEEモジュールハーティング
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
定格電圧(V)500定格電流(A)16サイズ2 Module端子Eコンタクトコンタクト数20RoHS指令(10物質対応)対応
Han 12DDモジュール ハーティングHan 12DDモジュールハーティング
969税込1,066
1袋(2個)
14日以内出荷から43日以内出荷
定格電圧(V)250定格電流(A)10サイズ1 Module端子Dコンタクトコンタクト数12RoHS指令(10物質対応)対応
Han 8EEモジュール ハーティングHan 8EEモジュールハーティング
1,998税込2,198
1袋(2個)
5日以内出荷
定格電圧(V)400定格電流(A)16サイズ1 Module端子Eコンタクトコンタクト数8RoHS指令(10物質対応)対応
Han ESモジュール(ケージクランプ) ハーティングHan ESモジュール(ケージクランプ)ハーティング
3,298税込3,628
1袋(2個)
43日以内出荷から71日以内出荷
定格電圧(V)400定格電流(A)16サイズ1 Module結線方式ケージクランプ端子コンタクト数5RoHS指令(10物質対応)対応
Han 3Cアクシャルスクリューモジュール ハーティングHan 3Cアクシャルスクリューモジュールハーティング
4,698税込5,168
1袋(2個)
4日以内出荷から63日以内出荷
定格電圧(V)690定格電流(A)40サイズ1 Module結線方式アキシャルスクリュー(専用圧着工具不要)RoHS指令(10物質対応)対応
Han 100Aアクシャルスクリューモジュール ハーティングHan 100Aアクシャルスクリューモジュールハーティング
5,398税込5,938
1個ほか
当日出荷から35日以内出荷
定格電圧(V)1000定格電流(A)100サイズ2 Module結線方式アキシャルスクリュー(専用圧着工具不要)RoHS指令(10物質対応)対応
Hanモジュラーエコフード ハーティングHanモジュラーエコフードハーティング
3,298税込3,628
1袋(2個)
当日出荷から5日以内出荷
サイズ1 Module Hood規格IP65(嵌合時)RoHS指令(10物質対応)対応
ロッキングエレメント ハーティングロッキングエレメントハーティング
1,498税込1,648
1袋(2個)
5日以内出荷
仕様ヒンジフレーム固定パーツで1ブロックに20個付属、2ブロックで販売となります材質サーモプラスチック質量(g)1.5タイプアクセサリー種類固定具 Han-Modular(R) ヒンジフレーム寸法梱包寸法:2RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルコード用・内径9±1mm TDKケーブルコード用・内径9±1mmTDK
379税込417
1個
翌日出荷
適用ケーブル外径 6~9
長さ(mm)35質量(g)22外径(Φmm)20内径寸法9±1mmインピーダンス80Ω(min)適合ケーブル外径(Φmm)6~9外装色固定タイプケーブル固定タイプ
ケーブルコード用・内径5±1mm TDKケーブルコード用・内径5±1mmTDK
269税込296
1個
当日出荷
プラスチックケースにフェライトコアが一体化されていてマウントしているTDKオリジナル構造によって、インタフェースケーブル、電源ケーブルを切断することなくワンタッチで取付けることができます。フェライトコアの高周波吸収特性をもちいており、高周波ノイズの吸収効果に優れています。コモンモードノイズに効果があり、信号の品質に影響なくノイズ対策ができます。
用途パソコン、ワープロ、モニタ、HDD、デジタル電話、音響機器、電子楽器、TVゲーム、複写機、ファクシミリなど質量(g)7インピーダンス50Ω(min)適合ケーブル外径(Φmm)3~5寸法E(mm)11.2±1内径ΦC(mm)5±1寸法B(mm)20±1外装色固定タイプケーブル固定タイプ外径D(Φmm)12.8±1長さA(mm)25±1
埋込取付用アダプタ IDEC(和泉電気)埋込取付用アダプタIDEC(和泉電気)
389税込428
1個
3日以内出荷
仕様埋込取付用アダプタグレー品名DIN48mm角埋込取付け用アダプタ
フラッシュプレート[アクセサリ] IDEC(和泉電気)フラッシュプレート[アクセサリ]IDEC(和泉電気)
349税込384
1個
翌々日出荷から81日以内出荷
NRAシリーズサーキットプロテクタ
適合機種NRAN形
出力保持時間延長モジュール TDKラムダ出力保持時間延長モジュールTDKラムダ
41,980税込46,178
1個
10日以内出荷
寸法(mm)49.0×123.6×115.4出力最大20A出力電圧Fixモード:22.4VDC、VIN-1モード:23.0~29.0VDC最大出力電力(W)Fixモード:448、VIN-1モード:580※29.0VDC出力時入力電圧Fixモード:23.0~30.0VDC、VIN-1モード:24.0~30.0VDC出力保持時間(ms)Fixモード:250 / VIN-1モード:210(※20A出力時)
万能プラグセット パトス万能プラグセットパトス
999税込1,099
1セット
6日以内出荷
パトス社AC/DCアダプタ専用プラグセットです。差し込み方によって極性切換可。
放熱器 TDKラムダ放熱器TDKラムダ
5,798税込6,378
1個
12日以内出荷
幅(mm)116.8高さ(mm)25.4質量(g)160奥行(mm)61対象PAF500F, PAF600F, PAF700F, PFE300SA, PFE500SA, PFE700SA, PH1200A280, PF1500B関連資料(2.47MB)熱抵抗1.7℃/W
フレキシブルソーラーパネル(1.5V/250mA) DFRobotフレキシブルソーラーパネル(1.5V/250mA)DFRobot
3,698税込4,068
1個
6日以内出荷
柔軟に曲げられるソーラーパネル 1.5V/250mAの軽量、薄型で、汎用性の高いソーラーパネルです。通常のソーラーパネルとは異なり非常に柔軟なので、曲げたり、縫い付けたり、衣服に加工したりすることができます。ソーラーパネルは防水で、黒い端を簡単にカットまたは縫製できます。DIY愛好家が代替電源として使用する際に最適です。
用途旅行、ビジネスオフィス、アウトドアキャンプ
ソーラー回転台 GB[制御機器]ソーラー回転台GB[制御機器]
1,598税込1,758
1個
6日以内出荷
ソーラーパワーマネージャー(9V/12V/18Vソーラーパネル用) DFRobotソーラーパワーマネージャー(9V/12V/18Vソーラーパネル用)DFRobot
10,980税込12,078
1個
6日以内出荷
定電圧MPPTアルゴリズムによりソーラーパネルの効率を最大化 7V~30Vの幅広いソーラーパネル入力電圧 さまざまな充電モード:ソーラー/ACアダプター/USB充電器(最大充電電流2A) 低電力アプリケーション向けに3つの個別のON/OFF制御が可能な安定化電源 安全、安定、高効率のオール積層セラミックコンデンサ(MLCC)を採用 多彩な保護機能 ESDシェル付きUSBコネクタを採用
ソーラーパワーマネージャー(5V/1A ソーラーパネル付) DFRobotソーラーパワーマネージャー(5V/1A ソーラーパネル付)DFRobot
7,998税込8,798
1個
6日以内出荷
ソーラーパネル付きの高効率な太陽光発電管理モジュール セミフレキシブル単結晶ソーラーパネルが付属し、MPPT(最大電力点追従)機能を搭載した5V出力の太陽光発電管理モジュールです。このモジュールは、USB充電器やソーラーパネルを使用して、3.7Vリチウムバッテリーに最大900mAの充電電流を供給できます。また、5V/1A出力をON/OFF制御できるDC/DCコンバータを搭載し、さまざまな太陽光発電プロジェクトや低電力アプリケーションに使用できます。このモジュールには、バッテリー、ソーラーパネル、出力に対するさまざまな保護機能が採用されており、太陽光発電プロジェクトの安全性が大幅に向上します。 定電圧MPPTアルゴリズムによりソーラーパネルの効率を最大化 5Vソーラーパネル用に設計 ダブル充電モード:ソーラーパネル/USB充電器(最大充電電流900mA) 低電力アプリケーション向けに5VのON/OFF制御可能な安定化電源を搭載 総合的な保護機能を採用 ESDシェル付きUSBコネクタ
ソーラーパワーマネージャー(18Vソーラーパネル用) DFRobotソーラーパワーマネージャー(18Vソーラーパネル用)DFRobot
8,198税込9,018
1個
6日以内出荷
12Vの鉛蓄電池用太陽電池管理モジュール 中出力の高効率ソーラーパワー管理モジュールで、標準の18Vソーラーパネルを使用して最大4Aで12Vの鉛蓄電池を充電できます。12Vの照明機器、セキュリティ監視、小型ロボット、ポンプ、環境監視ステーションなど、100W以内のアプリケーションに適しています。MPPT(最大電力点追従)機能を備えており、さまざまな太陽光の下でソーラーパネルの出力電力を最大化します。一般的なPWMソーラーコントローラと比較して充電性能を10%~30%向上でき、小型で軽量なのでプロジェクトに組み込むのが簡単です。 定電圧(18V固定)MPPTアルゴリズム、太陽エネルギー変換を最大化 標準の18Vソーラーパネルと12V鉛蓄電池用に設計 12Vまたは5Vの大電力デバイス向けの複数の高効率出力 充実の保護機能、安全で高効率な太陽光発電モジュール さまざまなステータスインジケータがあり、システムステータスが一目でわかる
バッファーモジュール TDKラムダバッファーモジュールTDKラムダ
11,980税込13,178
1個
12日以内出荷
HLG-80H-48 電源アダプター VivotekHLG-80H-48 電源アダプターVivotek
19,980税込21,978
1個
61日以内出荷
寸法195.6(L)×61.5(W)×38.8(H) mm電力(W)出力:最大81.6出力電流(A)1.7周波数範囲(Hz)入力:47~63入力電流(A)0.85/115VAC, 0.425A/230VAC動作温度(℃)-40~+80各種認証CE/CB/TUV/UL/BIS/PSE/KC/EAC入力範囲90~305VAC動作湿度(%RH)20~90(非結露)電圧調整範囲(V)出力:48DC
HLG-120H-54 電源アダプター VivotekHLG-120H-54 電源アダプターVivotek
21,980税込24,178
1個
61日以内出荷
寸法220(L)×68(W)×38.8(H) mm電力(W)出力:最大124.2出力電流(A)2.3周波数範囲(Hz)入力:47~63入力電流(A)1.4/115VAC, 0.6A/230VAC動作温度(℃)-40~+80各種認証CE/CB/TUV/UL/BIS/PSE/KC/EAC入力範囲電源:90~305VAC動作湿度(%RH)20~90(非結露)電圧調整範囲(V)出力:24DC
HLG-80H-54 電源アダプター VivotekHLG-80H-54 電源アダプターVivotek
19,980税込21,978
1個
61日以内出荷
寸法195.6(L)×61.5(W)×38.8(H) mm電力(W)出力:最大81出力電流(A)1.5周波数範囲(Hz)入力:47~63入力電流(A)0.85/115VAC, 0.425A/230VAC動作温度(℃)-40~+80各種認証CE/CB/TUV/UL/BIS/PSE/KC/EAC入力範囲電源:90~305VAC動作湿度(%RH)20~90(非結露)電圧調整範囲(V)出力:54DC
HLG-240H-54 電源アダプター VivotekHLG-240H-54 電源アダプターVivotek
29,980税込32,978
1個
61日以内出荷
寸法244.2(L)×68(W)×38.8(H) mm電力(W)出力:最大240.3出力電流(A)4.45周波数範囲(Hz)入力:47~63入力電流(A)1.4/115VAC, 0.6A/230VAC動作温度(℃)-40~+80各種認証CE/CB/TUV/UL/BIS/PSE/KC/EAC入力範囲電源:90~305VAC動作湿度(%RH)20~90(非結露)電圧調整範囲(V)出力:54DC
Microchip スイッチングレギュレータ, 3A, 36 V, スルーホール MIC4576WT MICROCHIPMicrochip スイッチングレギュレータ, 3A, 36 V, スルーホール MIC4576WTMICROCHIP
26,980税込29,678
1セット(50個)
5日以内出荷
ステップダウンDC/DCスイッチングレギュレータ(内部スイッチ付)、Micrel Inc
仕様出力電流 Max = 3A出力電圧 Max = 33 Vレギュレータ機能 = バックレギュレータ出力電圧 Min = 1.23 V入力電圧 Min = 4 V入力電圧 Max = 36 V出力タイプ = 可変実装タイプ = スルーホール出力数 = 1ピン数 = 5パッケージタイプ = TO-220スイッチングレギュレータ = あり高さ = 4.47mmRoHS指令(10物質対応)対応
Fischer Elektronik ヒートシンク 固定スプリング ,留めばね ,THFU 3 Fischer ElektronikFischer Elektronik ヒートシンク 固定スプリング ,留めばね ,THFU 3Fischer Elektronik
1,898税込2,088
1袋(25個)
5日以内出荷
アクセサリタイプ = 留めばねスナップイントランジスタホルダスプリングです. ユニバーサルスナップイントランジスタホルダスプリングは、最大 218 、 220 、 TO-247 、 H.264 タイプのトランジスタスタイルハウジングに対応しています ヒートシンクで特殊なフルート形状を使用すると、組み立てが簡単でしっかりとしたグリップが得られます コンポーネントと冷却エレメント間の最大熱伝達
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS トランスアクセサリー EFD 25/13/9コイルフォーマー EPCOSEPCOS トランスアクセサリー EFD 25/13/9コイルフォーマーEPCOS
1,398税込1,538
1袋(5個)
7日以内出荷
アクセサリタイプ = EFD 25/13/9コイルフォーマー併用可能製品 = EFD 25 / 13 / 9 コア幅 = 26mmコア(Ungapped:1個,Gapped:1個),コイルフォーマ:1個,ヨーク:2個で、1セット. EFD 25/13/9及びEFD 30/15/9コア
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS トランスアクセサリー ヨーククランプクリップ EPCOSEPCOS トランスアクセサリー ヨーククランプクリップEPCOS
1,198税込1,318
1袋(20個)
7日以内出荷
アクセサリタイプ = ヨーククランプクリップ併用可能製品 = ETD 29 / 16 / 10コア幅 = 8.7mmEPCOS B66359 ETD 29 / 16 / 10アクセサリ. B66359巻型ヨークは、0.33 mm厚のステンレススプリングスチール製です。EPCOSのB66359シリーズ巻型及びB66358トランスフェライトコアとの使用向けです。
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS トランスアクセサリー PM 74/59コイルフォーマー EPCOSEPCOS トランスアクセサリー PM 74/59コイルフォーマーEPCOS
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
アクセサリタイプ = PM 74/59コイルフォーマー併用可能製品 = PM 74/59 コア長さ = 85.5mmPM 50-114フェライトコア. PMコアの用途. 電力リピータ用 高エネルギー時限電源のストレージコイル用 通信技術及び産業電子機器. ホルダ(クリップ及びベースプレート). ナット及びワッシャが付属 シャーシアセンブリ又は基盤用 シャーシアセンブリの場合、コイルの一番上の部分をはんだ接続で取り付ける必要あり
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS トランスアクセサリー RM 14 コイルフォーマー EPCOSEPCOS トランスアクセサリー RM 14 コイルフォーマーEPCOS
12,980税込14,278
1箱(60個)
7日以内出荷
アクセサリタイプ = RM 14 コイルフォーマー併用可能製品 = RM 14コア幅 = 31.4mmRM 12及びRM 14フェライトコア. TDKフェライトコアは、電力印加のためベースの厚みを増やしてコア断面を最適化しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS トランスアクセサリー RM 12 コイルフォーマー EPCOSEPCOS トランスアクセサリー RM 12 コイルフォーマーEPCOS
1,598税込1,758
1袋(5個)
7日以内出荷
アクセサリタイプ = RM 12 コイルフォーマー併用可能製品 = RM 12 コア材質 = GFRポリテレフタレートmmRM 12及びRM 14フェライトコア. TDKフェライトコアは、電力印加のためベースの厚みを増やしてコア断面を最適化しています。
材質GFRポリテレフタレート最高温度(℃)155基準規格IEC 60085ピン数(ピン)12RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプクランプ

変圧・変換』には他にこんなカテゴリがあります

スイッチング電源関連商品