442件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
海外旅行用変圧器 日章工業海外旅行用変圧器日章工業
4,998税込5,498
1台
7日以内出荷
ドライヤー、沸かすだけの電気ケトルに最適。 超小型・軽量・大容量の電熱器具専用変圧器。 1回のご使用時間が1時間以下であれば同じ消費電力容量を持つ変圧器で対応可能
付属品変換プラグB型・C型 各1個質量(g)(総質量)124種類海外旅行用変圧器(電子式)周波数(Hz)(AC110~130V)50/60、(AC220~240V)50本体質量(g)80出力電圧(V)AC100入力電圧(V)AC110~130、AC220~240容量(W)1000保護機能サーマルプロテクター(自動復帰)温度過昇防止装置コード長さ(cm)コードなし(本体直付け)電源プラグ(本体)Aコンセント(出力)A<1個付き>RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)51×42×82使用可能国全世界対応(一部を除く)
海外旅行用変圧器 日章工業海外旅行用変圧器日章工業
4,798税込5,278
1台
6日以内出荷
ドライヤー、沸かすだけの電気ケトルに最適。 超小型・軽量・大容量の電熱器具専用変圧器。 1回のご使用時間が1時間以下であれば同じ消費電力容量を持つ変圧器で対応可能。
質量(g)(総質量)124種類海外旅行用変圧器(電子式)周波数(Hz)(AC110~130V)50/60、(AC220~240V)50本体質量(g)80出力電圧(V)AC100入力電圧(V)AC110~130、AC220~240容量(W)1000保護機能サーマルプロテクター(自動復帰)温度過昇防止装置コード長さ(cm)コードなし(本体直付け)電源プラグ(本体)Aコンセント(出力)A<1個付き>RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)51×82×42使用可能国全世界対応(一部を除く)
スイッチング電源 Modiconパワーサプライ パネルマウントタイプ パネルマウント取付けキット シュナイダーエレクトリックスイッチング電源 Modiconパワーサプライ パネルマウントタイプ パネルマウント取付けキットシュナイダーエレクトリック
849税込934
1個
21日以内出荷
制御盤から装置組込みまで様々な用途に応じた出力24Vdc 10Wから480Wまでの13種類の豊富なラインナップを展開 コンパクトで小さな出力(10W~60W)までのモジュラーABLMシリーズ、最大480Wまでをカバーし、スペース 効率を追求したオプティマイズドABLSシリーズ、100、150、240WのパネルマウントABLPシリーズを用意 従来のPhaseoシリーズより最大50%のダウンサイズを実現 欧州指令の新製品安全規格である「IEC 62368-1」に対応をはじめ、UL1310 Class2(一部機種)など様々な安全規格に対応 湿気、化学溶剤などから防腐する基板コーティングを標準採用(オプティマイズタイプのブック型のみ) DINレール取付けに特化 (モジュラータイプは、オプション無でパネル取付可能、パネルマウントタイプはオプション金具でDINレール取付可能) 動作周囲温度:-25℃(オプティマイズドタイプ:-20℃、パネルマウントタイプ-30/-10℃)~+70℃(温度ディレーティング有)
仕様DINレール取付キット動作周囲温度(℃)-25(オプティマイズドタイプ:-20、パネルマウントタイプ-30/-10)~+70(温度ディレーティング有)
パワーサプライ 機械装着式h4スピンドル用 リューター(日本精密機械工作)パワーサプライ 機械装着式h4スピンドル用リューター(日本精密機械工作)
199,800税込219,780
1台
14日以内出荷
パワーサプライです。
トラスコ品番124-7057適合機種ELM-64YC幅(mm)252質量(kg)3.8高さ(mm)231奥行(mm)142電源(V)三相200~240(単相200~240)消費電力1kVAアズワン品番64-8501-68
リモートイーサネットI/O MOXAリモートイーサネットI/OMOXA
52,980税込58,278
1個
翌々日出荷から45日以内出荷
ローカルイーサネットデバイスに情報を転送できるリモートIOです。 デイジーチェーンでの接続も可能です。
用途産業用産業用リモートI/O、データ収集に最適なソリューションに。寸法(mm)27.8×124×84(1.09×4.88×3.31 インチ)質量(g)200取付方式DINレール取り付け、壁取り付け規格●EMC:EN 55032/24、 EN 61000-6-2/-6-4●EMI:CISPR 32、 FCC Part 15B Class A●EMS:IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 4 kV; Air: 8 kV、IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz to 1 GHz: 10 V/m、IEC 61000-4-4 EFT: Power: 2 kV; Signal: 1 kV、IEC 61000-4-5 Surge: Power: 2 kV; Signal: 1 kV、IEC 61000-4-6 CS: 10 V、IEC 61000-4-8 PFMF●Hazardous Locations:ATEX、 Class I Division 2●Safety:UL 508●Shock:IEC 60068-2-27●Freefall:IEC 60068-2-32●Vibration:IEC 60068-2-6ポート数(イーサネット)2入力電圧(V)12~36DC材質(ハウジング)プラスチック相対湿度5~95% (結露しないこと)LED●LED Indicators:Power、 Ready、 Port 1、 Port 2入力電源No.1、Power Connector:Screw-fastened Euroblock terminalリミット設定Altitude:4000m動作温度範囲(℃)-10~60ケーブルサイズ(AWG)I/O cable:16~26、Power cable:12~24対応ソフトウェア●Configuration Options:Web Console (HTTP)、 Windows Utility (ioSearch)、 MCC Tool●Industrial Protocols:Modbus TCP Server (Slave)、 Moxa AOPC (Active Tag)、 MXIO Library、 EtherNet/IP Adapter●Management:RESTful API、 SNMPv1/v2c、 SNMPv1 Trap、 HTTP、 DHCP Client、 BOOTP、 IPv4、 TCP/IP、 UDP●MIB:Device Settings MIB●Security:Access control listEthernet●Mode:Adapter●Max. No. of Scanner Connections:9 (for read-only)、 1 (for read/write)対応バス●Functions Supported:1、 2、 3、 4、 5、 6、 15、 16、 23●Mode:Server (Slave)●Max. No. of Client Connections:10セキュリティ機能●Authentication:Local databaseEthernetインタフェース●10/100BaseT(X) Ports (RJ45 connector):2、 1 MAC address (Ethernet bypass)●Magnetic Isolation Protection:1.5 kV (built-in)グリーンマーク認定
長距離伝送ケーブル IBS長距離伝送ケーブルIBS
199,800税込219,780
1巻
当日出荷から9日以内出荷
強化アルミシールドを施したケーブルです。RS-232C等の規格外の長距離伝送やノイズ対策にご使用いただけます。
用途RS-232C、その他ケーブル用、長距離伝送やノイズ対策に
adapter for screw mounting ABBadapter for screw mountingABB
5,498税込6,048
1個
40日以内出荷から60日以内出荷
UPORT 204/JP MOXAUPORT 204/JPMOXA
39,980税込43,978
1個
当日出荷
USBポートを拡張・増設することができます。
用途USBと、シリアル機器の通信用仕様4ポートエントリレベルUSBHub・含アダプタトラスコ品番168-8275質量(g)800
ISD-1130-T MOXAISD-1130-TMOXA
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
シリアルデバイスをサージから保護するためのデバイスです。
用途シリアルデバイスをサージから保護するために仕様4データ線、RS-422/485、4kVサージ保護、4データ線エントリサージプロテクタ、広温度範囲モデルトラスコ品番168-5279質量(g)100動作温度(℃)-40~85
マルチポートシリアルボード MOXAマルチポートシリアルボードMOXA
37,980税込41,778
1個
当日出荷から翌々日出荷
PCを含むホストコンピュータに適用する、マルチポートシリアルボードです。
用途シリアルインターフェイス接続、増設用
BEL POWER SOLUTIONS INC スイッチングレギュレータ BEL POWER SOLUTIONS INCBEL POWER SOLUTIONS INC スイッチングレギュレータBEL POWER SOLUTIONS INC
86,980税込95,678
1個
7日以内出荷
BEL POWER SOLUTIONS INC コネクタ保持ブラケット カセットタイプコンバータ用 アクセサリ BEL POWER SOLUTIONS INCBEL POWER SOLUTIONS INC コネクタ保持ブラケット カセットタイプコンバータ用 アクセサリBEL POWER SOLUTIONS INC
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
仕様●アクセサリタイプ:コネクタ保持金具●併用可能製品:カセットタイプコンバータRoHS指令(10物質対応)対応
Flyback Transformer WE-FB WURTH ELEKTRONIKFlyback Transformer WE-FBWURTH ELEKTRONIK
719税込791
1セット(1個)
7日以内出荷
仕様基板実装用トランスRoHS指令(10物質対応)対応
BEL POWER SOLUTIONS INC コネクタ保持ブラケット カセットタイプコンバータ用 アクセサリ BEL POWER SOLUTIONS INCBEL POWER SOLUTIONS INC コネクタ保持ブラケット カセットタイプコンバータ用 アクセサリBEL POWER SOLUTIONS INC
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
仕様●アクセサリタイプ:コネクタ保持金具●併用可能製品:カセットタイプコンバータRoHS指令(10物質対応)対応
BEL POWER SOLUTIONS INC コネクタ カセットタイプコンバータ用 アクセサリ BEL POWER SOLUTIONS INCBEL POWER SOLUTIONS INC コネクタ カセットタイプコンバータ用 アクセサリBEL POWER SOLUTIONS INC
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
仕様●併用可能製品:カセットタイプコンバータRoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプコネクタ
EOS カバーキット MWLT300、WLT300用 アクセサリ EOSEOS カバーキット MWLT300、WLT300用 アクセサリEOS
6,398税込7,038
1個
7日以内出荷
仕様●併用可能製品:MWLT300、WLT300RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプカバーキット
EOS カバーキット MWLT200、WLT200用 アクセサリ EOSEOS カバーキット MWLT200、WLT200用 アクセサリEOS
7,398税込8,138
1個
7日以内出荷
仕様●併用可能製品:MWLT200、WLT200RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプカバーキット
EOS カバーキット MVLT40、MVLT60、VLT40、VLT60用 アクセサリ EOSEOS カバーキット MVLT40、MVLT60、VLT40、VLT60用 アクセサリEOS
4,498税込4,948
1個
7日以内出荷
仕様●併用可能製品:MVLT40、MVLT60、VLT40、VLT60RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプカバーキット
Astec コネクタキット LPS170用 アクセサリ ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIESAstec コネクタキット LPS170用 アクセサリARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプコネクタキット併用可能製品LPS170
Astec コネクタキット LPQ150用 アクセサリ ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIESAstec コネクタキット LPQ150用 アクセサリARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプコネクタキット併用可能製品LPQ150
Artesyn Embedded Technologies コネクタキット LPT100-M用 アクセサリ ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIESArtesyn Embedded Technologies コネクタキット LPT100-M用 アクセサリARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプコネクタキット併用可能製品LPT100-M
Artesyn Embedded Technologies コネクタキット LPS100-M、LPS200-M用 アクセサリ ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIESArtesyn Embedded Technologies コネクタキット LPS100-M、LPS200-M用 アクセサリARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプコネクタキット併用可能製品LPS100-M、LPS200-M
Artesyn Embedded Technologies コネクタキット LPQ200-M用 アクセサリ ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIESArtesyn Embedded Technologies コネクタキット LPQ200-M用 アクセサリARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプコネクタキット併用可能製品LPQ200-M
Artesyn Embedded Technologies カバーキット LPX20X-M用 アクセサリ ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIESArtesyn Embedded Technologies カバーキット LPX20X-M用 アクセサリARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプカバーキット併用可能製品LPX20X-M
Custom Power Design 固定DC-AC電源インバータ 疑似正弦波 Custom Power DesignCustom Power Design 固定DC-AC電源インバータ 疑似正弦波Custom Power Design
36,980税込40,678
1個
7日以内出荷
仕様入力電圧:12V dc 、 出力電圧:230V ac 、 連続出力電力:200W 、 断続的な出力電力:250 → 500W 、 出力電力波形:疑似正弦波 、 出力接続タイプ:英国 3ピン 、 出力電流:1.1A 、 長さ:141mm 、 幅:94mm 、 奥行き:45mm 、 重さ:800g 、 最低温度:-40℃ 、 最高温度:+35℃RoHS指令(10物質対応)対応
Energy Generation Kit Solar Up One PhaesunEnergy Generation Kit Solar Up OnePhaesun
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
仕様●タイプ:発電キットRoHS指令(10物質対応)対応
ELC 組み込みリニア電源, 50VA 出力数:1 AL 912AES ELCELC 組み込みリニア電源, 50VA 出力数:1 AL 912AESELC
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
入力電圧(V)400ac出力電圧(V)24dc仕様【ロードレギュレーション】40mV、【ラインレギュレーション】10mV長さ(mm)114幅(mm)76取付方式オープンフレーム奥行(mm)73出力点数1出力電流(mA)800定格電力(VA)50RoHS指令(10物質対応)対応リップルノイズ1V ac
EPCOS 共振コンバータ EPCOSEPCOS 共振コンバータEPCOS
929税込1,022
1個
7日以内出荷
EPCOS 取付け組立キット EPCOSEPCOS 取付け組立キットEPCOS
999税込1,099
1個ほか
7日以内出荷
アクセサリタイプ取付け組立キット併用機器電源トランス仕様アクセサリタイプ = 取付け組立キット併用 = 電源トランスRoHS指令(10物質対応)対応
Murrelektronik Limited 予備モジュール Murrelektronik LimitedMurrelektronik Limited 予備モジュールMurrelektronik Limited
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Murata Power Solutions USBアイソレータ Murata Power SolutionsMurata Power Solutions USBアイソレータMurata Power Solutions
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
仕様出力電圧:5.25V dc 、 出力電圧調整範囲:4.75 → 5.25V 、 入力電圧レンジ:4.5 → 5.5 V dc 、 入力電圧公称:5 V dc 、 絶縁電圧:3kV ac 、 取付タイプ:表面実装 、 出力数:1 、 パッケージ:SMA 、 最低温度:-40℃ 、 最高温度:+85℃ 、 シリーズ:NMUSB 、 UL60950、ANSI/AAMI ES60601-1を申請中(MOOP x 2). ムラタ電動デュアルポートUSBデータアイソレータ. ムラタNMUSB202MCは、表面実装、電動データアイソレータモジュールで、デュアルポートUSBデータとシングルアップストリームポートからの電力絶縁を提供します。 ホストコントローラと組み合わせて使用する場合、シングルデータのアイソレータモジュールはカスケード用途向けに2個のUSBハブとしてみなし、各ダウンストリームポートにフル電力の5 V / 500 mAを提供します。 NMUSB202MCは、250VRMS強化型絶縁を備えているので、安全、EMIに対する干渉、アースループの除去を確保できます。 データアイソレータモジュールは、USB 2.0規格に完全に適合するので、あらゆるUSB互換デバイスとのプラグアンドプレイ操作が可能です。 NMUSB202MCモジュールは、必要に応じてフルスピード動作(12 Mbps)と低速動作(1.5 Mbps)の間で切り替えることができます。 この電動データアイソレータモジュールは、産業制御、センサ通信、過酷な環境での設置に関する要件に適合します。また、高い絶縁抵抗と3 kVの絶縁により、NMUSB202MCは医療環境での使用に最適です。. 絶縁型デュアル電動USB 2.0に適合 表面実装モジュール アップストリームポート1個、絶縁ダウンストリームポート2個 低速(1.5 Mbps)とフルスピード(12 Mbps)の間で自動切り換え 絶縁ポートから500 mAを用意RoHS指令(10物質対応)対応
Molex コネクタキット MPS-30シリーズ用 アクセサリ Connector Kit E12 日本モレックス(molex)Molex コネクタキット MPS-30シリーズ用 アクセサリ Connector Kit E12日本モレックス(molex)
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:コネクタキット●併用可能製品:MPS-30シリーズ●コネクタキット、Mean Well MPS-30シリーズ医療用オープンフレームAC-DC電源用. Mean Well社のMPS-30シリーズ医療用オープンフレームAC-DC電源で使用するコネクタキットです。 このコネクタキットの内容: Molexメーカー型番41791-5 (5極) 1点 Molexメーカー型番41791-4 1点 Molex圧着ピン9本RoHS指令(10物質対応)対応
Mascot 取り付けキット MASCOTMascot 取り付けキットMASCOT
749税込824
1袋(2個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Mascot DC/DC 自動車用電源アダプタ MASCOTMascot DC/DC 自動車用電源アダプタMASCOT
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
JST コネクタキット JST(日本圧着端子製造)JST コネクタキットJST(日本圧着端子製造)
839税込923
1個ほか
7日以内出荷
コネクタキット EPS 15シリーズ用 アクセサリ JST(日本圧着端子製造)コネクタキット EPS 15シリーズ用 アクセサリJST(日本圧着端子製造)
899税込989
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:コネクタキット●併用可能製品:EPS 15シリーズ●コネクタキット、Mean Well EPSシリーズAC-DC電源用. EPSシリーズのAC-DC電源で使用するコネクタキットRoHS指令(10物質対応)対応
XP Power 配線ハーネス SDS120シリーズ用 アクセサリ XP POWERXP Power 配線ハーネス SDS120シリーズ用 アクセサリXP POWER
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
XP Power コネクタキット SDS60シリーズ用 アクセサリ XP POWERXP Power コネクタキット SDS60シリーズ用 アクセサリXP POWER
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:コネクタキット●併用可能製品:SDS60シリーズ●XP Power - SDS60シリーズコネクタキット. XP Powerは、SDS60S / SDS60Qシリーズの電源向けに非常に便利なコネクタキットを用意しています。このキットは、初期のセットアップ、又は故障や障害が発生した場合に使用することができます。RoHS指令(10物質対応)対応

変圧・変換』には他にこんなカテゴリがあります

スイッチング電源関連商品