442件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Siemens 選択性モジュール SITOP用 アクセサリ SIEMENSSiemens 選択性モジュール SITOP用 アクセサリSIEMENS
19,980税込21,978
1個
当日出荷から7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:セレクティブモジュール併用可能製品:SITOPCE、cULus、UR、CB、ATEX、IEXEx、cCSAus Class I Div 2、GL、ABS. SITOP PSE200U選択性モジュール. SITOP PSE200U及びSITOP選択式モジュールは、あらゆる24 V電源に最適な拡張です。負荷電流を複数のフィーダに分配し、それを監視します。. 特長と利点. ケーブル長やケーブル交差にかかわらず過負荷時に確実にシャットダウン. 各出力の最大電流を調整可能なモジュールあたり4つの負荷フィーダ. リモート診断の2つのバージョン: グループ信号又は単チャンネル信号. 単チャンネル信号(PSE200U)のモジュールを無償のSIMATIC S7ファンクションブロック(S7-1500 / 1200 / 300 / 400)で評価. 現場で短時間で障害の発生箇所を特定するLED. 中央から(PSE200U)リモートでリセット可能. 出力を手動でスイッチオン / オフ(PSE200U)して簡単に試運転. 総突入電流を軽減するフィーダのシーケンシャル接続. 電流と時間のアジャスタを密閉できる透明カバーで誤調整から保護(PSE200U). 選択性モジュールの利点. 1台の電源ユニット(PSU)を単独で使用するだけでは、障害なしの供給を保証できません。選択性モジュールは、回路内の過負荷又は短絡を高い信頼性で検出します。選択性モジュールは、過負荷が発生したときに、ケーブルの長さや切断面に関係なく、信頼性の高いシャットダウンを可能にします。RoHS指令(10物質対応)対応
Siemens バッファモジュール SITOP用 アクセサリ SIEMENSSiemens バッファモジュール SITOP用 アクセサリSIEMENS
30,980税込34,078
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:バッファモジュール併用可能製品:SITOPSITOPアクセサリ. 取り付けブラケット. SITOP電源と90 °取り付けブラケットを組み合わせると、制御キャビネットのリアパネル面での必要面積を最小限に抑えることができます。電源の幅が奥行きになり、奥行きが幅になります。この取り付けブラケットは、奥行きが320 mm以上の制御キャビネットに適合します。. 標準取り付けレール用の取り付けアダプタ. 単相6ES7305-1BA80-0AA0 / 6ES7307-1EA80-0AA0 PSUは、SIMATIC S7-300に対応する特殊な機械式のモデルで、S7レールに取り付けることができます。 標準取り付けレールEN60715 35 x 15用の取り付けアダプタ(6ES7390-6BA00-0AA0)は、アクセサリとして別途購入可能です。 6ES7307-1BA01-0AA0 / 6ES7307-1EA01-0AA0 / 6ES7307-1KA02-0AA0 PSUは、SIMATIC S7-300に対応するモデルで、S7レールに取り付けることができます。 DINレールEN60715 35 x 15 / 7.5用の取り付けアダプタ(6EP1971-1BA00)は、アクセサリとして別途購入可能です。. IP65 / IP67保護等級の機器用の接続プラグ. IP65保護等級のメンテナンスフリーのSITOP UPS500P DC UPSモジュール(6EP1933-2NC01、6EP1933-2NC11)に対応する製品です。加工済みUSBケーブル(長さ2 m)を備えた入出力用コネクタセット(6EP1975-2ES00)は、アクセサリとして別途購入可能です。. 機器ラベル. 3RT1 900-1SB20の無表記の機器表示板(20 x 7 mm、パステルターコイズ)は、電源の識別に使用することができます。このパッケージユニットは、340ラベルフレーム(20ラベル/フレーム)で構成されています。使い勝手については、各電源の技術データの「アクセサリ」を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 端子カバー RS PRORS PRO 端子カバーRS PRO
499税込549
1個
7日以内出荷
仕様併用可能製品:6 VAトランス寸法:1.105 x 0.69 x 0.35インチ奥行き:0.35インチ長さ:1.105インチ幅:0.69インチ材質:ガラス繊維強化ナイロンシャーシ取り付け用アクセサリ、クランプ構造、230 Vac、6 VA → 50 VARoHS指令(10物質対応)対応
eco PDU/8ポート/リモート電源制御/リブーター機能/エネルギー管理機能搭載 ATENeco PDU/8ポート/リモート電源制御/リブーター機能/エネルギー管理機能搭載ATEN
90,980税込100,078
1台
3日以内出荷
製品内蔵10/100 Mbit Ethernetポートを使ったリモート電源制御 フロント部分とリア部分が分離可能なデザイン コンセント単位での電源ON/OFF リブーターとしても利用可能 バンクレベルでの電源計測に対応、計測精度1% 同一イントラネット内に設置されたすべてのPEデバイスを自動検出 環境センサーを使ってリモートからリアルタイムでモニタリング
用途突入電流対策に、遠隔からの電源制御に、AV機器などの電源入力タイミングの制御(遅延設定)に、消費電力などの管理に定格出力電圧(V)AC100~120セット内容電源ケーブル×1、RJ-45ケーブル×1、ケーブル抜け防止ホルダー(10個入)×1、フットパッドセット×1、ラックマウントキット×1、クイックスタートガイド×1形状カバー付き高さ(mm)44定格入力電圧(V)AC100~120計測内容バンクレベルの電流、電圧、VA、PFおよびKWhモニタリング入力周波数(Hz)50~60RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro フレキシブル太陽電池, 60W RS PRORS Pro フレキシブル太陽電池, 60WRS PRO
61,980税込68,178
1個
5日以内出荷
仕様定格電力 = 60W開回路電圧 = 21.78Vタイプ = 多結晶寸法 = 1450 x 315 x 3mm奥行き = 3mm長さ = 1.45m最高温度 = +80℃最低温度 = -40℃幅 = 315mm保護タイプ = ホットスポットメーカーのセミフレキシブルパネルはすべて、上(ケーブルとロゴあり)から下にパネル長の最大10 %曲げることができます。 パネルをこれより大きく曲げたり、左から右に曲げたりしようとすると、パネルが損傷するおそれがあり、保証が無効になります。. RS PV Logic Flexiソーラーパネル. PV Logic Flexiは、非常に堅牢で低プロファイルの軽量パネルが必要な場合や、パネルを固定する下地がわずかに湾曲している場合に適しています。 海洋ブイ、ボートデッキ、キャンピングカーなどに最適. 自己回復機能(上面) 完全防水 ホットスポットからセルを保護 角ばった縁のない優れた設計 簡単に固定可能. 各パネルが取り付けられ、完全に密封されます。 6層のヘビーデューティラミネートによって、太陽電池回路を過酷な条件から保護します。 ジャンクションボックスも特殊シリコンで射出成形され、浸水を防止します。
RS Pro 太陽電池, 5W RS PRORS Pro 太陽電池, 5WRS PRO
15,980税込17,578
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様定格電力 = 5W開回路電圧 = 22Vバッテリーバンク容量 = 35Ahピーク電力 = 30Wタイプ = 多結晶効率 = 17%寸法 = 306 x 218 x 25mm奥行き = 25mm長さ = 306mm最高温度 = +85℃最低温度 = -40℃幅 = 218mm端子コンタクトタイプ = リング使用するバッテリが35 Ahより大きい場合には、5 Wパネルキットは充電コントローラを必要としません。 **セルの性能保証は、20年間セルの出力が新品性能値の80 %を下回らないことを保証するものです。つまり、セルの劣化率が20年で20 %を上回らないということです。. RS 5 Wpパネルバルクパック. この5 Wpパネルは、トレーラー、キャンピングカー、ボートなどのバッテリの消耗を防ぐのに最適です。 このバルクパックには、逆給電を防ぐ逆止ダイオードが装備されており、必要なケーブル、コネクタ、及び詳しい取扱説明書がすべて付属しています。 バッテリの消耗を防ぐのに最適です。この5 Wパネルは、継続的に細流給電を行い、あらゆる12 Vバッテリの寿命を維持し、延長します。 この5 Wソーラーパネルには、逆電流ドレインを防ぐ逆止ダイオードが装着されています。. 「全天候型」充電の高効率結晶電池 バッテリのメンテナンス及びオフグリッドでの照明プロジェクトに最適 屋外用途に最適な防水性と堅固な構造 内蔵ダイオードでバッテリ放電から保護 電池は20年保証、モジュールは10年保証**
RS Pro 太陽電池, 10W RS PRORS Pro 太陽電池, 10WRS PRO
39,980税込43,978
1袋(5個)
5日以内出荷
仕様定格電力 = 10W開回路電圧 = 22Vバッテリーバンク容量 = 70Ahピーク電力 = 60Wタイプ = 多結晶効率 = 17%寸法 = 397 x 280 x 25mm奥行き = 25mm長さ = 397mm最高温度 = +85℃最低温度 = -40℃幅 = 280mm端子コンタクトタイプ = リング使用するバッテリが70 Ahより大きい場合には、10 Wパネルキットは充電コントローラを必要としません。 ***セルの性能保証は、20年間セルの出力が新品性能値の80 %を下回らないことを保証するものです。つまり、セルの劣化率が20年で20 %を上回らないということです。. RS 10 Wpソーラーパネルキットバルクパック. この10 Wpソーラーパネルキットは、トレーラーでの週末の旅行や、電気フェンスの給電、電動工具の充電などの低電力プロジェクトに最適です。このキットには、逆給電を防ぐ逆止ダイオードが装備されており、必要なケーブル、コネクタ、及び詳しい取扱説明書がすべて付属しています。. 「全天候型」充電の高効率結晶電池 バッテリのメンテナンス、オフグリッドでの照明プロジェクト、そして週末のトレーラー及びボートでの使用に最適です。 屋外用途に最適な防水性と堅固な構造 内蔵ダイオードでバッテリ放電から保護 電池は20年保証、モジュールは10年保証***. 消費電力が小さなプロジェクトや、ボートやトレーラーを使った週末旅行での使用に最適です。 この10 Wソーラーパネルキットは、電気フェンスの給電や小型電動工具の充電など、広範にわたる用途に使用できます。 10 Wパネルは、継続的に細流給電を行い、あらゆる12 Vバッテリの寿命を維持し、延長します。 この10 Wソーラーパネルには、逆電流ドレインを防ぐブロッキングダイオードが装着されています。
RS Pro 端子カバー RS PRORS Pro 端子カバーRS PRO
589税込648
1個
翌々日出荷
仕様併用 = 100 VAトランス、75 VAトランス寸法 = 1.83 x 0.775 x 0.45インチ奥行き = 0.45インチ長さ = 1.83インチ幅 = 0.775インチ材質 = ガラス繊維強化ナイロンシャーシ取り付け用アクセサリ、クランプ構造、230 Vac、6 VA → 50 VARoHS指令(10物質対応)対応
コネクタキット RS Pro コネクタキット ASP-150用 アクセサリ RS PROコネクタキット RS Pro コネクタキット ASP-150用 アクセサリRS PRO
869税込956
1キット
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = コネクタキット併用 = ASP-150コネクタキット. RSの高密度、オープンフレーム、スイッチモード電源装置シリーズ用のかん合コネクタが含まれたコネクタキット コネクタキットE23では、Molex圧着工具63811-7500 (品番 ; 450-391 450-391 を参照)を使用のこと その他のすべてのコネクタキットでは、JST圧着工具WC-160 (品番 ; 688-0899 688-0899 を参照)を使用のことRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 自動車用ポータブル電源アダプタ RS PRORS Pro 自動車用ポータブル電源アダプタRS PRO
9,998税込10,998
1個
当日出荷
仕様●DC側プラグ規格:プラグインE1. 80 W → 90 W DC / DCアダプタ、車両用電圧コンバータ. 車両設備内で電源を確保できるように特別に設計された軽量かつウルトラスリムなDC入力ラップトップ電源で、USBポート経由で5 Vの補助電力も供給します。. 超小型車両用電源、DC / DCアダプタ 11-15 Vdc入力 車両のシガーライターソケットに接続 車両用途向けとして'E1'認定取得 調整型出力電圧 出力リード長1.2 m、差し替え可能な4個のDC電源プラグ、中心コンタクトがプラス 出力コネクタ逆接続保護、中心コンタクトがプラス USB出力ソケットから5 V 800 mAの補助電源を出力可能 電源LEDインジケータ 過電圧、過電流、過熱保護長さ(mm)105.9幅(mm)51.5質量(g)220奥行(mm)18.4最高温度(℃)40出力電圧(V)19dc入力電圧(V)11→16dc出力電流(A)4.7連続出力電力(W)89効率87%RoHS指令(10物質対応)対応最低温度(℃)0MTBF平均故障間隔30000hアダプタタイプポータブル
コネクタキット RS Pro コネクタキット RPD-60、RPT-60用 アクセサリ RS PROコネクタキット RS Pro コネクタキット RPD-60、RPT-60用 アクセサリRS PRO
1,198税込1,318
1キット
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = コネクタキット併用 = RPD-60、RPT-60コネクタキット. RSの高密度、オープンフレーム、スイッチモード電源装置シリーズ用のかん合コネクタが含まれたコネクタキット コネクタキットE23では、Molex圧着工具63811-7500 (品番 ; 450-391 450-391 を参照)を使用のこと その他のすべてのコネクタキットでは、JST圧着工具WC-160 (品番 ; 688-0899 688-0899 を参照)を使用のことRoHS指令(10物質対応)対応
変換プラグ スワロー電機変換プラグスワロー電機
3,598税込3,958
1個
8日以内出荷
トラスコ品番102-5778幅(mm)40高さ(mm)40質量(g)50奥行(mm)35
パワーモジュール用放熱器 TDKラムダパワーモジュール用放熱器TDKラムダ
3,898税込4,288
1個
翌日出荷
タイプ放熱器
単相ノイズフィルタ NBMシリーズ コーセル単相ノイズフィルタ NBMシリーズコーセル
2,698税込2,968
1個
17日以内出荷から79日以内出荷
シリーズNBM定格電圧(V)AC 1Φ 250 / DC250端子形状ねじ
単相ノイズフィルタ NBHシリーズ コーセル単相ノイズフィルタ NBHシリーズコーセル
3,698税込4,068
1個
17日以内出荷から42日以内出荷
形状カバー付き質量(g)320(max)タイプ9kHz-10MHz高減衰タイプ(2段フィルタ)シリーズNBH定格電圧(V)AC1Φ250/DC250端子形状ねじ外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×43×104(W×H×D)保存温度(℃)-40~85絶縁抵抗(MΩ)100M(DC500V min常温・常湿)[端子-取付板間]安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC(DC 入力時は除く)振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回)電圧降下(V)1(max)使用湿度(%RH)20~95(結露なし)保存湿度(%RH)20~90(結露なし)
単相ノイズフィルタ NBCシリーズ コーセル単相ノイズフィルタ NBCシリーズコーセル
2,698税込2,968
1個
17日以内出荷から42日以内出荷
シリーズNBC端子形状ねじ定格電圧(V)AC 1Φ 250 / DC250
単相ノイズフィルタ ESPシリーズ コーセル単相ノイズフィルタ ESPシリーズコーセル
1,998税込2,198
1個
12日以内出荷
シリーズESP定格電圧(V)AC 1Φ 250 / DC250端子形状スクリューレス端子台
単相ノイズフィルタ ESMシリーズ コーセル単相ノイズフィルタ ESMシリーズコーセル
1,998税込2,198
1個
12日以内出荷
シリーズESM端子形状スクリューレス端子台定格電圧(V)AC1Φ250/DC250質量(g)170(max)タイプ低漏洩電流タイプ使用温度(℃)-40~85(ディレーティング特性参照)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)39×30×85(W×H×D)保存温度(℃)-40~85絶縁抵抗(MΩ)500(DC500V min常温・常湿)[端子-取付板間]安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC(DC入力時は除く)振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回)試験電圧(V/1分)AC2500(カットオフ電流=20mA)、1、常温・常湿)[端子-取付板間]使用湿度(%RH)20~95(結露なし)保存湿度(%RH)20~95(結露なし)
単相ノイズフィルタ ESCシリーズ コーセル単相ノイズフィルタ ESCシリーズコーセル
1,998税込2,198
1個
12日以内出荷
シリーズESC端子形状スクリューレス端子台定格電圧(V)AC 1Φ 250 / DC250
単相ノイズフィルタ EAPシリーズ コーセル単相ノイズフィルタ EAPシリーズコーセル
1,998税込2,198
1個
8日以内出荷から12日以内出荷
シリーズEAP端子形状ねじ定格電圧(V)AC1Φ250/DC250質量(g)170(max)タイプ外部インパルス減衰タイプ使用温度(℃)-40~85(ディレーティング特性参照)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)39×30×85(W×H×D)保存温度(℃)-40~85絶縁抵抗(MΩ)500(DC500V min常温・常湿)[端子-取付板間]安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC(DC 入力時は除く)振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回)試験電圧(V/1分)AC2500(カットオフ電流=20mA 常温・常湿)[端子-取付板間]使用湿度(%RH)20~95(結露なし)保存湿度(%RH)20~90(結露なし)
三相ノイズフィルタ TSCシリーズ コーセル三相ノイズフィルタ TSCシリーズコーセル
159,800税込175,780
1個
22日以内出荷
形状カバー付きシリーズTSC定格電圧(V)三相Y 結線 500(使用最大:528) 50/60Hzコンデンサ容量(μF)(公称値)CY1/2.2、 CY2/2.2、 CY3/2.2定格電流(A)600
三相ノイズフィルタ TBCシリーズ コーセル三相ノイズフィルタ TBCシリーズコーセル
45,980税込50,578
1個
42日以内出荷
シリーズTBC形状カバー付き端子形状ねじ定格電圧(V)三相三線式 500(使用最大:528) 50/60Hz
三相ノイズフィルタ FTBシリーズ コーセル三相ノイズフィルタ FTBシリーズコーセル
75,980税込83,578
1個
42日以内出荷
シリーズFTB形状カバー付き端子形状ねじ定格電圧(V)三相 500(使用最大:528) 50/60Hz
三相ノイズフィルタ FTAシリーズ コーセル三相ノイズフィルタ FTAシリーズコーセル
13,980税込15,378特価
1個
当日出荷から42日以内出荷
形状カバー付きシリーズFTA端子形状ねじ使用温度(℃)-40~85(ディレーティング特性参照)保存温度(℃)-40~85安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分 X、Y、Z方向各1時間]衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回使用湿度(%RH)20~90(結露なし)保存湿度(%RH)20~95(結露なし)
ADAシリーズ用取付金具 コーセルADAシリーズ用取付金具コーセル
899税込989
1個
10日以内出荷
トラベルコンバーター 日章工業トラベルコンバーター日章工業
8,598税込9,458
1台
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
トラベルコンバーター 日章工業トラベルコンバーター日章工業
3,998税込4,398
1台
5日以内出荷
仕様自動復帰保護装置内蔵、通電ランプ付寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×108×32RoHS指令(10物質対応)対応
トラベルコンバーター 日章工業トラベルコンバーター日章工業
3,998税込4,398
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
用途携帯電話、スマートフォン、タブレット、シェーバー、各種ACアダプターRoHS指令(10物質対応)対応
無地マーキングプレート IDEC(和泉電気)無地マーキングプレートIDEC(和泉電気)
209税込230
1台
3日以内出荷
仕様無地マーキングプレート材質PBT樹脂(白色)
縦置き用固定金具 omron(オムロン)縦置き用固定金具omron(オムロン)
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
仕様縦置き固定用金具
自動シャットダウンソフト omron(オムロン)自動シャットダウンソフトomron(オムロン)
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
オムロン社無停電電源装置(UPS)を使用して自動シャットダウンを行うためのソフトウェア「PowerAct Pro」のライセンスパックです。本製品で1台の無停電電源装置(UPS)から電源供給を受けている複数のコンピュータにインストールすることができます。
仕様自動シャットダウンソフトPowerActPro1ライセンス(メーカーホームページよりダウンロード)適合機種BU100RS/BA100R/BA100T/BA75T/BZ50LT2/BZ35LT2種類ソフトウェア
固定用金具 omron(オムロン)固定用金具omron(オムロン)
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
種類金具
延長ケーブル omron(オムロン)延長ケーブルomron(オムロン)
9,398税込10,338
1個
8日以内出荷
仕様自動シャットダウンソフト専用延長ケーブル適合機種BU5002R/BU3002R/BU3002RH/BU3002SW/BU1002SW/BU100RE/BU60RE/BU300RW/BU200RW/BU100RW/BU75RW/BU150R/BU150SW/BU100SW/BU75SW/BU50SW/BU100RS/BA100R/BA100T/BA75T/BL100T/BL75T/BL50T/BN300R/BN150R/BN75R/BN300T/BN220T/BN150T/BN100T/BN75T/BN50T/BY75SW/BY50FW/BX75SW/BX種類ケーブル主な用途RS-232C延長ケーブル(4.5m/D-sub 9pin/ストレートケーブル)
ケーブル omron(オムロン)ケーブルomron(オムロン)
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
Windows標準のUPSサービスを使用するためのケーブル(DOS/V機用)
適合機種BU3002SW/BU1002SW/BU100RE/BU60RE/BU300RW/BU200RW/BU100RW/BU75RW/BU150R/BU150SW/BU100SW/BU75SW/BU50SW/BU100RS/BA100R/BA100T/BA75T/BN300R/BN150R/BN75R/BN300T/BN220T/BN150T/BN100T/BN75T/BN50T/BY75SW/BY50FW/BX75SW/BX50FW種類ケーブル主な用途Windows標準のUPSサービスを使用するためのケーブル
USBケーブル omron(オムロン)USBケーブルomron(オムロン)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
自動シャットダウンソフト「PowerAct Pro」を使用してメーカー製無停電電源装置(UPS)を制御するためのUSBケーブル。
適合機種BU3002SW/BU1002SW/BU300RW/BU200RW/BU100RW/BU75RW/BN300R/BN150R/BN75R/BN300T/BN220T/BN150T/BN100T/BN75T/BN50T/BV55REM/BV55RE/BY75SW/BY50FW/BY120S/BY80S/BY50S/BY35S/BX50F/BX35F/BZ50LT2/BZ35LT2種類ケーブル主な用途自動シャットダウンソフト(PowerActProなど)を使用するためのUSB通信ケーブル、UPS側BコネクタのUSBケーブル
BUシリーズ 増設用バッテリ omron(オムロン)BUシリーズ 増設用バッテリomron(オムロン)
48,980税込53,878特価
1台ほか
当日出荷から7日以内出荷
D-subピン(メス) ハーティングD-subピン(メス)ハーティング
19,980税込21,978
1袋(100個)
当日出荷から14日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応ジェンダーメス
工業用RJ45 10G(8P:IDC接続) ハーティング工業用RJ45 10G(8P:IDC接続)ハーティング
24,980税込27,478
1袋(10個)
当日出荷
結線方式IDCコンタクト 4芯/工具不要電線被覆外径(mm)最大1.6伝送方法Cat. 6 クラスEA、最大500 MHzRoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 AWG(#)AWG27~AWG22(単線および撚り線)
Han 高密度モジュール ハーティングHan 高密度モジュールハーティング
1,998税込2,198
1袋(2個)
5日以内出荷
定格電圧(V)50定格電流(A)4サイズ1 Module端子D-subコンタクトコンタクト数25RoHS指令(10物質対応)対応

変圧・変換』には他にこんなカテゴリがあります

スイッチング電源関連商品