絞り込み
ブランド
  • 富士電機
  • omron(オムロン)(95)
  • シュナイダーエレクトリック(92)
  • APC(シュナイダーエレクトリック)(66)
  • 日立インダストリアルプロダクツ(59)
  • ユタカ電機製作所(31)
  • 山洋電気(27)
  • EATON(イートン)(22)
  • CyberPower(21)
  • GSユアサインフラシステムズ(18)
  • 三菱電機(8)
  • サイバーパワー(6)
  • bitstrong(5)
  • NEC三菱(4)
  • GSユアサ(4)
  • QUINT4-UPS(4)
  • パワーコムジャパン(3)
  • ATEN(3)
  • UPS-BAT(3)
出力容量(VA)
  • 500(2)
  • 750(1)
  • 1000(4)
  • 1100(1)
  • 1500(2)
  • 2400(1)
  • 3000(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
UPS 無停電電源装置 UX100 (500VA) 0.5kVA 常時商用給電 正弦波 小型 薄型 軽量 500VA / 350W 0.5kVA 富士電機UPS 無停電電源装置 UX100 (500VA) 0.5kVA 常時商用給電 正弦波 小型 薄型 軽量 500VA / 350W 0.5kVA富士電機
29,980税込32,978
1台
翌日出荷
運転方式:常時商用給電方式 定格出力容量:500VA/350W バックアップ時間:3.5分 バッテリ寿命:5年 装置期待寿命:7年
質量(kg)5.6定格電圧(V)交流入力:100(80~117V)出力電圧(V)交流出力:80~117(商用給電時)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)107×308×162出力容量(kVA/W)0.5/350(定格)最大入力電流(A)交流入力:6(充電電流含む)
ミニUPS EX100-オンラインシリーズ 富士電機ミニUPS EX100-オンラインシリーズ富士電機
179,800税込197,780特価
1台
当日出荷から111日以内出荷
電源品質に合せた給電方式: 入力電源環境を確認し、電源環境が安定している場合には高効率運転(商用給電)、不安定な場合には給電品質運転(インバータ給電)と自動的に運転切換を実施し、効率よくUPSを運転します(高効率運転時の効率93%以上)。 給電方式はオプションのNACまたはフロントパネルから設定可能: 高効率運転、給電品質運転ともにどちらかに固定し、常時運転できます。 LCD表示: LCD表示でさまざまなUPSの状態が監視可能です(入力電圧/電流、出力電圧/電流、アラーム内容など)。 低ノイズ: VCCI Class B(1kVA、1.1kVA、1.5kVAモデル)を取得した低ノイズ設計です。2.4kVA、3kVAモデルはVCCI Class Aを取得しています。 小型・軽量: 体積17%減、質量15%減を達成しました(メーカー1.5kVA RTモデル比)。 RTモデル対応でフレキシブル: ・ラックマウント、タワー設置の両方に対応 ・ラックマウント時、2Uの高出力密度を実現 ・増設バッテリによるバックアップ時間の拡張 ・バッテリホットスワップ機構による無停止交換 環境対応に考慮したRoHS対応設計: 環境負荷物質を排除する調達活動の推進に貢献します。 オンライン対応のインテリジェント: ・セルフテスト、テストコマンドによる自己診断機能 ・急速充電、フロート充電の2ステージでの充電制御 ・バッテリ状態監視機能(充電休止中) ・オートリターン機能付き自動バイパス内蔵 ・通信ケーブル、電源管理ソフトウェア標準搭載 ・ソフトウェアと連携した負荷セグメントの個別制御 セーフティ: ・UL1778認定品 ・VCCI Class B適合品(PEN102、PEN152) ・VCCI Class A適合品(PEN302) ・FCC Part15 Class B適合品(PEN102、PEN152) ・FCC Part15 Class A適合品(PEN302)
用途大規模なシステムや設備から、サーバーやパソコンなどのコンピュータ機器およびネットワーク機器まで、様々な規模における重要なシステムを、停電や電源トラブルから守る電源システムです。出力電圧(V)100、110、120±3%以内(インバータ給電時)定格入力交流電圧(V)100/110/120運転方式常時インバータ給電、常時商用給電方式冷却方式強制空冷出力周波数(Hz)50/60(自動選択)±0.1(バッテリ運転時)出力波形正弦波バッテリー小形制御弁式鉛蓄電池力率(常時インバータ給電方式)0.95以上許容電圧範囲(V)インバータ給電:80~140・商用給電:定格電圧±15/10/5%入力周波数(Hz)インバータ給電:50/60(±5)・商用給電:50/60(±5/3/1)許容相対湿度(%)25~85(結露なきこと)周囲温度(℃)0~+40カードスロットあり(X-slot)線数入力:2線・出力:2線
ミニUPS GX100シリーズ 富士電機ミニUPS GX100シリーズ富士電機
489,800税込538,780
1台
4日以内出荷から110日以内出荷
常時インバータデュアルコンバージョン方式を採用: 常時インバータ給電方式と常時商用給電方式の両方の長所を兼ね備えた新方式を採用しました。それにより、安定した電圧を出力し、高効率(93%)を達成しました。 グローバル電圧対応: 100、105、110、115、120Vの世界各地の電圧に対応しています(ディップスイッチで設定可能)。 入出力電圧100V、200V対応可能: 5、7.5、10kVAは入出力電圧100Vまたは200Vに対応できます。 充実したバッテリチェック機能: システムダウンに至る心配のない、安全なバッテリチェック方式を採用し、毎起動時および一定時間ごとに自動的にバッテリの劣化をチェックします。 バッテリユニットには電気絶縁トレイを採用し、万一のバッテリ液漏れ時の安全対策も万全です。 世界最小クラスのコンパクトボディ: 縦置き・横置き自由自在で、専用の19インチラック用アタッチメントを用いて、19インチラックにも収納できます。 バッテリのイージーメンテナンス: バッテリ交換はUPSの出力を停止せずにシステムを稼働した状態で交換可能です。 UPSの前面から簡単に脱着することができます。
用途大規模なシステムや設備から、サーバーやパソコンなどのコンピュータ機器およびネットワーク機器まで、様々な規模における重要なシステムを、停電や電源トラブルから守る電源システムです。冷却方式強制空冷出力周波数(Hz)50/60±0.1%(バックアップ時)出力波形正弦波バッテリー小形制御弁式鉛蓄電池相数入力:単相・出力:単相力率0.97以上切換時間無瞬断バッテリ交換方法前面部より交換(ホットスワップ可能)カードスロットあり(標準インタフェースカード搭載)
無停電電源装置GX100シリーズ(リニューアル版)1kVA 富士電機無停電電源装置GX100シリーズ(リニューアル版)1kVA富士電機
249,800税込274,780
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
常時インバータデュアルコンバージョン方式を採用.通信インタフェースは、RS-232C かUSB のどちらかを選択可能。
出力容量(kVA)1
UPS 無停電電源装置 UX100 (750VA) 0.75kVA 常時商用給電 正弦波 小型 薄型 軽量 750VA/525W 富士電機UPS 無停電電源装置 UX100 (750VA) 0.75kVA 常時商用給電 正弦波 小型 薄型 軽量 750VA/525W富士電機
119,800税込131,780
1台
8日以内出荷
運転方式:常時商用給電方式 定格出力容量:750VA/525W バックアップ時間:5分 バッテリ寿命:5年 装置期待寿命:7年
UPS 無停電電源装置 EX100 (1000VA) 1kVA 常時インバータ給電/常時商用給電(自動切替・手動切替)正弦波 ラック/タワー兼用 (ラック用アタッチメント別売) 富士電機UPS 無停電電源装置 EX100 (1000VA) 1kVA 常時インバータ給電/常時商用給電(自動切替・手動切替)正弦波 ラック/タワー兼用 (ラック用アタッチメント別売)富士電機
129,800税込142,780
1台
8日以内出荷
出荷時の運転方式の設定は、給電品質運転(=常時インバータ給電方式)ですが、UPSフロントスイッチから高効率運転(=常時商用給電方式)への設定変更も可能。入力電源環境を確認し、電源環境が安定している場合には高効率運転(商用給電)、不安定な場合には給電品質運転(インバータ給電)と、自動的に運転切換を実施し、効率よくUPS運転する機能も、UPSフロントのスイッチから設定変更が可能。従来モデルより小型軽量を実現し、設置作業時の利便性がアップしています。バッテリ交換作業もフロントからの作業になり、設置したまま交換作業が可能です。ラック搭載時はラックの奥行きにあわせてフロントの固定金具(=フランジ)で3段階に調整できます。
UPS 小形無停電電源装置 TX100 (1000VA/800W) 1kVA ラインインタラクティブ方式 5年保守モデル 富士電機UPS 小形無停電電源装置 TX100 (1000VA/800W) 1kVA ラインインタラクティブ方式 5年保守モデル富士電機
139,800税込153,780
1台
8日以内出荷
ラインインタラクティブ給電方式UPS(無停電電源装置)。LCDは日本語で状態表示がわかりやすい。出力コンセント制御で周辺機器とサーバの制御が可能。(サーバ・ストレージに使用する場合は事前検証が必要です。)外部インターフェースは、USBを装備しています。シャットダウンソフトは、ホームページよりダウンロードして電源やUPSの状態監視やスケジュール運転が可能なため、適切な電源管理ができます。標準添付品:USBケーブル。先出しセンドバック保守5年保守モデル(バッテリ付)。
富士ミニUPS TX100シリーズ 750VA 富士電機富士ミニUPS TX100シリーズ 750VA富士電機
62,980税込69,278
1個
9日以内出荷
富士ミニUPS TX100シリーズ 750VA。ハイスペックモデルの機能を搭載 ネットワーク対応や出力コンセント制御など、ハイスペックモデルの機能を搭載しました。
寸法(mm)W150×D356×H233質量(kg)11.9定格入力電圧(V)100運転方式ラインインタラクティブコンセント出力グループ1×4グループ2×4出力周波数(Hz)50/60保護機能リセットタイプ定格出力容量(VA)750入力周波数(Hz)50/60設置方式自立型定格出力電圧(V)100バックアップ時間5分出力容量(VA/W)750/500
富士ミニUPS TX100シリーズ 500VA 富士電機富士ミニUPS TX100シリーズ 500VA富士電機
45,980税込50,578
1個
9日以内出荷
富士ミニUPS TX100シリーズ 500VA。ハイスペックモデルの機能を搭載 ネットワーク対応や出力コンセント制御など、ハイスペックモデルの機能を搭載しました。
寸法(mm)W150×D356×H233質量(kg)8.3定格入力電圧(V)100運転方式ラインインタラクティブコンセント出力グループ1×4グループ2×4出力周波数(Hz)50/60保護機能リセットタイプ定格出力容量(VA)500入力周波数(Hz)50/60設置方式自立型定格出力電圧(V)100バックアップ時間4分出力容量(VA/W)500/360
ミニUPS GX200シリーズ 富士電機ミニUPS GX200シリーズ富士電機
249,800税込274,780
1台
6日以内出荷から111日以内出荷
常時インバータデュアルコンバージョン方式を採用: 常時インバータ給電方式と常時商用給電方式の両方の長所を兼ね備えた新方式を採用しました。それにより安定した電圧を出力し、高効率(95%)を達成しました。 グローバル電圧対応: 200、208、220、230、240Vの世界各地の電圧に対応しています。 充実したバッテリチェック機能: 毎起動時および一定時間ごとに自動的にバッテリの劣化をチェックします。 バッテリ劣化状態でチェックを実施した時でも、UPSの出力が途絶えてシステムダウンに至る心配のない安全なバッテリチェック方式を採用しています。 温度センサを内蔵し、バッテリ温度に合わせた交換時期をブザーとLEDでお知らせします。 自立タイプとラックタイプを用意: 1.5~3kVAはラックタイプ、自立タイプ、兼用タイプを、5~10kVAは自立・ラック兼用タイプを用意しています。 バッテリのイージーメンテナンス: バッテリ交換はUPSの出力を停止せずにシステムを稼働した状態で交換可能です。 UPSの全面から簡単に脱着することができます。
用途大規模なシステムや設備から、サーバーやパソコンなどのコンピュータ機器およびネットワーク機器まで、様々な規模における重要なシステムを、停電や電源トラブルから守る電源システムです。定格電圧(V)入力200冷却方式強制空冷出力周波数(Hz)50/60±0.1%(バックアップ時)出力波形正弦波バッテリー小形制御弁式鉛蓄電池相数入力:単相・出力:単相入力周波数(Hz)50/60±5%切換時間無瞬断周囲温度(℃)0~+40色(本体)カードスロットあり(標準インタフェースカード搭載)線数入力:2線・出力:2線
UPS UX100シリーズ 1000VA PET102J1CA 富士電機UPS UX100シリーズ 1000VA PET102J1CA富士電機
99,980税込109,978
1個
4日以内出荷
本製品は富士電機のUPS『UX100シリーズ(1000VA)』です。
UPS 小形無停電電源装置 TX100 (750VA/500W) 0.75kVA ラインインタラクティブ方式 6年保守モデル 富士電機UPS 小形無停電電源装置 TX100 (750VA/500W) 0.75kVA ラインインタラクティブ方式 6年保守モデル富士電機
119,800税込131,780
1台
8日以内出荷
ラインインタラクティブ給電方式UPS(無停電電源装置)。LCDは日本語で状態表示がわかりやすい。出力コンセント制御で周辺機器とサーバの制御が可能。(サーバ・ストレージに使用する場合は事前検証が必要です。)外部インターフェースは、USBを装備しています。シャットダウンソフトは、ホームページよりダウンロードして電源やUPSの状態監視やスケジュール運転が可能なため、適切な電源管理ができます。標準添付品:USBケーブル。先出しセンドバック保守6年保守モデル(バッテリ付)。
UPS 小形無停電電源装置 TX100 (750VA/500W) 0.75kVA ラインインタラクティブ方式 5年保守モデル 富士電機UPS 小形無停電電源装置 TX100 (750VA/500W) 0.75kVA ラインインタラクティブ方式 5年保守モデル富士電機
99,980税込109,978
1台
8日以内出荷
ラインインタラクティブ給電方式UPS(無停電電源装置)。LCDは日本語で状態表示がわかりやすい。出力コンセント制御で周辺機器とサーバの制御が可能。(サーバ・ストレージに使用する場合は事前検証が必要です。)外部インターフェースは、USBを装備しています。シャットダウンソフトは、ホームページよりダウンロードして電源やUPSの状態監視やスケジュール運転が可能なため、適切な電源管理ができます。標準添付品:USBケーブル。先出しセンドバック保守5年保守モデル(バッテリ付)。
UPS 小形無停電電源装置 TX100 (500VA/360W) 0.5kVA ラインインタラクティブ方式 6年保守モデル 富士電機UPS 小形無停電電源装置 TX100 (500VA/360W) 0.5kVA ラインインタラクティブ方式 6年保守モデル富士電機
98,980税込108,878
1台
8日以内出荷
ラインインタラクティブ給電方式UPS(無停電電源装置)。LCDは日本語で状態表示がわかりやすい。出力コンセント制御で周辺機器とサーバの制御が可能。(サーバ・ストレージに使用する場合は事前検証が必要です。)外部インターフェースは、USBを装備しています。シャットダウンソフトは、ホームページよりダウンロードして電源やUPSの状態監視やスケジュール運転が可能なため、適切な電源管理ができます。標準添付品:USBケーブル。先出しセンドバック保守6年保守モデル(バッテリ付)。
UPS 小形無停電電源装置 TX100 (500VA/360W) 0.5kVA ラインインタラクティブ方式 5年保守モデル 富士電機UPS 小形無停電電源装置 TX100 (500VA/360W) 0.5kVA ラインインタラクティブ方式 5年保守モデル富士電機
81,980税込90,178
1台
8日以内出荷
ラインインタラクティブ給電方式UPS(無停電電源装置)。LCDは日本語で状態表示がわかりやすい。出力コンセント制御で周辺機器とサーバの制御が可能。(サーバ・ストレージに使用する場合は事前検証が必要です。)外部インターフェースは、USBを装備しています。シャットダウンソフトは、ホームページよりダウンロードして電源やUPSの状態監視やスケジュール運転が可能なため、適切な電源管理ができます。標準添付品:USBケーブル。先出しセンドバック保守5年保守モデル(バッテリ付)。
UPS 小形無停電電源装置 TX100 (1000VA/800W) 1kVA ラインインタラクティブ方式 6年保守モデル 富士電機UPS 小形無停電電源装置 TX100 (1000VA/800W) 1kVA ラインインタラクティブ方式 6年保守モデル富士電機
159,800税込175,780
1台
8日以内出荷
ラインインタラクティブ給電方式UPS(無停電電源装置)。LCDは日本語で状態表示がわかりやすい。出力コンセント制御で周辺機器とサーバの制御が可能。(サーバ・ストレージに使用する場合は事前検証が必要です。)外部インターフェースは、USBを装備しています。シャットダウンソフトは、ホームページよりダウンロードして電源やUPSの状態監視やスケジュール運転が可能なため、適切な電源管理ができます。標準添付品:USBケーブル。先出しセンドバック保守6年保守モデル(バッテリ付)。
富士ミニUPS TX100シリーズ 1kVA 富士電機富士ミニUPS TX100シリーズ 1kVA富士電機
79,980税込87,978
1個
11日以内出荷
富士ミニUPS TX100シリーズ 1kVA。ハイスペックモデルの機能を搭載 ネットワーク対応や出力コンセント制御など、ハイスペックモデルの機能を搭載しました。
寸法(mm)W150×D456×H233質量(kg)17.0定格入力電圧(V)100運転方式ラインインタラクティブコンセント出力グループ1×4グループ2×4出力周波数(Hz)50/60出力容量(kVA)1保護機能リセットタイプ入力周波数(Hz)50/60設置方式自立型定格出力電圧(V)100バックアップ時間5分出力容量(VA/W)1000/800
無停電電源装置GX200シリーズ用増設バッテリ1.5kVA自立 富士電機無停電電源装置GX200シリーズ用増設バッテリ1.5kVA自立富士電機
299,800税込329,780
1個
9日以内出荷
GX200シリーズ用増設バッテリ1.5kVA自立。
無停電電源装置GX200シリーズ用増設バッテリ1.5kVAラック 富士電機無停電電源装置GX200シリーズ用増設バッテリ1.5kVAラック富士電機
329,800税込362,780
1個
9日以内出荷
GX200シリーズ用増設バッテリ1.5kVAラック。
無停電電源装置GX100シリーズ(リニューアル版)1.0kVA/1.5kVA用19インチラックマウント用アタッチメント(EIA規格) 富士電機無停電電源装置GX100シリーズ(リニューアル版)1.0kVA/1.5kVA用19インチラックマウント用アタッチメント(EIA規格)富士電機
37,980税込41,778
1個
9日以内出荷
無停電電源装置GX100シリーズ(リニューアル版)1.0kVA/1.5kVA用19インチラックマウント用アタッチメント(EIA規格)。
無停電電源装置GX200シリーズ7.5kVA/10kVA 19インチラックマウント用アタッチメント(EIA規格) 富士電機無停電電源装置GX200シリーズ7.5kVA/10kVA 19インチラックマウント用アタッチメント(EIA規格)富士電機
40,980税込45,078
1個
9日以内出荷
GX200シリーズ7.5kVA/10kVA 19インチラックマウント用アタッチメント(EIA規格)。
無停電電源装置GX100シリーズ2.0kVA/3.0kVA 19インチラックマウント用アタッチメント(EIA規格) 富士電機無停電電源装置GX100シリーズ2.0kVA/3.0kVA 19インチラックマウント用アタッチメント(EIA規格)富士電機
37,980税込41,778
1個
9日以内出荷
無停電電源装置GX100シリーズ2.0kVA/3.0kVA 19インチラックマウント用アタッチメント(EIA規格)。
無停電電源装置GX200シリーズ用増設バッテリ3.0kVAラック 富士電機無停電電源装置GX200シリーズ用増設バッテリ3.0kVAラック富士電機
399,800税込439,780
1個
9日以内出荷
GX200シリーズ用増設バッテリ3.0kVAラック。
無停電電源装置GX100シリーズ用増設バッテリ1.0kVA 富士電機無停電電源装置GX100シリーズ用増設バッテリ1.0kVA富士電機
249,800税込274,780
1個
9日以内出荷
無停電電源装置GX100シリーズ用増設バッテリ1.0kVA。
無停電電源装置GX200シリーズ5.0kVA 19インチラックマウント用アタッチメント(EIA規格) 富士電機無停電電源装置GX200シリーズ5.0kVA 19インチラックマウント用アタッチメント(EIA規格)富士電機
40,980税込45,078
1個
9日以内出荷
GX200シリーズ5.0kVA 19インチラックマウント用アタッチメント(EIA規格)。
無停電電源装置GX100シリーズ用増設バッテリ1.0kVAメンテナンスフリー 富士電機無停電電源装置GX100シリーズ用増設バッテリ1.0kVAメンテナンスフリー富士電機
309,800税込340,780
1個
9日以内出荷
無停電電源装置GX100シリーズ用増設バッテリ1.0kVAメンテナンスフリー。
無停電電源装置GX100シリーズ1.0kVA/1.5kVA 19インチラックマウント用アタッチメント(EIA規格) 富士電機無停電電源装置GX100シリーズ1.0kVA/1.5kVA 19インチラックマウント用アタッチメント(EIA規格)富士電機
37,980税込41,778
1個
9日以内出荷
無停電電源装置GX100シリーズ1.0kVA/1.5kVA 19インチラックマウント用アタッチメント(EIA規格)。
無停電電源装置GX200シリーズ3.0kVA 19インチラックマウント用アタッチメント(EIA規格) 富士電機無停電電源装置GX200シリーズ3.0kVA 19インチラックマウント用アタッチメント(EIA規格)富士電機
50,980税込56,078
1個
9日以内出荷
GX200シリーズ3.0kVA 19インチラックマウント用アタッチメント(EIA規格)。
UPS EX100 3000VA 3kVA 常時インバータ給電/常時商用給電 自動切替・手動切替 正弦波 ラック/タワー兼用 ラック用アタッチメント別売 入力:端子台 M5 富士電機UPS EX100 3000VA 3kVA 常時インバータ給電/常時商用給電 自動切替・手動切替 正弦波 ラック/タワー兼用 ラック用アタッチメント別売 入力:端子台 M5富士電機
569,800税込626,780
1台
12日以内出荷
出荷時の運転方式の設定は、給電品質運転(=常時インバータ給電方式)ですが、UPSフロントスイッチから高効率運転(=常時商用給電方式)への設定変更も可能。入力電源環境を確認し、電源環境が安定している場合には高効率運転(商用給電)、不安定な場合には給電品質運転(インバータ給電)と、自動的に運転切換を実施し、効率よくUPS運転する機能も、UPSフロントのスイッチから設定変更が可能。従来モデルより小型軽量を実現し、設置作業時の利便性がアップしています。バッテリ交換作業もフロントからの作業になり、設置したまま交換作
仕様●運転方式:常時インバータ給電方式(出荷時)。インバータ給電と常時商用給電(オフライン)の自動切換設定や、常時商用給電方式のみを選択し設定することが可能。●筐体:自立型・据置型・タワー型・ラックマウント型兼用 ラックマウント(2U)は、別売りのラックマウントアタッチメント(RAIL-KIT-2U-EIA HFP)が必要です。●定格入力電圧:AC100V(出荷時)●定格入力周波数:50Hz/60Hz●入力相数:単相●入力コンセント形状:端子台(M5)●定格出力電圧:AC100V(出荷時)●定格出力周波数:50Hz/60Hz●出力相数:単相●出力コンセント形状:NEMA5-15R、端子台(M5)●出力コンセント数(バックアップ):NEMA5-15R×2、端子台(M5)●出力コンセント個数(スルー):なし●最大出力容量(W):2400W●最大出力容量(VA):3000VA●バックアップ時間(フル負荷時):4分●バッテリ動作時出力電圧:100V●バッテリ動作時出力周波数:50Hz/60Hz●バッテリ動作時出力波形:正弦波●バッテリへの切り替え時間:無瞬断(インバータ運転時)、10ms(商用運転時)。●バッテリタイプ:小型制御弁式鉛蓄電池●充電時間:6時間(バックアップ時間を確保するまで)●電源管理ソフト(添付ソフト):あり Power-SOL UPSモニタ●電源管理ソフト対応OS:Windows 10、Windows Server 2016等各種、Linux各種。詳細なOSはメーカーHPでご確認下さい。●サ-ジ機能:あり●安全規格:UL1778、VCCI、FCC-クラスA●本体サイズ(H×W×D):86.5(H)×438(W)×601(D)mm(端子台カバー含めず)●本体重量:29.3kg●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:IEC61000-4-4 Level3,IEC61000-4-5 Level3,IEC61000-4-2 Level3,●電波法備考:電波を発しない製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20180112●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電気用品安全法における特定電気用品(116品目)および特定以外の電気用品(402品目)にUPSが含まれていない。●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4494-27
UPS EX100 2400VA 2.4kVA 常時インバータ給電/常時商用給電 自動切替・手動切替 正弦波 ラック/タワー兼用 ラック用アタッチメント別売 入力プラグ形状L5-30P 富士電機UPS EX100 2400VA 2.4kVA 常時インバータ給電/常時商用給電 自動切替・手動切替 正弦波 ラック/タワー兼用 ラック用アタッチメント別売 入力プラグ形状L5-30P富士電機
569,800税込626,780
1台
12日以内出荷
出荷時の運転方式の設定は、給電品質運転(=常時インバータ給電方式)ですが、UPSフロントスイッチから高効率運転(=常時商用給電方式)への設定変更も可能。入力電源環境を確認し、電源環境が安定している場合には高効率運転(商用給電)、不安定な場合には給電品質運転(インバータ給電)と、自動的に運転切換を実施し、効率よくUPS運転する機能も、UPSフロントのスイッチから設定変更が可能。従来モデルより小型軽量を実現し、設置作業時の利便性がアップしています。バッテリ交換作業もフロントからの作業になり、設置したまま交換作
仕様●運転方式:常時インバータ給電方式(出荷時)。インバータ給電と常時商用給電(オフライン)の自動切換設定や、常時商用給電方式のみを選択し設定することが可能。●筐体:自立型・据置型・タワー型・ラックマウント型兼用 ラックマウント(2U)は、別売りのラックマウントアタッチメント(RAIL-KIT-2U-EIA HFP)が必要です。●定格入力電圧:AC100V(出荷時)●定格入力周波数:50Hz/60Hz●入力相数:単相●入力コンセント形状:L5-30P●定格出力電圧:AC100V(出荷時)●定格出力周波数:50Hz/60Hz●出力相数:単相●出力コンセント形状:NEMA5-15R×2、NEMA5-20R×1、L5-30R×1●出力コンセント数(バックアップ):NEMA5-15R×2、NEMA5-20R×1、L5-30R×1●出力コンセント個数(スルー):なし●最大出力容量(W):2200W●最大出力容量(VA):2400VA●バックアップ時間(フル負荷時):4分●バッテリ動作時出力電圧:100V●バッテリ動作時出力周波数:50Hz/60Hz●バッテリ動作時出力波形:正弦波●バッテリへの切り替え時間:無瞬断(インバータ運転時)、10ms(商用運転時)。●バッテリタイプ:小型制御弁式鉛蓄電池●充電時間:6時間(バックアップの90%以上)●電源管理ソフト(添付ソフト):あり Power-SOL UPSモニタ●電源管理ソフト対応OS:Windows 10、Windows Server 2016等各種、Linux各種。詳細なOSはメーカーHPでご確認下さい。●サ-ジ機能:あり●安全規格:UL1778、VCCI、FCC-クラスA、CE対応●本体サイズ(H×W×D):86.5(H)×438(W)×721(D)mm●本体重量:31.6kg●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:IEC61000-4-4 Level3,IEC61000-4-5 Level3,IEC61000-4-2 Level3,●電波法備考:電波を発しない製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20180112●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電気用品安全法における特定電気用品(116品目)および特定以外の電気用品(401品目)にUPSが含まれていない。●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4494-26
GX100シリーズリニューアル版(1kVAメンテナンスフリー) 富士電機GX100シリーズリニューアル版(1kVAメンテナンスフリー)富士電機
309,800税込340,780
1個
9日以内出荷
GX100シリーズリニューアル版(1kVAメンテナンスフリー)。超長寿命バッテリの採用でメンテナンスフリーを実現。通信インタフェースは、RS-232C かUSB のどちらかを選択可能。
出力容量(kVA)1
無停電電源装置GX100シリーズ(リニューアル版)1.5kVA 富士電機無停電電源装置GX100シリーズ(リニューアル版)1.5kVA富士電機
439,800税込483,780
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
常時インバータデュアルコンバージョン方式を採用.通信インタフェースは、RS-232C かUSB のどちらかを選択可能。
出力容量(kVA)1.5

無停電電源装置(UPS)』には他にこんなカテゴリがあります

無停電電源装置(UPS)本体