絞り込み
ブランド
  • Dynabook
  • omron(オムロン)(95)
  • シュナイダーエレクトリック(92)
  • APC(シュナイダーエレクトリック)(65)
  • 日立インダストリアルプロダクツ(59)
  • 富士電機(32)
  • ユタカ電機製作所(31)
  • 山洋電気(27)
  • EATON(イートン)(22)
  • CyberPower(21)
  • GSユアサインフラシステムズ(18)
  • 三菱電機(8)
  • サイバーパワー(6)
  • bitstrong(5)
  • NEC三菱(4)
  • GSユアサ(4)
  • QUINT4-UPS(4)
  • パワーコムジャパン(3)
  • ATEN(3)
  • UPS-BAT(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型無停電電源装置 ECF1タイプ ラック 1kVA Dynabook小型無停電電源装置 ECF1タイプ ラック 1kVADynabook
259,800税込285,780
1台
13日以内出荷
UPS本体部
仕様●運転方式:インバータ給電方式●筐体:ラックマウント型●最大出力容量(W):700W●最大出力容量(VA):1000VA●バックアップ時間(フル負荷時):6分●バッテリ動作時出力電圧:100V●バッテリ個数:3個●電源管理ソフト(添付ソフト):なし●電源管理ソフト対応OS:Windows、Linux、UNIX●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:産業用途のため●電気通信事業法備考:産業用途のため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20190724●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):UPS本体に電源コードを内線で接続している(電源コードは電安法マーク有)●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4493-17
小型無停電電源装置 ECF1タイプ ラック 1.5kVA 保持時間10分 Dynabook小型無停電電源装置 ECF1タイプ ラック 1.5kVA 保持時間10分Dynabook
369,800税込406,780
1台
13日以内出荷
納品物:ECF1-U10015 +ECF1-B3S1P +ECF1-BECR +ECF1-RACKUNIT1 ×2
仕様●運転方式:インバータ給電方式●筐体:ラックマウント型●最大出力容量(W):1000W●最大出力容量(VA):1500VA●バックアップ時間(フル負荷時):6分●バッテリ動作時出力電圧:100V●バッテリ個数:6個●電源管理ソフト(添付ソフト):なし●電源管理ソフト対応OS:Windows、Linux、UNIX●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:産業用途のため●電気通信事業法備考:産業用途のため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20190724●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):UPS本体に電源コードを内線で接続している(電源コードは電安法マーク有)●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4493-18

無停電電源装置(UPS)』には他にこんなカテゴリがあります

無停電電源装置(UPS)本体