特価
本日1月31日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000026260116
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IoTから宇宙まであらゆる環境での幅広い使用実績を持つリチウム一次電池。高エネルギー密度で大容量。3.6V電圧の高出力。-60℃~+85℃まで動作する幅広い温度範囲。防爆準拠の性能と低い自己放電率による長寿命化。
用途IoT機器、メーター、通信機器、航空/宇宙関連機器、防衛機器、セキュリティ機器、医療機器、メモリーバックアップ等 サイズセル:1/2AA 構造セル:ボビン 最高高さ(mm)25.15 公称電圧(V)3.6 標準質量(g)8.9 最大外径(mm)14.55 関連資料データシート(0.42MB) SDS代替資料(0.36MB) SDS代替資料(0.36MB) 最大放電電流(A)0.1 動作温度範囲(℃)-60~+85 公称容量(Ah)1.2 最大電流(mA)連続放電:35
1ケース(50本)
53,980 税込59,378
当日出荷

サイズ単二形 規格IEC60086-4 端子形状スタンダード 公称電圧(V)3.6 レンジSaft LS 電池リチウム塩化チオニルバッテリ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
翌々日出荷

高容量・高出力:10Aを超える電流にも対応、LSシリーズは3.6Vの高圧仕様、安定・高容量のボビンタイプ(塩化チオニル)、高出力のスパイラルタイプ。耐環境:軍需用途での厳しい環境で多くの実績があり、幅広い動作温度範囲、高温度低温度環境の下でも安定した出力、非常に完成された技術での安定品質
用途メーター、自動検知装置、測定器、産業用アプリケーション、プロフェッショナルエレクトロニクス 仕様セルサイズ:C、セル構造:ボビン 高さ(mm)最大49.8 公称電圧(V)3.6 標準質量(g)48 最大外径(mm)26 関連資料(1.12MB) 動作温度範囲(℃)-60~85 公称容量(Ah)8.5 最大電流(mA)150 最大ピークパルス電流(A)0.3
1セット(30個)
95,980 税込105,578
13日以内出荷

サイズ単二形 規格IEC60086-4 端子形状ワイヤーリード 公称電圧(V)3.6 レンジSaft LS 電池リチウム塩化チオニルバッテリ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,398 税込4,838
翌々日出荷

『無停電電源装置(UPS)』には他にこんなカテゴリがあります