絞り込み
ブランド
  • SAFT
  • GSユアサインフラシステムズ(41)
  • ユタカ電機製作所(26)
  • omron(オムロン)(14)
  • APC(シュナイダーエレクトリック)(14)
  • CyberPower(13)
  • 富士電機(9)
  • GSユアサ(4)
  • エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)(3)
  • パワーコムジャパン(2)
  • LONG(2)
  • シュナイダーエレクトリック(2)
  • 三菱電機(1)
  • フエニックス・コンタクト(1)
  • AQUA DREAM(アクアドリーム)(1)
  • CSB Energy Technology(1)
  • MAX CYCLE(旧HITACHI)(1)
  • bitstrong(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シュナイダーエレクトリック 停電しても止めない現場に。詳しくはこちら
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
出力容量(VA)から絞り込む
LS26500plus SAFTLS26500plusSAFT
95,980税込105,578
1セット(30個)
13日以内出荷
高容量・高出力:10Aを超える電流にも対応、LSシリーズは3.6Vの高圧仕様、安定・高容量のボビンタイプ(塩化チオニル)、高出力のスパイラルタイプ耐環境:軍需用途での厳しい環境で多くの実績があり、幅広い動作温度範囲、高温度低温度環境の下でも安定した出力、非常に完成された技術での安定品質
用途メーター、自動検知装置、測定器、産業用アプリケーション、プロフェッショナルエレクトロニクス仕様セルサイズ:C、セル構造:ボビン寸法(mm)49.8×26サイズセルサイズ:C高さ(mm)最大49.8種類塩化チオニルリチウム1次電池構造セル構造:ボビン最高高さ(mm)49.8公称電圧(V)3.6標準質量(g)48最大外径(mm)26関連資料(1.12MB)動作温度範囲(℃)-60~85公称容量(Ah)8.5最大電流(mA)150最大ピークパルス電流(A)0.3

無停電電源装置(UPS)』には他にこんなカテゴリがあります

無停電電源装置(UPS)バッテリー