仕様出力電圧:24V dc●出力電圧 Min:24V dc●出力電圧 Max:24V dc●出力電流:20A●定格電力:480W●出力数:1●電気的位相:1●タイプ:バッテリ充電器●範囲:寸法●寸法:46 x 124 x 117mm●幅:46mm●リップルノイズ:120mV Pk-Pk●UL 60950-1、UL 508、IEC 60950-1. UL / UL認定(カナダ). Dimension Uシリーズ、DC-UPS. このDC-UPSコントローラは、電圧変動による停電をブリッジするために標準24 V電源に追加されるものです。 これにより、ダウンタイムや長い再起動サイクルによる損害を避けることができます。. マイルドチャージャーでバッテリ寿命を最適化 バッファモードで定電圧出力 バッファ時間 6分以上 @ 10 A、7 Ahバッテリ 入力 / 出力間で低電圧降下 50 %の電力リザーブ 出力過負荷に対する電気的保護 バッテリ品質設置テストを含む広範囲に及ぶバッテリ管理機能 広範囲に及ぶ高度診断機能及び監視機能 プラグアンドプレイでインストールや使用が簡単 リモート監視用リレーコンタクト
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥58,980
税込¥64,878
7日以内出荷
『無停電電源装置(UPS)』には他にこんなカテゴリがあります
- 無停電電源装置(UPS)本体
- 無停電電源装置(UPS)バッテリー
- 無停電電源装置(UPS)関連商品
電源(制御機器) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。