Dry Contact I/O SmartSlot Cardシュナイダーエレクトリック翌日出荷
6つの出力リレーでUPSステータスを表示し、4つの入力コンタクトでUPSの制御と検証を行います。ユニバーサルI/Oポートと環境センサーを使用することで、環境条件に基づいた制御と検証が可能。またウェブUIを介してステータスやイベントに基づくUPS設定や出力リレー、入力コンタクト、環境センサーのアクションを構成します。
Legacy Communications SmartSlot Cardシュナイダーエレクトリック8日以内出荷
Smart-UPS SMX / SMTシリーズ用の管理用アクセサリカードで、従来UPSモデルと同様の管理を可能にします
色黒種類通信カード取付方式ラックマウント不可幅(cm)12.1保存温度(℃)-5~45同梱部品RS-232ケーブル、ユーザマニュアル高さ(cm)3.8動作温度(℃)0~45正味質量(kg)0.08相対湿度(%RH)0~95認証マークUK PSTI深さ(cm)11.4
『無停電電源装置(UPS)』には他にこんなカテゴリがあります